エクステリアポスト T9L型YKK AP14日以内出荷
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板投函タイプ前入れ横出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ前入れ・横出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450勝手左
エクステリアポスト T9R型YKK AP8日以内出荷から12日以内出荷
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板投函タイプ前入れ横出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ前入れ・横出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450勝手右
エクステリアポスト T9型YKK AP9日以内出荷から14日以内出荷
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板投函タイプ前入れ後出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ前入れ・後ろ出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450勝手右
エクステリアポスト T6B型YKK AP14日以内出荷
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質天蓋・取出口蓋/亜鉛メッキ鋼板、本体/亜鉛メッキ鋼板、壁付金具/ステンレス(SUS304)投函タイプ上入れ上出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ上入れ・上出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×220×325
エクステリアポスト T5型YKK AP14日以内出荷
雨よけの天蓋を挙げて、郵便物を投入します。
正面の蓋が手前に開き、内容物が取出しやすい構造です。
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
壁付け施工も可能です。
材質天蓋・取出口蓋/アルミ鋳物、本体/アルミ形材、側板/AES樹脂投函タイプ上入れ前出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ上入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×180×324.8
エクステリアポスト T12型YKK AP(1件のレビュー)8日以内出荷から14日以内出荷
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材投函タイプ前入れ前出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
エクステリアポスト T11型YKK AP12日以内出荷
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの埋込施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上扉/アルミ形材、取出扉/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板投函タイプ前入れ後出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ前入れ・後ろ出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×390
エクステリアポスト T10型YKK AP8日以内出荷から9日以内出荷
朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。
ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材投函タイプ前入れ前出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
エクステリアポスト T4型YKK AP14日以内出荷
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質本体・投入口/ステンレス(SUS304)、取出口/アクリル投函タイプ前入れ後出しタイプ前入れ・後ろ出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×430×230仕上ヘアライン