介護用品 :「洗濯機 移動」の検索結果
介護用品とは、足腰が弱った方や認知機能が衰えた方でも不便なく生活できるようにサポートをするアイテムのことです。着脱しやすく、滑りにくいように設計された高齢者用シューズや肌にやさしい綿素材の衣服、スムーズな移動を実現する杖や歩行器なども含まれます。介護する側の使いやすさを重視した入浴関連グッズ、口腔ケアグッズ、生活のあらゆるシーンで役立つグッズばかりです。
商品豆知識
体位変換や移動を引きずらず、抱え上げずにスムーズに行えます。
シートを2枚に折って使用するため縦横自由に移動が可能です。
パラシュート生地を使用。すべりがよく丈夫で、150回洗濯後も性能変化がありません。
材質ナイロン100%
洗濯方法洗濯○、乾燥機×
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
すべりやすい素材で、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。
圧がかかっている部分に手を差し込みすべらせることで、皮膚のズレを解消できます。
家庭用洗濯機(弱)で洗濯可能です。
材質ナイロン
寸法(mm)170×530
スムーズに差し込めて負担を軽減!
材質ポリエステル100%(タフタ撥水加工)
色オレンジ
サイズフリー
使用例ベッドを起こした際の背抜きに。体位変換やポジショニングに。
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
1式(2枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
移動や体位変換が容易でシワになりにくいです。通気性がよくムレにくく、洗濯後の乾きも早いです。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)680×1150×3.5
洗濯方法洗濯可(40℃以下)、乾燥機可(120℃以下)
材質ポリエステル
タイプ標準・交換用チューブ
アズワン品番7-6259-11
洗濯方法洗濯機で洗濯が可能だが、柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。
消毒方法70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
体位変換・除圧のためのスライディンググローブです。
薄くて滑りが良く、防水加工で汚れに強い素材を使用しています。
ストレスなく除圧できます。
仕様グローブタイプ
材質ポリエステル100%
サイズ(mm)170×470
アズワン品番7-3449-01
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。
仕様【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。
材質本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル
質量(kg)1.3
タイプ本体(チューブ付)
耐荷重(kg)250
アズワン品番7-6260-01
幅×長さ(mm)600×1900
消毒方法本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1セット
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
移動や体位変換が容易でシワになりにくいです。
通気性がよくムレにくく、洗濯後の乾きも早いです。
材質ポリエステル・ナイロン
色グリーン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)680×1150×3.5
アズワン品番8-8548-04
洗濯方法洗濯可(40℃以下)、乾燥機不可
1枚
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。
材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル
耐荷重(kg)250
体位変換・姿勢・ポジショニングの悩みに応えるサポートクッションマット。マットの角度は体位変換に理想的な30度に設定されています。カバーにはチャック付きで、汚れたりした際に取り外して洗濯することができます。持ち手付きで持ち歩きもラクラク。
材質カバー:PE、スポンジ:PU
質量(g)430
適合機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)22×58×13
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。
1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。
上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
材質ナイロン
洗濯方法洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可
歩行訓練や立ち上がりの介助に適しています。足を上げられない座位の状態や、ベッドで寝ている状態でも装着できます。介助の際に体重が分散され、介助する方もされる方も負担を軽減します。衣服の上から装着して使用してもずれにくいよう、内側にすべり止めがあります。
【商品特長】
・ベッド上での移乗や背抜き、体位変換に
・ポジショニング時の体圧確認に
・寝具・衣類のシワ伸ばしに
・ムレを防止する空気穴付き
・洗濯機で洗えます。
1.とても滑りやすい素材でできているので、手を身体の下に差し込んだり、身体の下を滑らせるときに摩擦が生じにくく、動きがスムーズ
2.袖口にゴムが付いているので、操作の際に手袋がずれたり、脱げることを防止します。
3.サイドに開口部が設けてあるので、介助者の手がムレにくく、介助者も快適です。
「頭部・肩甲骨」「骨盤部」「下肢部」と3回に分けて、順番に移動させます。
まずは、両手を肩甲骨の下に入れて、手前に引きます。
次に、両手を骨盤の下に入れて、手前に引きます。
※仙骨部に褥瘡ができている場合などは、両腕で褥瘡部を保護し、摩擦を与えないように移動させましょう。
最後に、かかとと膝の下に手を入れて、手前に引きます。
そのほかにも、車いす上での座りなおしをはじめ、介助される人の状態に合わせて、様々な使い方があります。一度、介助者の方も寝た状態で「圧抜き」を誰かにしてもらってみてください。
材質不織布
寸法(cm)22×52
アズワン品番64-7722-34
1双
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
フルオープンファスナー。ずり落ち防止ベルト付き。
フルオープン後のファスナー掛け違い防止のため、裾にマークが入っています。
開き口が自由に移動できるので医療チューブの差し込みに便利です。
左右開き:状態に応じてゴムベルトを付け替えることにより、前からでも後ろからでもオムツ換えができます。
仕様オールシーズン、左右開き、部分開閉
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地スクエアニット
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
特殊ビーズの通気性と綿の弾力性。
2つの素材がやさしく座位を安定させます。
特殊ビーズと綿の二層構造で体圧を分散。
特殊ビーズの通気性・移動性と綿の弾力性と綿の弾力性を兼ね備えています。
大きめの設計で使いやすく、長時間の座位に最適です。
用途体圧分散に優れた円座クッション。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、丸洗い:可
色グリーン
質量(g)約720
直径(Φcm)約42
混率(%)【A】側地:綿60、ポリエステル40(ウェーブニット)/中身:中空ポリエステルファイバー、【B面】側地:ポリエステル65、綿35(ツイル抗菌防臭加工)/中身:ポリエチレン(ビーズ)
厚さ(cm)約11
内径(Φcm)約11
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。