2,223件中 1件〜40件

並び替え:

1. BSKエンドミルケース MAKINO

販売価格(税別) ¥61 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
MAKINO BSKエンドミルケース 1個ほか
レビュー:(5)

【特長】アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。【用途】ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に 【仕様】本体、フタセット 【材質】本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリプロピレン(PP) 【収納本数(本)】1

その他
注文コード 品番 内容量 有効長(mm) 有効径(Φmm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
21489177 BSK-14S 1個 66〜86 14 18×18×71 ¥61 0営業日後以内
21489186 BSK-18L 1個 155〜240 18 22.5×22.5×160.5 ¥109 0営業日後以内
21489195 BSK-18M 1個 100〜150 18 22.5×22.5×106.5 ¥82 0営業日後以内
21489204 BSK-18S 1個 76〜101 18 22.5×22.5×81.8 ¥69 0営業日後以内
21489213 BSK-23L 1個 180〜285 23 28.4×28.4×189 ¥169 0営業日後以内

2. 六角レンチ用マグネットホルダー THE CUT

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
THE CUT 六角レンチ用マグネットホルダー 1個
レビュー:(1)

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
70563806 MH M-14 1個 ¥2,890 0営業日後以内

3. くろプラス(木工チップソー) SK-11

販売価格(税別) ¥1,890 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SK-11 くろプラス(木工チップソー) 1枚
レビュー:(4)

【特長】鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。【用途】木工用チップソー。 【内径(Φmm)】20 【加工】フッ素樹脂コーティング 【刃厚(mm)】1.5 【RoHS指令】適合

その他
注文コード 品番 内容量 外径(Φmm) 刃数(p) 販売価格 出荷目安 数量
67373048 147X52P 1枚 147 52 ¥1,890 1営業日後以内
67373057 165X52P 1枚 165 52 ¥1,890 0営業日後以内
67373066 190X52P 1枚 190 52 ¥1,890 1営業日後以内
67373075 147X64P 1枚 147 64 ¥2,390 1営業日後以内
67373084 165X72P 1枚 165 72 ¥2,390 0営業日後以内

4. ドリル エンジニア

販売価格(税別) ¥269 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エンジニア ドリル 1個
レビュー:(1)

その他 > 穴あけ工具 > テーパーシャンクドリル
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10549534 TD-03 (0.3MM) 1個 ¥579 3営業日後以内
10549543 TD-04 (0.4MM) 1個 ¥479 3営業日後以内
10549552 TD-05 1個 ¥399 3営業日後以内
10549568 TD-06 (0.6MM) 1個 ¥399 3営業日後以内
10549577 TD-07 (0.7MM) 1個 ¥379 3営業日後以内

5. くろ(木工チップソー) SK-11

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK-11 くろ(木工チップソー) 1枚
レビュー:(1)

【特長】腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。【用途】木工用チップソー。 【内径(Φmm)】20 【刃数(p)】52 【加工】フッ素樹脂コーティング 【刃厚(mm)】1.6 【RoHS指令】適合

その他
注文コード 品番 内容量 外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
67373102 147X52P 1枚 147 ¥999 0営業日後以内
67373118 165X52P 1枚 165 ¥999 0営業日後以内
67373127 190X52P 1枚 190 ¥999 1営業日後以内

6. テーパーリーマー エンジニア

販売価格(税別) ¥719 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エンジニア テーパーリーマー 1個
レビュー:(3)

その他 > 面取り工具 > リーマ

7. ペイントミキサー8軸PC3枚 SK-11

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
SK-11 ペイントミキサー8軸PC3枚 1個

【特長】3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。【用途】塗料・モルタル等の撹拌。 【適合機種】電気ドリル 【寸法(mm)】420、ブレード:80 【チャック寸法(mm)】10、13 【ブレード】スクリュー型3枚羽根ブレード 【推奨回転数(min-1[r.p.m])】〜600 【六角軸対辺(mm)】8

その他

8. 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

販売価格(税別) ¥969 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 1個ほか

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

9. ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

販売価格(税別) ¥5,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
京セラ ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 1セット(10個)ほか

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

10. 研削音 検出器 NEOTEC(榮製機)

販売価格(税別) ¥229,000
2営業日後以内
NEOTEC(榮製機) 研削音 検出器 1台

【特長】フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。 【仕様】(レベルメーター)LEDデジタル表示 【付属品】加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター 【寸法(mm)】(アンプ)165×140×6 【質量(kg)】0.5 【電源】単三電池4本/AC100V 【センサータイプ】圧縮型、(感度)80PC/G 【AC電源アダプタ(V)】6(400mA) 【出力(mW)】90

その他

11. 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(153種類の商品があります)
京セラ 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 1個
レビュー:(1)

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

12. T-Max Q-カット 突切り・溝入れCBNチップ CB20 サンドビック

販売価格(税別) ¥49,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
サンドビック T-Max Q-カット 突切り・溝入れCBNチップ CB20 1セット(5個)ほか

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

13. T溝用切粉進入防止カバー 大昭和精機(BIG)

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大昭和精機(BIG) T溝用切粉進入防止カバー 1セット

【特長】機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です【用途】マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ 【セット内容】400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個

その他

14. ハクソーフレーム レノックス

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
レノックス ハクソーフレーム 1個

【特長】丈夫な設計。高剛性アルミニウム製ハンドルです。 狭い場所にも届く。 通常のハクソーが使用できない狭いスペースで切断ができます。

その他

15. ドリル用防塵カバー SK-11

販売価格(税別) ¥549
0営業日後以内
SK-11 ドリル用防塵カバー 1個
レビュー:(1)

【特長】コンクリート穴あけ時の粉塵をキャッチします。コンクリート壁面の粉塵が飛び散らないように凹部に粉塵が入るため、作業の時に大変便利です。【用途】コンクリートドリル用粉塵カバー。 【範囲】(使用)4〜8

その他 > 穴あけ工具

16. 旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ

販売価格(税別) ¥1,790 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
京セラ 旋削用チップ PR930 PVDコーティング 1個ほか

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

17. ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラ

販売価格(税別) ¥6,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
京セラ ねじ切り用チップ GW15 超硬 1セット(5個)ほか

【材質】GW15

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

18. コンクリート用スポイド SK-11

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
SK-11 コンクリート用スポイド 1個
レビュー:(1)

【特長】アンカー打ち込み前の下穴洗浄に最適です。ゴム部を握る事で、長いストロー先から空気を噴き出し、切粉を吹き飛ばします。【用途】アンカー打ち込み前の下穴クリーニング。 【長さ(mm)】ストロー:約215

その他 > 穴あけ工具

19. 16BダイスCU22〜38〜14 泉精器製作所

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
泉精器製作所 16BダイスCU22〜38〜14 1個

【トラスコ品番】852-0357

その他 > ねじ切り工具 > ダイス

20. 鉄TETSU 鉄切チップソー SK-11

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SK-11 鉄TETSU 鉄切チップソー 1枚

【特長】高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。【用途】アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。 【材質】台金:SK5 【内径(Φmm)】20

その他

21. 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

販売価格(税別) ¥3,780 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(230種類の商品があります)
京セラ 溝入れ用チップ KW10 超硬 1個ほか

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

22. ドリル用メタルケース SK-11

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
SK-11 ドリル用メタルケース 1個

【特長】耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。【用途】ストレートドリル収納ケース。 【仕様】1.0〜10.0mmの21PCS収納可 【材質】ケース:メタル

その他

23. 軽量フレーム ハックソー レノックス

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
レノックス 軽量フレーム ハックソー 1丁

その他

24. 凸面セラカット ノガ

販売価格(税別) ¥4,290
1営業日後以内
ノガ 凸面セラカット 1本

【特長】全てのプラスチック成形品と柔らかい材質のバリ取りに使用できます。 R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。 【仕様】セラカットハンドルCR2100付 【付属品】ブレードCR2200 【トラスコ品番】798-2615 【材質】ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック 【適合ハンドル】CR2100

その他 > 面取り工具 > 面取り・バリ取り工具

25. 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

販売価格(税別) ¥9,980 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
京セラ 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 1セット(10個)ほか

【材質】PR1225

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

26. カッタチップ 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
三菱マテリアル カッタチップ 1本ほか

その他

27. 黒タフ キッチンパネル用 SK-11

販売価格(税別) ¥3,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 黒タフ キッチンパネル用 1枚

【特長】高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。【用途】キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。 【内径(Φmm)】20 【刃厚(mm)】1

その他

28. スモールツールバイト 外径溝入れ用 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
三菱マテリアル スモールツールバイト 外径溝入れ用 1本

その他

29. 京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ

販売価格(税別) ¥2,190 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
京セラ 京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 1個

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

30. ミーリングカッター用 丸駒 三和製作所(三和バイト)

販売価格(税別) ¥22,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三和製作所(三和バイト) ミーリングカッター用 丸駒 1セット(10個)

【材質】高速度鋼(SKH57)、硬度:66〜68HRC

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

31. くろプラス(スライド用) SK-11

販売価格(税別) ¥3,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK-11 くろプラス(スライド用) 1枚

【特長】傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。【用途】スライド丸鋸用の木工チップソー。 【加工】フッ素樹脂コーティング 【RoHS指令】適合

その他

32. ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラ

販売価格(税別) ¥7,490 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
京セラ ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 1セット(5個)ほか

【材質】PR1115

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

33. ダイヤモンドカップサンダー SK-11

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
SK-11 ダイヤモンドカップサンダー 1枚

【特長】角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。【用途】コンクリート石材類の研削作業。 【内径(Φmm)】20(15) 【外径(Φmm)】100 【材質(刃)】刃先:ダイヤモンド 【材質(ボディ)】炭素鋼 【最高回転速度(min-1)】13700

その他

34. 黒硬刃(木工用チップソー) SK-11

販売価格(税別) ¥2,390 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK-11 黒硬刃(木工用チップソー) 1枚

【特長】集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。【用途】集成材、フロア材、一般木材用チップソー。 【適合機種】電気丸鋸、電子丸鋸 【内径(Φmm)】20 【刃数(p)】56 【刃厚(mm)】1.5

その他

35. ECOエンドミル (4枚刃) マパール

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
マパール ECOエンドミル (4枚刃) 1本

【特長】生材から焼入れ鋼(50HRC程度)まで幅広く対応しています。切れ味の良いハイレーキ仕様です。 【材質】超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 【被削材】炭素鋼・合金鋼・焼入れ鋼(50HRC)・鋳鉄、ステンレス 【表面処理】AlTiNコーティング 【ねじれ角(°)】45

その他 > 旋削・フライス加工工具

36. ドリル VSE ダイジェット

販売価格(税別) ¥5,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
ダイジェット ドリル VSE 1本

その他

37. コインドライバービット SK-11

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
SK-11 コインドライバービット 1個
レビュー:(1)

【特長】バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。【用途】バッテリーキャップなどの取り外し。 【材質】特殊鋼 【軸径(Φmm)】6.35(六角) 【全長(mm)】120 【先端形状】アール 【先端厚さ(mm)】1.6 【先端幅(mm)】18

その他

38. 圧縮コイルバネ DMG森精機

販売価格(税別) ¥1,190 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DMG森精機 圧縮コイルバネ 1個

その他 > DMG森精機 > バネ

39. 旋削用チップ PR1125 PVDコーティング 京セラ

販売価格(税別) ¥4,490 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
京セラ 旋削用チップ PR1125 PVDコーティング 1セット(10個)ほか

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

40. 旋削インサート C8FIX-RN ケナメタル

販売価格(税別) ¥16,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ケナメタル 旋削インサート C8FIX-RN 1セット(5個)ほか

【特長】Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用

その他 > 旋削・フライス加工工具 > チップ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ