忌避剤とは、特定の場所に生き物が立ち入ることを防ぐための防鳥・防獣用品のことです。生き物が嫌がる質感の素材、忌避成分を用いて生き物を追い払い、農作物の食い荒らしや糞尿などの獣害を防ぎます。鳥が留まれないようにする鳥除けなら、鳥を傷つけない防鳥対策が可能。野外での作業時には、携帯用など屋外用の防虫剤があると安心です。消臭液は、糞尿の臭いを消すと同時に忌避成分で犬猫を寄せ付けないようにする効果も期待できます。野山に入る時、クマの目撃情報がある時は、クマ除けのすずやホイッスルを携帯しましょう。
すべて解除
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
¥2,490~
税込¥2,739~
当日出荷
【高い威力】刺激成分カプサイシンを2%含む内容物を1秒あたり54mLを噴射。
※フロンティアズマン ベアスプレー 272mLの場合
【品質管理】安心してご使用いただくため、自社工場で徹底した品質管理のもと製造しています。
業界最高レベルの噴射距離(SABRE)
用途強力な熊撃退成分を配合した熊よけスプレーです。高圧ガスで10.5mの長距離噴射を実現。登山やキャンプ、釣り、狩猟など熊が出没する地域にお出かけの際に、リスクを軽減することができます。
成分カプサイシン(トウガラシ抽出成分)2%、不活性成分98%
内容量(mL)272
噴射距離(m)10.5 ※メーカー測定値
有効期限製造から3ヵ年
対象動物クマ
噴射量(mL/秒)54 ※メーカー測定値
寸法(Φcm)Φ5.3×24
フロンティアーズマン ベアスプレー用の携行用ベルトホルスターです。
必要な時、すぐにスプレーを使用することができます。
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります