電柵

電柵とは、農業などで獣被害防止のために畑の周りに張り巡らす電気の流れる柵のことです。ソーラータイプやバッテリー駆動のタイプがあります。対象動物の違いはネットの貼り方や段数です。イノシシなどは2段張りでワイヤーの感覚は20センチ程度になります。屋外で使用することが多い電柵。防雨設計されているものが便利です。電柵には、電気のジェネレーター本体以外にも、延長用のセット、ケーブルの巻き取り機、テスターなどの周辺部材もこのカテゴリーに含まれます。

検索条件:
対象動物鳥獣

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. エリアチェッカー(6LEDタイプ) アポロ

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
アポロ エリアチェッカー(6LEDタイプ) 1個

【特長】棚線の通電状況を6段階で表示します。【対象動物】鳥獣

電柵 > 電源用品
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
18771893 AP-CK130A 1個 3,490 3,839(税込) 0営業日後以内

2. アポロ電気柵用外部バッテリーボックス アポロ

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
アポロ アポロ電気柵用外部バッテリーボックス 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!【対象動物】鳥獣【適合バッテリー】28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L、

電柵 > 電源用品
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
18771884 BTC-01 1個 3,490 3,839(税込) 0営業日後以内

3. アポロエリアシステム アポロ

販売価格(税別) 31,900 税込35,090
4営業日後以内
アポロ アポロエリアシステム 1セット

【特長】4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー) 屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。 ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。 単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。 内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。 ACアダプターで100Vから使用可能。(別売) 密閉方式により雨水の防衛は万全です。 切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。 経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用) 1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。 2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。【対象動物】鳥獣【付属品】アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません)【質量(kg)】3【電源(V)】DC 12【本体寸法(mm)】435×280×195【最大出力】10000V(無負荷)【有効距離(m)】3000〜5000

電柵 > 電柵本体
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
18771866 AP-N3 1セット 31,900 35,090(税込) 4営業日後以内

4. アポロ爆音機 アポロ

販売価格(税別) 45,900 税込50,490
4営業日後以内
アポロ アポロ爆音機 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。 入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。 電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。 組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。 点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。【対象動物】鳥獣【付属品】電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁)【電源】単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg)【モード切替】昼夜切替、間隔(1〜8分)【使用ガス】プロパンガス【寿命】【単1電池】3〜4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上

電柵 > 展張・ゲート・表示用品
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
87062105 GS2B-DX 1台 45,900 50,490(税込) 4営業日後以内

5. ファームガードソーラータイプ100mセット アルミス

アルミス ファームガードソーラータイプ100mセット
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度4.00 (2)

【特長】電気柵は鳥獣対策品の中でも、安価で効果があります。 電源はバッテリーか乾電池なので安全です。【対象動物】鳥獣【セット内容】本体×1台、FRP支柱(Φ11m×0.9m)×25本、ガイシ×50個、出力コード×1本、ゲートセット×2セット、ファームコード200m、アース棒2連×1本、テスター×1個、危険表示板×5枚、本体取付金具×1セット、バッテリー×1個、コントローラー×1個、ソーラーパネル×1個

電柵 > 電柵本体
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
22462222 FGN-10SET-S 1セット 29,900 32,890(税込) 取扱終了

6. ファームガード100mセット アルミス

アルミス ファームガード100mセット

【特長】電気柵は鳥獣対策品の中でも、安価で効果があります。 電源はバッテリーか乾電池なので安全です。【対象動物】鳥獣【セット内容】本体×1台、FRP支柱(Φ11m×0.9m)×25本、ガイシ×50個、出力コード×1本、ゲートセット×2セット、ファームコード200m、アース棒2連×1本、テスター×1個、危険表示板×5枚、本体取付金具×1セット、乾電池ボックス×1個

電柵 > 電柵本体

7. ファームガード100m延長セット アルミス

アルミス ファームガード100m延長セット

【特長】電気柵は鳥獣対策品の中でも、安価で効果があります。 電源はバッテリーか乾電池なので安全です。【対象動物】鳥獣【セット内容】FRP支柱(Φ11m×0.9m)×25本、ガイシ×50個、ゲートセット×2セット、ファームコード200m、危険表示板×5枚

電柵 > 電柵本体

戻る ページ: 1 次へ