電柵とは、農業などで獣被害防止のために畑の周りに張り巡らす電気の流れる柵のことです。ソーラータイプやバッテリー駆動のタイプがあります。対象動物の違いはネットの貼り方や段数です。イノシシなどは2段張りでワイヤーの感覚は20センチ程度になります。屋外で使用することが多い電柵。防雨設計されているものが便利です。電柵には、電気のジェネレーター本体以外にも、延長用のセット、ケーブルの巻き取り機、テスターなどの周辺部材もこのカテゴリーに含まれます。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ部の金属が碍子部分まで貫通し、どのネジ式碍子よりも頑丈になりました。 耐候樹脂が2層構造で漏電の心配がありません。 ガラガー社の独自製法。
1パック(10個)
848 税込933
当日出荷

形状が変わって取付けやすくなりました。
1セット(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でバネが柔らかいタイプ。 獣害対策の簡易柵に。内バネ式。
長さ(mm)210(持ち手140) ツバ径(Φmm)50
取扱い終了

8段階のメーターで視認性が良くなりました!! 電圧の強弱が一目でわかる!! フェンスに流れる電気を使うので電池は不要で経済的!!
電源フェンスに流れる電気を利用 表示ネオン点灯式 測定電圧(V)600・1000・2000・3000・4000・5000・6000・7000
取扱い終了

見やすい位置に必ず取り付けて、電気柵を設置していることを知らせてください。
長さ(mm)250 高さ(mm)145
取扱い終了

ポリワイヤーのたるみ防止に。簡単で使いやすい。
取扱い終了

ガラガー(サージミヤワキ)グラファイポール
グラスファイバー樹脂に耐候性表面加工を施し、耐久性が高いタイプ。 経年化によるささくれがなく、安心。 施工しやすい先削り加工。 クリップでワイヤーを留めるため、段数やワイヤーの高さが自由に調整できます。
取扱い終了

周囲100mまでのフェンスに必要なすべての使用部材が含まれ、詳細な説明書が添付されていますので、どなたでも簡単に電気柵を設置することができます。 電源は単一乾電池6個(別売) 付属の湿式バッテリー用リード線を使えばバッテリーも使用できます。 パワーユニット番兵B12の出力は、5段切り替え、昼間切れる設定もレバー操作で設定可能です。 2段張りの場合、最大400mまで延長が可能です。 撤収時に便利なキャリーケースつき。
対象動物イノシシ、タヌキ、ハクビシン、キツネ セット内容パワーユニット番兵B12(1台)専用外部バッテリーアダプター(赤・黒)(1セット)フェンス側リード線(赤・緑)(1セット)吊り下げハンガー(1本)アース棒(1本)グラファイポール8型1000L(25本)クイッククリップ8型(50個)ホワイトワイヤー(200m)(1巻)ゲートハンドル(2個)きけん表示板(2枚) 簡易緊張具(2個)リング碍子(10個)ピッグテイルポール(2本)キャリーバッグ サイズ100m2段張り、ゲート1ヶ所
取扱い終了

専用バッテリー、ソーラーパネル、アース付属。 フルパワーとナイトセーブモードの2段階調節が可能。 作動確認ランプ、バッテリー警告ランプ付。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ セット内容アースセット、電気柵用ネオンテスター 電源(V)9・12(バッテリー、ソーラーパネル) 消費電流(mA)40 総延長距離6km、推奨/1.5km エネルギー(J)0.40
取扱い終了

ガラガー(サージミヤワキ)フェンスマスター番兵
国内での使用に必要なRFI(雑音発生)を抑制する回路。 畜舎周辺のパドックや獣害対策に。 コンパクトなデザインと強力なパワーで扱いやすい。
対象動物害獣 セット内容出力リード線、アースセット、危険表示版×2枚 寸法(mm)90×170×40 電源(V)家庭用100 定格消費電力(W)0.2 総延長距離3km、推奨/1km エネルギー(J)0.23
取扱い終了

おすすめ人気ランキング