ガススプリングとは、ガスが圧縮される力と反発する力を利用したスプリングです。構造的には、密閉されたシリンダー内部に高圧の窒素ガスが注入してあり、ピストンによって圧縮される時のガスの反力をバネとして利用しています。用途は、各種機械をはじめ、家具、自動車などや、また高荷重も得られるため金型関係にも使用。幅広く使うことができるため、種類は寸法、ストローク、最大荷重などで細かく分かれていてバリエーションが豊富です。

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. ガススプリング NCタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥11,000 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NCタイプ 1本

【特長】NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)

ガススプリング
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 配管 販売価格 出荷目安 数量
89500144 NC250-10 1本 70 60 不可 ¥11,000 8日
89500171 NC250-13 1本 75.4 62.7 不可 ¥11,200 8日
89500187 NC250-16 1本 82 66 不可 ¥11,400 8日
89500196 NC250-19 1本 88 69 不可 ¥11,600 8日
89500205 NC250-25 1本 100 75 不可 ¥12,000 8日

2. ガススプリング NSCタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥6,100 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NSCタイプ 1本

【特長】NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。 【配管】不可

ガススプリング
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) ストロークS(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89503872 NSC100-10 1本 60 50 10 ¥6,100 8日
89503897 NSC100-15 1本 70 55 15 ¥6,300 8日
89503906 NSC100-25 1本 90 65 25 ¥6,500 8日
89503915 NSC100-40 1本 120 80 40 ¥6,700 8日
89503924 NSC100-50 1本 140 90 50 ¥7,200 8日

3. ガススプリング NTTタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥7,800 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NTTタイプ 1本

【特長】NTTタイプはNTタイプの特徴と同じですが、固定するためのタップ深さがNTタイプより深くて安全です。(NTT1000から配管可能です)

ガススプリング
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 配管 販売価格 出荷目安 数量
89506426 NTT350-10 1本 60 50 不可 ¥7,800 8日
89506453 NTT350-13 1本 66 53 不可 ¥7,900 8日
89506462 NTT350-16 1本 72 56 不可 ¥8,000 8日
89506471 NTT350-19 1本 78 59 不可 ¥8,100 8日
89506487 NTT350-25 1本 90 65 不可 ¥8,200 8日

4. ガススプリング Nタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥5,880 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング Nタイプ 1本

【特長】NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10〜15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。

ガススプリング
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
89497877 N100-10 1本 ¥5,880 8日
89497904 N100-15 1本 ¥5,990 8日
89497913 N100-25 1本 ¥6,680 8日
89497922 N100-40 1本 ¥6,880 8日
89497931 N100-50 1本 ¥6,990 8日

5. ガススプリング NSタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥5,880 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NSタイプ 1本

【特長】NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。

ガススプリング
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
89501912 NS100-10 1本 ¥5,880 8日
89501946 NS100-15 1本 ¥5,990 8日
89501955 NS100-25 1本 ¥6,680 8日
89501964 NS100-40 1本 ¥6,880 8日
89501973 NS100-50 1本 ¥6,990 8日

6. ガススプリング NPタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥12,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NPタイプ 1本

【特長】NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。 【配管】不可

ガススプリング

7. ガススプリング NPZタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥10,043 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NPZタイプ 1個

ガススプリング

8. ガススプリング NKタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥13,000 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NKタイプ 1本

【特長】NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)

ガススプリング

9. ガススプリング NPSタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NPSタイプ 1本

【特長】NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。 【配管】可能

ガススプリング

10. ガススプリング NSBタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥12,000 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NSBタイプ 1本

【特長】NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)

ガススプリング

11. ガススプリング NTタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥6,300 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NTタイプ 1本

【特長】NTタイプはNタイプと同じ特性を持っていますが、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。NT1000から配管が可能になります。

ガススプリング

12. ガススプリング NBタイプ ハヤシ(BESTEC)

販売価格(税別) ¥12,000 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
ハヤシ(BESTEC) ガススプリング NBタイプ 1本

【特長】NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)

ガススプリング

戻る ページ: 1 次へ