種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
型式AHM-15
サイズ12
出力(kW)1.5
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)593
変速比1/4
寸法H(mm)584
電流(A)1.09
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)260
寸法F(mm)155
寸法S(mm)24
ベルト型式:1922V363S
寸法D(mm)230
抵抗(Ω)23
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40
寸法E(mm)80
寸法B(mm)280
寸法C(mm)230
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)390
寸法J(mm)50
容量(W)25
寸法H1(mm)534
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0
寸法G(mm)255
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数15
寸法P1(mm)398.5
寸法P2(mm)121
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)45
寸法M1(mm)138
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)196
減速機N-CPM-22
型式AHM-15
質量(kg)75
サイズ12
出力(kW)1.5
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)593
変速比1/4
寸法H(mm)584
電流(A)1.09
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)260
寸法F(mm)155
寸法S(mm)24
ベルト型式:1922V363S
寸法D(mm)230
抵抗(Ω)23
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40
寸法E(mm)80
寸法B(mm)280
寸法C(mm)230
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)390
寸法J(mm)50
容量(W)25
寸法H1(mm)534
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0
寸法G(mm)255
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数15
寸法P1(mm)398.5
寸法P2(mm)121
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)45
寸法M1(mm)138
寸法M2(mm)138
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)196
減速機N-CPM-22
型式AHM-15
質量(kg)82
サイズ12
出力(kW)1.5
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)593
変速比1/4
寸法H(mm)584
電流(A)1.09
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)260
寸法F(mm)155
寸法S(mm)24
ベルト型式:1922V363S
寸法D(mm)230
抵抗(Ω)23
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40
寸法E(mm)80
寸法B(mm)280
寸法C(mm)230
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)390
寸法J(mm)50
容量(W)25
寸法H1(mm)534
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0
寸法G(mm)255
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数15
寸法P1(mm)398.5
寸法P2(mm)121
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)45
寸法M1(mm)138
寸法M2(mm)150
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)196
減速機N-CPM-22
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。