5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
手動式(半自動式)(3)
電気式(1)
みのる産業粒剤散布機
土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布! 散布幅75cmで均一に散布できます。 オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。 28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。 低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。
仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付 質量(kg)13.5 車輪径(Φmm)500 車輪空気入り自転車車輪 全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060 走行タイプ手押し式 ホッパー容量(L)28
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)2.5 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
1台
8,798 税込9,678
欠品中

ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール 質量(kg)1.7 種類電動式 電圧(V)DC6 電源単1電池×4本 ※電池は別売です。 タンク容量(L)9 連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)9 質量(kg)1.4 形式全面均一拡散式 ハンドル回転回数毎分80~100回転 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42 散布幅(m)6 動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

みのる産業大型散粒機
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。 大容量のたっぷり散布。 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 粒剤を均一に散布できます。 散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール 質量(kg)3.6 種類手動式 タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53 回転数(回/分)ハンドル基準:85 散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング