太陽光モジュール :「ネクタイ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブルを差し込んでボタンをカチッとはめ込んで終端処理し、ケーブルの被覆を剥かないようにします 圧接コンタクト( IDC )技術を搭載しています バリューチェーンの総適用コストを削減します 部品がゆるんでいて通関用の工具が不要なため、契約終了プロセスが迅速化されます 標準的な PV DC コネクタ(マルチコンポーネント及び圧着コンタクト)と比較して、設置時間を 80 % 短縮 独自のゲル充填により、水の浸入を防止します 用途 PV インストール PV システム インバータ
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:2.5 mm2, 4 mm2, 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●施錠:マイナス●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:SOLARLOK 2.0●コード番号:190-2033
アズワン品番65-7220-91
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:4mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:圧着●施錠:マイナス●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ番号:220024●コード番号:190-2027
アズワン品番65-7224-22
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●ケーブルCSA:4mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:圧着●施錠:プラス●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:SOLARLOK PV4-S
アズワン品番65-7225-12
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●タイプ:ツールを開きます●オス/メス:メス, オス●シリーズ:SOLARLOK PV4-S
アズワン品番65-7224-90
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に抑えます 用途 ソーラーパネル インバータ マイクロインバータ DC オプティ
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:4mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:圧着●施錠:マイナス●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:SOLARLOK PV4-S
アズワン品番65-7224-84
1袋(1000個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
SOLARLOK Pv4-S コネクタは、SOLARLOK Pv4 コネクタのアップグレードです。SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に
仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●ケーブルCSA:4mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:圧着●施錠:プラス●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:SOLARLOK PV4-S
アズワン品番65-7212-54
1袋(1000個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に抑えます 用途 ソーラーパネル インバータ マイクロインバータ DC オプティ
仕様●タイプ:ツールを開きます●オス/メス:メス, オス●シリーズ:SOLARLOK PV4-S
アズワン品番65-7224-82
1袋(50個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
『太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 太陽光部材支持金具
- 発電システム対応住宅盤
- 太陽光モジュール
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。