392件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒。ハードな状況に打ち勝つタフネスカメラ。 過酷な環境でこそ活きるタフネスボディ、本格14m防水・耐衝撃1.6m。 厳しい撮影条件でも、高精細でクリアな画像を提供。 フルHDの動画撮影機能。 手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」。 高画質をサポート、さまざまな撮影モード。
レンズ構成9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(mm)約122.5×61.5×29.5 質量(g)約192(電池、SDメモリーカード含む) 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキット K-AC117J(別売) 機能顔検出、ペット検出 撮影範囲標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 ブラック 感度オート、マニュアル(ISO 125~6400) 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード モード撮影/25モード、再生/15モード ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル 手ブレ補正機能静止画/電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画/電子式(Movie SR) 付属品専用バッテリーD-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 有効画素数約1600万画素 ズーム(光学/デジタル)5/7.2、(インテリジェントズーム)最大約36 焦点距離(mm)5~72 開放F値3.5(W)~5.5(T) オートフォーカス9点マルチ/スポット/自動追尾 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) 記録画素数【静止画】16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640、【動画】1920、1280 インターフェースUSB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD) 液晶モニター2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
取扱い終了

理想の1枚を写す「プレミアムオート」。シャッターを押すだけで、高精度な画像解析と最適な撮影設定・画像処理を実行。失敗を防いで、キレイに撮影できます。”撮る・見る・消す”がもっと簡単に「ダイレクトボタン」。ピントを合わせた被写体を追いかける「トラッキングAF」。カメラまかせで、手ブレ・被写体ブレを軽減。シーンを選ぶだけでキレイに撮れる「26種類のベストショット」。写真や動画に動くキャラクターを合成できる「ダイナミックフォト」。安心・便利な撮影サポート「easyモード」
制御方式プログラムAE ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大1600 付属品リチウムイオン充電池(NP-120)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ) 、専用USBケーブル、ストラップ 、クイックスタートガイド 総画素数1657万画素 記憶容量(最大サイズ時)【静止画(高精細/標準)】外部メモリー16GB:約2791枚/約4191枚、【動画最大ファイルサイズ】1回の撮影につき最大4GBまで、【外部メモリー16GB】約17分09秒(HD) 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー マイク/スピーカーモノラル/モノラル 35mm換算約26~156mm 有効画素数1610万画素 レンズ構成非球面レンズを含む5群5枚 絞りF3.5(W)~F11.3(W) ズーム光学:6倍、デジタル:4倍(光学ズーム併用時24倍)、HDズーム/デジタルズーム併用時最大:95.6倍(VGAサイズ時) 撮影範囲レンズ先端から/オートフォーカス:約5cm~∞(W端)、マクロ:約5cm~約50cm(W端)、無限遠:∞(W端)、マニュアルフォーカス:約5cm~∞(W端) 外部端子USB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応)/AV出力端子(NTSC/PAL) フラッシュモード自動発光、発光禁止、強制発光、赤目軽減 質量(g)約133(電池およびメモリーカード含)/約117(電池およびメモリーカードを除く) シャッターCCD電子/メカシャッター併用、(シャッタースピード)オート:1/2~1/2000秒、プレミアムオート:1/8~1/2000秒、(夜景時)最大4秒 F値F3.5(W)~F6.5(T) 記録画素数【静止画】16M(4608×3456)、3:2(4608×3072)、16:9(4608×2592)、10M(3648×2736)、5M(2560×1920)、3M(2048×1536)、VGA(640×480)、【動画】HD(1280×720)、STD(640×480) 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能/あり、自動カレンダー/2049年まで、ワールドタイム/世界162都市(38タイムゾーン)、都市名、日付・時刻、サマータイム 撮像素子1/2.3型正方画素CCD 記録ファイル形式【静止画】JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応)、【動画】AVI形式、Motion JPEG準拠、IMA-ADPCM(モノラル)、【音声(ボイスレコーディング)】WAV形式(モノラル) 内蔵フラッシュ撮影範囲約0.4m~約2.2m(W)、約1.0m~約1.2m(T) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×56.2×20.6(突起部を除く奥行:17.0)(CI PA規格準拠) 電池寿命撮影枚数(CIPA規格準拠):約180枚、連続再生時間(静止画):約3時間40分、連続録音時間(ボイスレコード):約3時間30分 外部メモリーSDHCメモリーカード、SDメモリーカード、SDXCメモリーカード 測光方式撮像素子によるマルチパターン測光(一部BSシーンで中央重点測光) 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶、230400ドット 電源専用リチウムイオン充電池(NP-120) 機能【撮影・録音】プレミアムオート、顔検出機能、通常連写、オートマクロ、ベストショット:26種類、ボイスレコード、easyモード 焦点距離(mm)f=4.6~27.6 内部メモリー(記録エリア)34.3MB/内蔵メモリーをフォーマットした場合 ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアルホワイトバランス フォーカス(フォーカス方式)コントラスト検出方式オートフォーカス、(フォーカスモード)オートフォーカス、マクロ、無限遠(一部のBSシーンのみ)、マニュアルフォーカス、(AFエリア)スポット、9点マルチ、トラッキング ISO感度設定(標準出力感度)【静止画】オート/100/200/400/800/1600、【動画】オート
取扱い終了

STYLUS TG-3 工一郎は防水・防塵・耐衝撃などの工事現場に必要なタフ性能の他、撮影ミスを大幅に削減できる工事写真専用モードや、デフォルト設定で電子納品に最適化された「簡単CALS」モードを搭載。また、改ざん防止機能付きSD WORM対応や、2年間のカメラ保険など、撮影現場で生じる問題もしっかり解決します。
寸法(mm)111.5×65.9×31.2 質量(g)247(電池、カード含む) 露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV 手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式、動画:電子式 フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光 インターフェイスパソコン○プリンター○テレビ○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応 静止画サイズ16M、8M、3M、CALS、VGA、4:3 電源USB-ACアダプター F-3AC(別売)、リチウムイオン充電池(LI-92B) 感度(標準出力感度)AUTO/○、高感度AUTO/○、固定(ISO)100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 電池寿命撮影可能枚数(CIPA準拠):約380枚(数値は平均値)動画撮影可能時間:連続/120分、実使用/60分 外部メモリーSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販)、SD WORMカード フォーカス(オートフォーカス方式)CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き):顔検出・iESP/スポット/自動追尾 セルフタイマー2秒、12秒、カスタム 防塵防水性能(防水)JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、(防塵)JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mm換算25-100mm相当) 撮像素子1/2.3型CMOS ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ 記録ファイル形式JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ(静止画記録方式)MOV/H.264、AVI/Motion Jpeg(動画記録方式) 付属品シリコンジャケット、ストラップ、リチウムイオン充電池(LI-92B)、本体内充電用ACアダプター(F-2AC) 、 USBケーブル、CD-ROM(写真管理OLYMPUS Viewer3)、取扱説明書、保証書、「工事現場トータルサポート保険」登録申込書(兼返信封筒) ズーム(光学/デジタル)4倍/4倍(静止画) 内部メモリー36M(ユーザー使用領域) シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) ズーム(光学)4倍 対応OS(USB接続時)Windows XP(SP3)/Windows Vista(SP2)/7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5~10.9 レンズ構成7群9枚(フィルター径40.5mm) 撮影距離(m)(レンズ先端より)通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.1m) 開放F値W2.0~T4.9 音声ステレオリニアPCM 内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m~7.9m(ISO 1600)、T:0.2m~3.1m(ISO 1600) 有効画素数1600万画素 液晶モニター3.0型カラー液晶/46万ドット ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO100~6400 測光方式デジタルESP測光、スポット測光 撮影モードP(プログラムオート)、iAUTO、顕微鏡、フォトストーリー、A(絞り優先)、ART(アートフィルター)、カスタム、SCN(シーンモード)【1.工事写真クリアモード1、2.工事写真クリアモード2、3.工事写真クリアモード3、4.屋内撮影、5.スローシャッター、6.資料モード、7.ポートレート、8.eポートレート、9.風景、10.インターバル撮影、11.手持ち夜景、12.夜景&人物、13.スポーツ、14.自分撮り、15.夕日、16.打ち上げ花火、17.料理、18.ビーチ&スノー、19.水中スナップ、20.水中ワイド1、21.水中ワイド2、22.水中マクロ、23.スノー、24.パノラマ、25.HDR逆光補正】Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル、ミラー、ランダムタイル、アートフィルター(7種類) 動画サイズ1080P、720P、VGA、ハイスピードムービー:120、240、タイムラプスムービー:720P
取扱い終了

方式コントラスト検出 使用温度(℃)-10℃~+40℃(陸上)、0℃~40℃(水中) 焦点距離(mm)4.1-12.3mm(35mm判換算30-90mm相当の撮影画角) 電池寿命【静止画撮影時】約220コマ(EN-EL19使用時)、【動画撮影時】約1時間30分(EN-EL19使用時) アダプター型式ACアダプター EH-62G(別売) 手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大1600 総画素数1417万 レンズ構成5群6枚 露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)【露出モード/撮影モード】オートでとる、場面を変える(夜景をとる、アップでとる、食べ物をとる、水中でとる、水中顔フレーミング、観察写真をとる、続けてとる〈約4.7コマ/秒で11コマ[大(13M)]〉、花火をとる、逆光でとる、鏡に映す、ビー玉に映す、ネオン風にとる、マンガ風にとる、ふんわりとる、ミニチュア風にとる、ミニチュア風動画をとる、光の軌跡をのこす)、写真をかざる、色を変える(明るさを変える、鮮やかさを変える、好きな色を残す)【露出制御】プログラムオート【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1段刻み)可能【ISO感度】ISO125~1600 シャッタースピード1/2000~1秒、25秒([場面を変える]の[光の軌跡をのこす]の[星空]) 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19(リチウムイオン充電池:付属)、ACアダプター EH-62G(別売) 耐衝撃性能MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠したメーカー試験条件 撮像素子1/3.1型原色CMOS 開放F値f/3.3-5.9 言語表示日本語、にほんご、英語 オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式【撮影距離範囲】先端保護ガラス面中央から約5cm~∞(広角側)、約50cm~∞(望遠側)、[アップでとる]、[食べ物をとる]、[水中でとる]、[鏡に映す]、[ビー玉に映す]、[ネオン風にとる]、[マンガ風にとる]、[ふんわりとる]、[ミニチュア風にとる]、[ミニチュア風動画をとる]、[好きな色を残す]の時は先端保護ガラス面中央から約5cm(広角側)~∞【AFエリア】中央、顔認識、ターゲットファインドAF 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 出力端子Micro-USB端子 耐寒性耐低温 質量(g)177(電池、メモリーカード含む) シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.3~3.1m(広角側)、約0.6~1.7m(望遠側)【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光 ISO感度設定ISO 125~1600 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)約0.3~3.1m(広角側)、約0.6~1.7m(望遠側) 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 ズーム(光学)3倍 レンズ光学3倍ズーム、NIKKOR インターフェース【USB】Hi-Speed USB【ダイレクトプリント】PictBridge対応 充電時間約1時間40分(本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 セルフタイマー10秒、笑顔シャッター、5秒(自分撮りタイマー) 記録画素数13M[4160×3120]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200] USBタイプHi-Speed USB 出力HDMI端子経由で接続可能 適合規格DCF、Exif2.3 防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(メーカー試験条件による)水深10m、60分までの撮影が可能 、防じん(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当) 三脚取付ねじ1/4(ISO1222) モニタ2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 倍率(倍)【電子ズーム】最大4(35mm判換算で約360mm相当の撮影画角) 記録媒体内蔵メモリー(約22MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、ブラシ 型式コンパクトデジタルカメラ 露出補正可能 動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】大(1080p)(SDメモリーカード使用時の初期設定※):1920×1080(約30fps)、小(640):640×480(約30fps)、小(むかし風):640×480(約15fps) 有効画素数1317万 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.5×67×38(突起部除く) 記録ファイル形式静止画:JPEG、メッセージ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) 手ブレ補正機能電子式(動画) 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
取扱い終了

高倍率「光学65倍ズーム」、「プログレッシブファインズーム130倍」。 収差を高度に抑え、テレ端まで美しい描写を可能にする、新開発ズームレンズを採用。 SX60 HSに適した新形状のグリップを開発。電子ダイヤルなどと連携し、快適な操作性を実現。 約92.2万ドットの液晶ビューファインダーや、自由なアングルで撮影できるバリアングル液晶などを搭載。
液晶モニター2.3型 有効画素数1610万 ズーム(光学)65倍 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO100~3200
取扱い終了

高倍率「光学42倍ズーム」「プログレッシブファインズーム84倍」。 カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ! SX420 ISに適した形状のグリップを採用。高いホールド性で、手ブレの発生を抑制。 カメラが自動でシーンを判断して6つのブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。
取扱い終了

高倍率「光学40倍ズーム」、「プログレッシブファインズーム80倍」。 映像エンジンDIGIC 6搭載により、ハイレベルな動画性能を実現。 動画や写真、撮ったその場でスマートフォンやパソコンへ送信。 1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影。新しい写真に出会える撮影モード。
有効画素数2030万 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO80~3200 ズーム(光学)40倍 液晶モニター2.3型
取扱い終了

高倍率「光学8倍ズーム」「プログレッシブファインズーム16倍」。 カメラが自動でぴったりな被写体サイズになるようにズーム倍率を調整。 カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ! シーンに合った適切な設定で撮ることも、特殊なフィルターを使ったようなアーティスティックな表現もかんたん。
動作温湿度範囲0~40度、10~90% データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MOV(映像)H.264、(音声)リニアPCM(モノラル) 総画素数約2050 焦点距離(mm)(W)5.0-(T)40、(W)28-(T)224 露出補正±2段(1/3段ステップ) 開放F値(W)3.2-(T)6.9 シャッタースピード1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) 仕様構成枚数:7群8枚(両面非球面レンズ1枚)、プログレッシブファインズーム(ラージ時):約16倍、静止画圧縮率:ファイン 付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF) 対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1) 絞りF3.2/F9.0(W)、F6.9/F20(T) 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率:約100% 再生時機能シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示 撮影モードオート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100-1600 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L) フォーカスTTLオートフォーカス 連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.8 起動時間(秒)約1.1 質量(kg)約111(本体のみ) ズーム(光学/デジタル)8倍/約4.0倍 言語表示日本語・英語 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.2×22.1×54.3 インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT 撮影範囲(最短撮影距離時/オート時)23×18mm(W)/225×169mm(T) 映像素子1/2.3型CCD 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 記録画素数【静止画】(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480・5152×2896、【動画】1280×720・640×480 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル 充電時間(分)約120 セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 有効画素数約2000万 撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/130~∞(T)、マクロ:1~50(W) 内蔵ストロボ調光範囲:50cm~3.0m(W)、1.3m~1.5m(T)
取扱い終了

高倍率「光学10倍ズーム」「プログレッシブファインズーム20倍」。 動画や写真、撮ったその場でスマートフォンやパソコンへ送信。 カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ! カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。
質量(kg)約123(本体のみ) 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率:約100% 記録画素数【静止画】(4:3時)5152×3864・3648×2736・2048×1536・640×480・5152×2896、【動画】1280×720・640×480 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L) 撮影範囲(最短撮影距離時/オート時)27×20mm(W)/167×126mm(T) 映像素子1/2.3型CCD 絞りF3.0/F9.0(W)、F6.9/F20(T) インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル 対応Wi-Fi/NFC 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム シャッタースピード1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)、動画:MP4(映像)MPEG-4・AVC/H.264、(音声)MPEG-4・AAC-LC(モノラル) ズーム(光学/デジタル)10倍/約4.0倍 撮影モードオート、P、ポートレート、顔セルフタイマー、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影 言語表示日本語・英語 総画素数約2050 充電時間(分)約120 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 起動時間(秒)約1.1 開放F値(W)3.0-(T)6.9 内蔵ストロボ調光範囲:50cm~4.0m(W)、1.0m~2.0m(T) 再生時機能シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、インデックス表示、ヒストグラム表示 手ブレ補正機能マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端) 仕様構成枚数:7群9枚(両面非球面レンズ1枚)、プログレッシブファインズーム(ラージ時):約20倍、静止画圧縮率:ファイン 付属品本体、リストストラップ(WS-800)、バッテリーパック(NB-11L)バッテリーチャージャー(CB-2LF) 動作温湿度範囲0~40度、10~90% 連続撮影(コマ/秒)(通常)約0.8 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)オート、ISO100-1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.3×23.6×56.8 有効画素数約2000万 焦点距離(mm)(W)4.3-(T)43、(W)24-(T)240 フォーカスTTLオートフォーカス 露出補正±2段(1/3段ステップ) 対応フォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1) 撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/100~∞(T)、マクロ:1~50(W)
取扱い終了

高倍率「光学25倍ズーム」「プログレッシブファインズーム50倍」。 動画や写真、撮ったその場でスマートフォンやパソコンへ送信。 1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影。新しい写真に出会える撮影モード。 光学25倍の高倍率ズームを搭載しながら、幅96.9mm高さ56.9mm、約182gのコンパクト・軽量ボディー。
ズーム(光学)25倍 有効画素数2020万 液晶モニター2.3型 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO80~3200
取扱い終了

広角25mm相当からの8倍ズームを搭載。美しい写真をカンタンにみんなとシェアできる薄型スタイリッシュカメラ、ニコンクールピクスA300。 望遠でもブレずにキレイ「広角25mm相当からの光学8倍ズーム&ダイナミックファインズーム16倍」 あなたの映像を、世界につなげよう「SnapBridge」 暗いシーンや動画のキレイをサポート「高性能手ブレ補正[静止画時・動画時]」 暗い場所でもキレイに撮れる「夜撮りキレイテクノロジー」 持ち歩きたくなる「スマートデザイン」 どこでもカンタン高画質「有効画素数2005万画素」 12種類の効果でかわいく変身「メイクアップ効果[再生時]」 ポートレートをイメージどおりに「ベストフェイスモード[撮影時]」 多彩なエフェクト機能。 選んでいる項目のヘルプをモニター下部に自動表示する「進化したヘルプ機能」
三脚取付ねじ1/4(ISO 1222) 焦点距離(mm)(W)4.5-(T)36、(W)25-(T)200 充電時間(分)約160 言語表示日本語・英語 シャッタースピード1/1500~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) 有効画素数約2005 ズーム(光学)8倍 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー(EN-EL19)、本体充電ACアダプター(EH-72P)、USBケーブル(UC-E16) 準拠規格IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) 電池寿命(時間)(動画)約45、(静止画)約240コマ 総画素数約2048 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 記録媒体内蔵メモリー(約19MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 測光方式マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 開放F値(W)3.7-(T)6.6 手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大3200 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1 インターフェース(USB)Hi-Speed USB、(ダイレクトプリント)PictBridge対応、(ビデオ出力)NTSC、PALから選択可能、(入出力端子)オーディオビデオ/AV・出力/デジタル端子(USB) 使用電池専用リチウムイオン充電池(NB-11LH) 内蔵フラッシュ撮影範囲約0.5~2.8m(広角側)、約1.5m(望遠側) 使用周波数(MHz)2412~2462 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.9×20.1×58 映像素子1/2.3型原色CCD 露出補正±2段(1/3段ステップ) 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-3AV)選択方式、制御段数:2/f/3.7、f/10.5(広角側) 対応フォーマットDCF、Exif2.3 記録画素数5152×3864・3648×2736・2272×1704・1600×1200・640×480・5120×2880・3864×3864 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 仕様構成枚数:7群8枚、ダイナミックファインズーム:最大2倍、補正効果:3.0段(静止画)、視野率:上下左右とも約99%(対実画面) セルフタイマー10秒/2秒/5秒(自撮り用) 撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、パノラマアシスト、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード オートフォーカスコントラスト検出方式、顔認識オート・中央・マニュアル(99点)・ターゲット追尾・ターゲットファインドAF 連続撮影(コマ/秒)約1.1で約6コマ 露出制御プログラムオート データタイプ静止画:JPEG、動画:AVI(Motion-JPEG準拠) 質量(kg)約119(電池・メモリーカード含む) 機能手ブレ補正、風切り音低減可能 撮影範囲先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約1.5m~∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約2cm~∞(広角側) 動作温湿度範囲0~40度、85%以下(結露不可)
取扱い終了

編集不要で撮影した画像をそのまま動画に! 撮影をした画像同士をつなげて動画で保存するので、面倒な編集作業なしで、インターバル撮影の動画が完成します。 インターバル撮影に適した長い電池寿命 省エネ駆動の電子回路を実現し、単3形アルカリ乾電池4本で1秒間隔で約5000枚、1日間隔で約730枚の連続撮影が可能です。また、ACアダプタ(別売)を使用すれば、99999枚もの連続撮影が可能です。 いざというときの防水機能 IPX4等級の防沫設計によって、屋外でも安心して撮影ができます。 ※完全防水ではないので、水中での使用はできません。 ※IPX4等級(防沫形)とは、垂直に設置された状態であらゆる方向からのノズルで約10L/分の水を5分間注水した後、本機の機能が作動することを表します。 1600×1200ピクセルの映像を記録可能! カメラの性能が「レコロ」IR5の30万画素(640×480)から200万画素(1600×1200)へアップし、高画質の動画が撮影できます。 液晶ファインダーで簡単確認 1.4インチのカラー液晶ファインダーを搭載し、撮影対象を事前に確認できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約114×83×38 カメラ仕様有効画素数200万画素 CMOSセンサー 質量(g)約123(電池、SDカード含まず) 画角63° 撮影距離(cm)約55~∞ 付属品取替用シリコンラバー(グリーン)、取扱説明書(保証書付) ホワイト 保存形式AVI(Motion JPEGフォーマット) 電池寿命1秒間隔の連続撮影で約5000枚、1日間隔の連続撮影で約730枚 防水性IPX4等級(防沫形) 電源単3形(アルカリ乾電池/エネループ)×4本(別売)、またはACアダプタ(別売) 記録媒体SDカード(最大容量 2GB)、SDHCカード(最大容量 32GB) 液晶サイズ1.4インチTFTカラーLCD(128×128ドット) レンズf=2.93mm(35mm フィルム換算:35mm)、F=2.8
取扱い終了

カシオ計算機EXILIM EX-FR100
カメラとコントローラーを切り離せるフリースタイルカメラがさらに進化。画質、機能、操作性を一新し、そのポテンシャルを格段に向上。様々なアクティビティに対応したオプションも豊富にラインアップ。アウトドアの楽しみがさらに広がります。 アウトドアシーンでのパフォーマンスを高めるため、カメラ性能を大幅に改善。新たなエンジン、レンズなどが生み出すハイスピード&センシングテクノロジーにより、アウトドアにおける快適かつ高画質な撮影を実現しました。 撮影した静止画・動画から、1本のムービーを自動作成。プロのムービークリエーターの編集テクニックを取り入れた独自のアルゴリズムにより、カメラが自動でおすすめ素材をセレクト。臨場感あふれる体験を、ストーリー性のあるダイジェストで振り返ることができます。 風景や人物はもちろん、朝・昼・夕などの時間帯、暗がりや逆光時など、撮影が難しい場面でも高画質で撮影可能。難しい設定をすることなく、様々なシーンをキレイに写し出すことができます。 カメラでいつものように撮影するだけで、画像をスマートフォンやタブレットへ「自動送信」。スマートフォンをバッグに入れたままでも受信できます。 強度に優れた素材・構造を採用し、アウトドアでラフに使える強さを実現。耐衝撃、防水、防塵、耐低温などの耐環境性能も備え、多彩なシーンでの使用にお応えします。
有効画素数1020万画素 通信機能【カメラ】Bluetooth(バージョン:Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス:Class 2)、 Bluetooth Smart、 Wi-Fi(準拠規格:IEEE 802.11b/g/n)、【コントローラー】Bluetooth(バージョン:Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス:Class 2) 記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠)、動画/MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル) 電源【カメラ】専用リチウムイオン充電池(内蔵)、【コントローラー】専用リチウムイオン充電池(内蔵) 電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠)/約235枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠)/約55分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準)/約1時間20分、連続再生時間(約10秒に1枚ページ送り)/約4時間10分 外部メモリーmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、自動カレンダー/2049年まで マイク/スピーカー【カメラ】モノラル/モノラル 液晶モニター【コントローラー】3.0型TFTカラー液晶、921600 ドット、静電容量式タッチパネル 露出制御プログラムAE 内部メモリー(記録エリア):約49.9MB 付属品コントローラー(EX-FR10CT)、ヒンジユニット、三脚ナット、カラビナストラップ、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付き) レンズ35mmフィルム換算/約16mm 絞りF2.8 寸法(mm)【カメラ】Φ60.9×(D)33.3(ヒンジ含まず)、【コントローラー】(W)59.2×(H)86.7×(D)19.4、【合体時】(W)60.9×(H)154.8×(D)38.7(ヒンジ含む) 質量(g)【カメラ】約76(ヒンジ含まず、メモリカード含む)、【コントローラー】約103、【合体時】約214(ヒンジ、メモリーカード含む) シャッターCMOS電子シャッター 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) 防塵防水性能IPX8、IPX6相当の防水性能、IP6X相当の防塵性能 ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアルホワイトバランス フォーカス方式/コントラスト検出方式オートフォーカス、モード/オートフォーカス、マクロ、パンフォーカス、AFエリア/インテリジェント、マルチ、スポット 外部接続【カメラ】マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応、USB給電駆動対応)、【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応) 撮影範囲AF/約10cm~∞、マクロ/約3~約10cm、PF/約55cm~∞ 焦点距離(mm)f=2.87mm 記録画素数(最大サイズ時)静止画/外部メモリー16GB:約2286枚、動画/最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、1回当たりの撮影可能時間:29分 機能<撮影関連機能>オート、プレミアムオート PRO、高速連写30fps、高速連写PAST、アートショット、インターバル撮影(インテリジェント含む)、メイクアップ、タッチ撮影(AF+撮影、AFのみ)、顔検出、動画(Full HDムービー、STDムービー、HSムービー)(モノラル音声付き、HSムービーは音声無し)、動画手ブレ補正、風音低減、デジタルズーム4倍、ホワイトバランス(オート / 太陽光 / 曇天 / 日陰 / 昼白色蛍光灯 / 昼光色蛍光灯 / 電球/マニュアルホワイトバランス)、露出補正(-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ))、リモート撮影、自動送信<その他>【共通】カメラ、コントローラーの分離機構、ペアリング、自動送信ファイル設定、送信時リサイズ、無線LANパスワード、【カメラ】回転ロック、USB充電、USB給電駆動対応、【コントローラー】回転ロック、鏡面反転、バイブレーター、USB充電、USB給電駆動対応 ズームデジタルズーム4倍 総画素数1276万画素 撮像素子1/2.3型CMOS(裏面照射型) F値F2.8
取扱い終了

薄さ約19.8mm、スタイリッシュに高画質。 誰でもカンタン高画質「有効画素数2005万画素」 小さなバッグにスッキリ収納「スタイリッシュスリム」 12種類の効果でかわいく変身「メイクアップ効果[再生時]」 ポートレートをイメージどおりに「ベストフェイスモード[撮影時]」 ワイドも望遠も思いのまま「光学5倍ズーム&ダイナミックファインズーム10倍」 写真の雰囲気をカンタン調整「クリエイティブスライダー」 多彩なエフェクト機能。カメラで写真をカンタン加工「クイックエフェクト[再生時]」
センサータイプ1/2.3型原色CCD 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-72P、USBケーブル UC-E16 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI(Motion-JPEG準拠) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO 80~1600、ISO 3200(オート撮影モード時に設定可能) シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 露出制御プログラムオート セルフタイマー10秒、2秒 寸法(mm)約94.5×58.6×19.8(突起部除く) 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19(リチウムイオン充電池:付属)×1個 シャッタースピード1/2000~1秒、4 秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) 手ブレ補正機能(動画)電子式、(静止画)手ブレ軽減 撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、パノラマアシスト、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード 質量(g)約119(電池、メモリーカード含む) 総画素数2048万画素 ズーム光学5倍、電子ズーム最大4枚 連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)] 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 焦点距離(mm)4.6~23.0 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式 記録方式20M(高画質)[5152×3864]、20M[5152×3864]、10M[3648×2736]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9(14M)[5120×2880]、1:1[3864×3864] レンズ構成5群6枚 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 有効画素数2005万画素 開放F値3.2~6.5
取扱い終了

単3形乾電池対応。すぐに撮影、気軽にカンタン高画質。 遠くの笑顔もグッと大きく「光学5倍ズーム」 ニコンならではの高画質「有効画素数1614万画素」 設定いらずでカンタンキレイ「おまかせシーンモード」 いろいろなシーンがカメラまかせでキレイ「シーンモード」 充電なしですぐに撮影「単3形電池対応」 多彩なエフェクト機能。カメラで写真をカンタン加工「クイックエフェクト[再生時]」
記録方式16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9[4608×2592] 開放F値3.2~6.5 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.7AV)選択方式 ズーム光学5倍、電子ズーム最大4枚 レンズ構成5群6枚 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 液晶モニター2.7型 電源アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本、リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本(別売)、ACアダプター EH-65A(別売) 連写モード単写、連写[約1.2コマ/秒で約6コマ(16M)] シャッタースピード1/2000~1秒、4 秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) 付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16 総画素数1644万画素 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI(映像:Motion-JPEG準拠、音声:PCMモノラル) 露出制御プログラムオート 質量(g)約160(電池、SDメモリーカード含む) 手ブレ補正機能(動画)電子式、(静止画)手ブレ軽減 焦点距離(mm)4.6~23.0 記録媒体内蔵メモリー(約17MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(128GB以下) シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大1600 有効画素数1614万画素 寸法(mm)約96.4×59.4×28.9 センサータイプ1/2.3型原色CCD セルフタイマー約10秒 撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード
取扱い終了

ハードな環境下で冴える描写力。 夜景・水中・動きの速い被写体に強い開放F値2.0の高性能レンズを採用。 高感度裏面照射型CMOSイメージセンサー。 過酷な環境に強いタフネスボディ14m防水・耐衝撃2.2m。 高画質をサポートする、さまざまな撮影モード。 手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」肉眼では見えないミクロの世界へ。 アウトドアに最適な電子コンパスとカメラが場所を記録するGPSを搭載。
機能顔検出 ズーム(光学/デジタル)4/7.2、(インテリジェントズーム)最大約28.8 モード【撮影】オートピクチャー、プログラム、シャッター優先、USER、HDR、手持ち夜景、動画、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、インターバル撮影、マーメード、マーメードムービー、インターバル動画、ハイスピードカメラ、早送り動画、1cmマクロ動画、高感度、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、CALS、グリーン【再生】スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、DPOF、起動画面設定 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D: 昼光色、N: 昼白色、W: 白色)、マニュアル 開放F値2.0(W)~4.9(T) オートフォーカス9点マルチ/スポット/自動追尾 焦点距離(mm)4.5~18 レンズ構成7群9枚(非球面レンズ4枚使用) 撮像素子裏面照射型 1/2.3型 CMOS 記録画素数【静止画】16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640、【動画】1920、1280 手ブレ補正機能静止画/センサーシフト方式(SR : Shake Reduction)、デュアル(SR×電子式併用)、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画/電子式(Movie SR) 液晶モニター広視野角3.0型ワイド、約46万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、1/2000~ 4秒(シャッター優先、夜景モード) 撮影範囲標準:0.4m~∞(全域)、マクロ:0.1~0.5m(全域)、1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部~テレ端)、無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 インターフェースUSB2.0/ AV出力端子、HDMI出力端子(タイプD) 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 感度オート、マニュアル(ISO 125~6400) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約70MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード
取扱い終了

本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒。ハードな状況に打ち勝つタフネスカメラ。 過酷な環境でこそ活きるタフネスボディ、本格14m防水・耐衝撃1.6m。 厳しい撮影条件でも、高精細でクリアな画像を提供。 フルHDの動画撮影機能。 手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」。 高画質をサポート、さまざまな撮影モード。 Wi-Fiを使ってスマホからリモート撮影、写真の転送や共有も簡単。
ズーム(光学/デジタル)5/7.2、(インテリジェントズーム)最大約36 液晶モニター2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) モード撮影/25モード、再生/15モード 開放F値3.5(W)~5.5(T) 手ブレ補正機能静止画/電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画/電子式(Movie SR) 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキット K-AC117J(別売) 機能顔検出、ペット検出 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル 撮影範囲標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 オートフォーカス9点マルチ/スポット/自動追尾 焦点距離(mm)5~72 シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) 記録画素数【静止画】16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640、【動画】1920、1280 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 有効画素数約1600万画素 レンズ構成9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 撮像素子1/2.3型 CMOS インターフェースUSB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD)
取扱い終了

本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒。ハードな状況に打ち勝つタフネスカメラ。 過酷な環境でこそ活きるタフネスボディ、本格14m防水・耐衝撃1.6m。 厳しい撮影条件でも、高精細でクリアな画像を提供。 フルHDの動画撮影機能。 手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」。 高画質をサポート、さまざまな撮影モード。
付属品専用バッテリーD-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキット K-AC117J(別売) 感度オート、マニュアル(ISO 125~6400) 機能顔検出、ペット検出 撮影範囲標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 寸法(mm)約122.5×61.5×29.5 レンズ構成9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 開放F値3.5(W)~5.5(T) 手ブレ補正機能静止画/電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画/電子式(Movie SR) 焦点距離(mm)5~72 質量(g)約192(電池、SDメモリーカード含む) モード撮影/25モード、再生/15モード ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル 液晶モニター2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) オートフォーカス9点マルチ/スポット/自動追尾 インターフェースUSB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD) ズーム(光学/デジタル)5/7.2、(インテリジェントズーム)最大約36 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード 記録画素数【静止画】16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640、【動画】1920、1280 有効画素数約1600万画素 撮像素子1/2.3型 CMOS
取扱い終了

背面の画面をタッチするだけで、簡単にオートフォーカスできるタッチパネルを搭載。5軸による強力な手ぶれ補正と合わせて、光学24倍ズームの超望遠撮影を快適に行えます。 直感的な操作ができる「タッチパネル」 スリムなボディーに、「光学24倍ズーム」搭載。 「光学式5軸手ぶれ補正」搭載。超望遠でも暗所でもぶれない。 遠くにある小さな被写体も美しく撮れる。
記録方式静止画/JPEG(DCF準拠)、Exif2.3、PRINT Image MatchingⅢ、RAW、動画/MOV / H.264 撮影範囲通常:W0.10m~∞、T0.40m~∞、スーパーマクロ:0.03m~∞ 内部メモリー37MB(ユーザー使用領域) 音声記録ステレオリニアPCM ISO感度設定125、200、400、800、1600、3200、6400 オートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾 センサータイプ1/2.3型CMOS 記録媒体SD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販) 開放F値W3.0、T6.9 電源USB-ACアダプター F-3AC(別売)、リチウムイオン充電池 LI-92B 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(タッチパネル)、約46万ドット 付属品保証書/取扱説明書/USBケーブル(CB-USB8)/USB-ACアダプター(F-5AC)/リチウムイオン充電池(LI-92B)/ストラップ/CD-ROM(OLYMPUS Viewer 3) アスペクト比4:3、3:2、16:9、1:1 ズーム(光学/デジタル)24/4、(超解像)48 質量(g)271(電池、カード含む) 有効画素数1600万画素 総画素数1680万画素 レンズ構成10群11枚 寸法(mm)108.8×63.2×42.4 手ブレ補正機能静止画/CMOSシフト式手ぶれ補正(5軸)、動画/ハイブリッド(CMOSシフト+電子)手ぶれ補正(5軸) 撮影モードP(プログラムオート)、iAUTO、フォトストーリー、ART(アートフィルター)、パノラマ、夜景キャプチャー、アドバンスムービー、M(マニュアル)、SCN(シーン) 記録画素数静止画(4:3時)/16M、8M、3M、VGA、動画/4K(3840×2160、15fps)、1080 60P(1920×1080)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、VGA(640×480)
取扱い終了

TG-870は過酷なアウトドアシーンで活躍するタフカメラです。焦点距離21mmから始まる超広角5倍ズームと180°回転する液晶モニターは、雄大な風景の撮影や狭い場所で威力を発揮します。また、従来機(TG-860)と比べ、多数のアートフィルターを搭載するなど、ますます楽しく便利になりました。
アスペクト比4:3、3:2、16:9、1:1 ISO感度設定125、200、400、800、1600、3200、6400、AUTO、HIGH 付属品リチウムイオン充電池 LI-50B、保証書、取扱説明書、USBケーブル、本体内充電用ACアダプター(F-5AC)、ストラップ、CD-ROM(OLYMPUS Viewer 3) 記録媒体SD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販) 開放F値W3.5~T5.7 記録画素数静止画(4:3時)/16M、8M、3M、CALS、VGA、動画/1080 60P(1920 × 1080)、1080P(1920 × 1080)、720P(1280 × 720)、VGA(640 × 480) 寸法(mm)112.9× 64.1× 27.6 センサータイプ1/2.3型CMOS 有効画素数1600万画素 ズーム(光学/デジタル)5/4、(超解像)10 総画素数1680万画素 内部メモリー37MB(ユーザー使用領域) レンズ構成8群10枚 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶/可動式(約92万ドット) オートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出/自動追尾 質量(g)221(電池、カード含む) 電源USB-ACアダプター F-3AC(別売)、リチウムイオン充電池 LI-50B 撮影範囲通常:W0.1m~∞、T0.1m~∞、スーパーマクロ:0.01m~0.1m 音声記録ステレオリニアPCM 手ブレ補正機能レンズシフト式手ぶれ補正機構 記録方式静止画/JPEG(DCF準拠)、Exif2.3、PRINT Image Matching III、動画/MOV / H.264 焦点距離(mm)3.74~18.7 撮影モードP(プログラムオート)、iAUTO、スーパーマクロ、SCN(シーン)、ART(アートフィルター)、スポーツカム、パノラマ、自分撮り
取扱い終了

25m防水、2.0m耐衝撃、耐寒-10℃、防塵仕様。アウトドアシーンで大活躍のタフモデル。 高感度時のノイズ発生を高度に抑制。水中での撮影や夕景の撮影などでも美しい描写力を発揮。 カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ! カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。
内蔵ストロボ30cm~3.5m(W)、1.0m~3.0m(T) ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、水中、マニュアル ズーム(光学/デジタル)5/約4.0 セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 寸法(mm)109.4×68.0×27.5 質量(g)約218(バッテリーおよびメモリーカード含む) 総画素数約1280万画素 シャッタースピード1~1/1600秒(オートモード)、15~1/1600秒(すべての撮影モードを合わせて) 連続撮影速度通常:約1.9枚/秒(ストロボが自動発光しない明るさにおいて) 付属品リストストラップWS-DC8、バッテリーパックNB-6LH、バッテリーチャージャーCB-2LY 撮影距離(cm)オート/1~∞(W)、1m~∞(T)、マクロ/1~50(W) センサータイプ1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) 有効画素数約1210万画素 手ブレ補正機能マルチシーンIS、補正効果(静止画IS時):1.5段(テレ端) 撮影モード【撮影モード】P、オート、ムービーダイジェスト、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、水中、水中マクロ、スノー、打上げ花火、長秒時撮影、スティッチアシスト【動画モード】iFrame動画、ハイスピード動画 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 露出補正±2段(1/3段ステップ) 焦点距離(mm)5.0(W)-25.0(T) 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% ISO感度設定オート、ISO100-3200 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード レンズ構成10群12枚(両面非球面レンズ3枚、片面非球面レンズ1枚、UDレンズ2枚) 開放F値3.9(W)-4.8(T) 絞りF3.9-F8.0(W)、F4.8-F10(T)
取扱い終了

理想の1枚を写す「プレミアムオート」。シャッターを押すだけで、高精度な画像解析と最適な撮影設定・画像処理を実行。失敗を防いで、キレイに撮影できます。”撮る・見る・消す”がもっと簡単に「ダイレクトボタン」。ピントを合わせた被写体を追いかける「トラッキングAF」。カメラまかせで、手ブレ・被写体ブレを軽減。シーンを選ぶだけでキレイに撮れる「26種類のベストショット」。写真や動画に動くキャラクターを合成できる「ダイナミックフォト」。安心・便利な撮影サポート「easyモード」
付属品リチウムイオン充電池(NP-120)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ) 、専用USBケーブル、ストラップ 、クイックスタートガイド 有効画素数1610万画素 焦点距離(mm)f=4.6~27.6 ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアルホワイトバランス 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) 記録画素数【静止画】16M(4608×3456)、3:2(4608×3072)、16:9(4608×2592)、10M(3648×2736)、5M(2560×1920)、3M(2048×1536)、VGA(640×480)、【動画】HD(1280×720)、STD(640×480) 総画素数1657万画素 撮像素子1/2.3型正方画素CCD 測光方式撮像素子によるマルチパターン測光(一部BSシーンで中央重点測光) F値F3.5(W)~F6.5(T) ISO感度設定(標準出力感度)【静止画】オート/100/200/400/800/1600、【動画】オート ズーム光学:6倍、デジタル:4倍(光学ズーム併用時24倍)、HDズーム/デジタルズーム併用時最大:95.6倍(VGAサイズ時) シャッターCCD電子/メカシャッター併用、(シャッタースピード)オート:1/2~1/2000秒、プレミアムオート:1/8~1/2000秒、(夜景時)最大4秒 撮影範囲レンズ先端から/オートフォーカス:約5cm~∞(W端)、マクロ:約5cm~約50cm(W端)、無限遠:∞(W端)、マニュアルフォーカス:約5cm~∞(W端) 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能/あり、自動カレンダー/2049年まで、ワールドタイム/世界162都市(38タイムゾーン)、都市名、日付・時刻、サマータイム 外部端子USB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応)/AV出力端子(NTSC/PAL) 絞りF3.5(W)~F11.3(W) 記憶容量(最大サイズ時)【静止画(高精細/標準)】外部メモリー16GB:約2791枚/約4191枚、【動画最大ファイルサイズ】1回の撮影につき最大4GBまで、【外部メモリー16GB】約17分09秒(HD) フォーカス(フォーカス方式)コントラスト検出方式オートフォーカス、(フォーカスモード)オートフォーカス、マクロ、無限遠(一部のBSシーンのみ)、マニュアルフォーカス、(AFエリア)スポット、9点マルチ、トラッキング フラッシュモード自動発光、発光禁止、強制発光、赤目軽減 内蔵フラッシュ撮影範囲約0.4m~約2.2m(W)、約1.0m~約1.2m(T) 電源専用リチウムイオン充電池(NP-120) 機能【撮影・録音】プレミアムオート、顔検出機能、通常連写、オートマクロ、ベストショット:26種類、ボイスレコード、easyモード 内部メモリー(記録エリア)34.3MB/内蔵メモリーをフォーマットした場合 電池寿命撮影枚数(CIPA規格準拠):約180枚、連続再生時間(静止画):約3時間40分、連続録音時間(ボイスレコード):約3時間30分 セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー 35mm換算約26~156mm シルバー 制御方式プログラムAE 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶、230400ドット マイク/スピーカーモノラル/モノラル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×56.2×20.6(突起部を除く奥行:17.0)(CI PA規格準拠) レンズ構成非球面レンズを含む5群5枚 質量(g)約133(電池およびメモリーカード含)/約117(電池およびメモリーカードを除く) 外部メモリーSDHCメモリーカード、SDメモリーカード、SDXCメモリーカード 記録ファイル形式【静止画】JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応)、【動画】AVI形式、Motion JPEG準拠、IMA-ADPCM(モノラル)、【音声(ボイスレコーディング)】WAV形式(モノラル)
取扱い終了

ハウジングなしで水深30mまで対応。 ハードに使える高耐久ボディー。 暗所に強くワイドに撮れる高性能レンズ。 アクティブシーンもブレずに高画質。 表現がさらに広がる新ムービー機能。
使用温度(℃)-10℃~+40℃(陸上)0℃~40℃(水中) 有効画素数1605万 露出補正可能 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 充電時間約2時間20(本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間) ISO感度設定ISO 125~1600、ISO 3200および6400(オート撮影モード時に設定可能)ISO感度は、標準出力感度 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~5.2m(広角側)、約0.5~4.5m(望遠側) USBタイプHi-Speed USB 機能【位置情報】GPS:受信周波数:1575.42MHz、測地系:WGS84、GLONASS:受信周波数:1598.0625MHz~1605.3750MHz、測地系:WGS84 気圧(hPa)表示範囲:約500~4600 高度(m)約-300~+4500(-984~+14760ft) 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 ズーム最大2倍(35mm判換算で約240mm相当の撮影画角) 焦点距離(mm)4.3-21.5mm(35mm判換算24-120mm相当の撮影画角) セルフタイマー約10秒、約2秒 シャッタースピード1/1500~1秒、1/4000秒(高速連写時の最高速)、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) 出力HDMI端子経由で接続可能 レンズ光学5倍ズーム、NIKKOR AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF データ転送速度IEEE 802.11b:5Mbps、IEEE 802.11g:17Mbps、IEEE 802.11n:17Mbps 仕様【ブレ軽減機能】レンズシフト方式と電子式の併用、【電子コンパス】16方位(3軸加速度センサーによる姿勢補正機能付き、自動偏角補正付き、自動オフセット調整機能付き)【水深計】表示範囲:約0~35m(0~114ft)【静止画撮影時】約370コマ(EN-EL12使用時)【動画撮影時】約1時間10分(1080/30p、EN-EL12使用時)約1時間20分(1080/25p、EN-EL12使用時)【三脚ネジ穴】1/4(ISO 1222) 質量(g)約221 方式コントラスト検出 液晶モニター広視野角3型有機ELモニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき 倍率(倍)最大4倍(35mm判換算で約480mm相当の撮影画角) 出力端子Micro-USB端子 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 付属品陸上専用ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-71P、USBケーブル UC-E21、ブラシ、リチウムイオン充電池 電源ACアダプター EH-62F 記録媒体内蔵メモリー(約473MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード レンズ構成10群12枚(EDレンズ2枚) アクセス方式インフラストラクチャーモード 型式コンパクトデジタルカメラ 総画素数1676万 防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)水深30m、60分までの撮影が可能。】JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当(当社試験条件による) 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ) 言語表示日本語、英語 通信距離(m)約10 適合規格DCF、Exif2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110.4×66.0×26.8(突起部除く) 露出制御プログラムオート 手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用 記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9 12M[4608×2592]、1:1[3456×3456] 準拠規格IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 撮像素子1/2.3型原色CMOS 開放F値f/2.8-4.9 絞り電磁駆動による絞り開口(-1AV)およびNDフィルター(-2AV)選択方式 使用周波数(MHz)2412~2462(1~11ch)
取扱い終了

水深10mまでの防水性能と優れた防じん性能を実現。 プールや公園の砂場などでも気軽に使える安心ボディー。 メニューのフル表示または、主要機能のみのシンプルな表示を選べるバラエティーメニュー。 動画撮影ボタンを押すだけで、誰でもカンタンに高画質な動画を撮影。 撮影した写真を、12種類の効果を使って顔を思いどおりに演出。
電池寿命【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時) 有効画素数1317万 記録ファイル形式静止画:JPEG、メッセージ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:PCMステレオ) 開放F値f/3.3-5.9 オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)~∞【AFエリア】中央、顔認識【顔認識】最大12人(認識人数) 型式コンパクトデジタルカメラ 方式コントラスト検出 使用温度(℃)-10℃~+40℃(陸上)、0℃~40℃(水中) 三脚取付ねじ1/4(ISO1222) ISO感度設定ISO 125~1600 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 電源EH-62G 防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)水深10m、60分までの撮影が可能 、防じん(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当) 記録画素数13M[4160×3120]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200] インターフェース【USB】Hi-Speed USB【ダイレクトプリント】PictBridge対応【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL) 適合規格DCF、Exif2.3 セルフタイマー約10秒 連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)] シャッタースピード1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) USBタイプHi-Speed USB 出力(HDMI)480p、720p、1080iから自動選択 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 レンズ構成5群6枚 出力端子Micro-USB端子 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-71P、USBケーブル UC-E21、ブラシ、リチウムイオン充電池 倍率(倍)【電子ズーム】最大4(35mm判換算で約360mm相当の撮影画角) 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)約0.3~3.1m(広角側)、約0.6~1.7m(望遠側) レンズ光学3倍ズーム、NIKKOR シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 手ブレ補正機能電子式(動画) 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 充電時間約1時間40分(本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間) フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~4.3m(広角側)、約0.8~2.1m(望遠側)【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光 アダプター型式ACアダプター EH-65A(別売) 露出補正可能 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 言語表示日本語、英語 撮像素子1/3.1型原色CMOS モニタ3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画) 質量(g)約180(電池、メモリーカード含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約109.5×67.0×37.6 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 総画素数1417万 耐衝撃性能MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠した当社試験条件 露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード【露出制御】プログラムオート【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能【ISO感度】IS
取扱い終了

防水15m、耐衝撃1.75m、耐寒-10℃、防塵対応。1640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影。晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。 タイムラプス機能搭載。
電池リチウムイオン電池 対応メディア内蔵メモリ(96MB)/SD/SDHC/SDXCカード ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.6×71.0×27.8(突起部含まず) 仕様広角/28mm 質量(g)約203(付属バッテリー、メモリーカード含む) 液晶サイズ3インチ 付属品専用充電池(NP-45S)、ACパワーアダプター、USBケーブル、ストラップ他
取扱い終了

危険な場所の撮影を安全に手軽に実現。現場での撮影を効果的にサポート。ハードな現場でも安心の防水規格(IPX7)、2m落下の耐衝撃性能、防塵性能(IP6X相当)。
記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠)、動画/MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル) フォーカス方式/コントラスト検出方式オートフォーカス、モード/オートフォーカス、AFエリア/インテリジェント、マルチ マイク/スピーカー【カメラ】モノラル/モノラル 総画素数1676万画素 寸法(mm)【カメラ】Φ60.9×(D)28.8(ヒンジ含まず)、【コントローラー】(W)49.7×(H)84.2×(D)18.9、【合体時】(W)60.9×(H)153.1×(D)34.2(ヒンジ含む) 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、自動カレンダー/2049年まで 絞りF2.8 ISO感度設定静止画/オート、動画/オート セット内容カメラ本体(EX-FR10GN)、マルチアングルベルトセット(EAM-3) 質量(g)【カメラ】約63(ヒンジ含まず、メモリカード含む)、【コントローラー】約80、【合体時】約175(ヒンジ含む) ズームデジタルズーム4倍 ホワイトバランスオート、アウトドア、インドア 外部接続【カメラ】マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応、USB給電駆動対応)、【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応) F値F2.8 記録画素数(最大サイズ時)静止画/外部メモリー16GB:約3199枚、動画/最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、1回当たりの撮影可能時間:29分 グリーン レンズ35mmフィルム換算/約21mm 内部メモリー(記録エリア):約65.9MB セルフタイマー作業時間 5秒 電源【カメラ】専用リチウムイオン充電池(内蔵)、【コントローラー】専用リチウムイオン充電池(内蔵) 有効画素数1400万画素 シャッターCMOS電子シャッター 焦点距離(mm)f=3.8mm 電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠)/約255枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠)/約1時間05分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準)/約1時間15分、連続再生時間(約10秒に1枚ページ送り)/約4時間05分 撮像素子1/2.3型CMOS(裏面照射型) 機能<撮影関連機能>静止画撮影/プレミアムオート、インターバル撮影、アートショット、タッチシャッター、Wi-Fiリモート撮影、顔検出、メイクアップ、動画撮影(FHD)/プレミアムオート、インターバル撮影、Wi-Fiリモート撮影、<再生機能>ハイライトムービー作成、ハイライトフォト作成、ハイライトスコア機能、マルチ表示、拡大表示、回転表示、Wi-Fi接続時(スマートフォン(タブレット)から見る、スマートフォン(タブレット)へ送る、パスワード、SSID設定)、<その他>カメラ、コントローラの分離機構、【カメラ】自動回転撮影、USB充電及び給電駆動、【コントローラー】自動回転表示、鏡面表示、フリック起動、バイブレーター、USB充電及び給電駆動 撮影範囲(レンズ先端から)オートフォーカス/約10cm~∞ 外部メモリーmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 通信機能【カメラ】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2、(Wi-Fi)準拠規格 IEEE 802.11b/g/n、【コントローラー】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2 液晶モニター2.0型 付属品コントローラー(EX-FR10CT)、ヒンジユニット、レンズフード、三脚ナット、ネックストラップ、カラビナストラップ、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付き) 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) 露出制御プログラムAE方式
取扱い終了

狭所・暗所・高所の人が入れない、行けない場所の撮影を手軽に実現。現場での撮影を効果的にサポート。ハードな現場でも安心の防水規格(IPX7)、2m落下の耐衝撃性能、防塵性能(IP6X相当)。
セット内容カメラ本体(EX-FR10GN)、マルチアングルスティック(EAM-4)、LEDリングライト(EAM-7) 有効画素数1400万画素 F値F2.8 付属品コントローラー(EX-FR10CT)、ヒンジユニット、レンズフード、三脚ナット、ネックストラップ、カラビナストラップ、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付き) ズームデジタルズーム4倍 撮影範囲(レンズ先端から)オートフォーカス/約10cm~∞ 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、自動カレンダー/2049年まで ホワイトバランスオート、アウトドア、インドア 外部接続【カメラ】マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応、USB給電駆動対応)、【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応) 寸法(mm)【カメラ】Φ60.9×(D)28.8(ヒンジ含まず)、【コントローラー】(W)49.7×(H)84.2×(D)18.9、【合体時】(W)60.9×(H)153.1×(D)34.2(ヒンジ含む) グリーン 総画素数1676万画素 ISO感度設定静止画/オート、動画/オート レンズ35mmフィルム換算/約21mm 機能<撮影関連機能>静止画撮影/プレミアムオート、インターバル撮影、アートショット、タッチシャッター、Wi-Fiリモート撮影、顔検出、メイクアップ、動画撮影(FHD)/プレミアムオート、インターバル撮影、Wi-Fiリモート撮影、<再生機能>ハイライトムービー作成、ハイライトフォト作成、ハイライトスコア機能、マルチ表示、拡大表示、回転表示、Wi-Fi接続時(スマートフォン(タブレット)から見る、スマートフォン(タブレット)へ送る、パスワード、SSID設定)、<その他>カメラ、コントローラの分離機構、【カメラ】自動回転撮影、USB充電及び給電駆動、【コントローラー】自動回転表示、鏡面表示、フリック起動、バイブレーター、USB充電及び給電駆動 内部メモリー(記録エリア):約65.9MB 通信機能【カメラ】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2、(Wi-Fi)準拠規格 IEEE 802.11b/g/n、【コントローラー】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2 絞りF2.8 露出制御プログラムAE方式 フォーカス方式/コントラスト検出方式オートフォーカス、モード/オートフォーカス、AFエリア/インテリジェント、マルチ マイク/スピーカー【カメラ】モノラル/モノラル 撮像素子1/2.3型CMOS(裏面照射型) 記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠)、動画/MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル) 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) セルフタイマー作業時間 5秒 電源【カメラ】専用リチウムイオン充電池(内蔵)、【コントローラー】専用リチウムイオン充電池(内蔵) 記録画素数(最大サイズ時)静止画/外部メモリー16GB:約3199枚、動画/最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、1回当たりの撮影可能時間:29分 質量(g)【カメラ】約63(ヒンジ含まず、メモリカード含む)、【コントローラー】約80、【合体時】約175(ヒンジ含む) シャッターCMOS電子シャッター 電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠)/約255枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠)/約1時間05分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準)/約1時間15分、連続再生時間(約10秒に1枚ページ送り)/約4時間05分 液晶モニター【コントローラー】2.0型TFTカラー液晶、230400 ドット、静電容量式タッチパネル 焦点距離(mm)f=3.8mm 外部メモリーmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応
取扱い終了

小型軽量で操作も簡単な高画質1400万画素のデジタルカメラ。 単4型アルカリ電池採用で、旅行や行楽での急な電池切れにも安心です。 水深3mまでの防水性能で水辺やプールサイドでの使用はもちろん、水中での撮影も可能。 衝撃にも強いタフなボディ。 レンズ前面にも液晶モニターがあり、自分撮りの際にも簡単に構図が確認可能。
寸法(mm)約99×23.5×63 レンズf=8.5mm F2.8 フラッシュモードオート、強制発光、オフ 有効画素数1400万 防水性約水深3m(約30分) 質量(g)約128(付属品、電池含まず) ズーム(光学)4倍 ISO感度設定オート、100、200、400、800 内蔵フラッシュ撮影範囲約1m~2m 動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps) 材質ABS樹脂 外部メモリーマイクロSDカード(32MG~2GB)、マイクロSDHカード(4G~32GB) シャッタースピード1/1000秒~1/8秒 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)最大800 液晶モニター2.7インチTFT(背面)、1.8インチTFT(全面) 出入力端子USB2.0 対応OSWindowsXP(SP3)、Vista(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、CPU:Intel Pentiumu4/2G以上、メモリ1GB以上、ビデオカード128MG以上、インターフェースUSB2.0 記録ファイル形式静止画JPEG、動画MJPEG:AVI) セルフタイマーオフ、10秒 デジタルズーム4倍 付属品ケース、ストラップ 電源単4アルカリ電池2本(別売) ホワイトバランスオート、晴天、曇天、蛍光灯、タングステン 静止画サイズ14M、8M、5M、3M、VGA
取扱い終了

F2.0の明るいレンズと顕微鏡モード、さらには各種の水中モードやGPSなど、過酷な環境下でも、最高の瞬間を逃さない多彩な撮影機能を搭載したタフシリーズ最高峰のカメラ、STYLUS TG-4 Toughです。ダイビングや山登りといったハードなスポーツを楽しむ方に、ぜひ使って欲しいアイテムです。
撮影枚数約380枚(数値は平均値です) 手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式 付属品ストラップ、USBケーブル、本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、リチウムイオン充電池(LI-92B)、CD-ROM(OLYMPUS Viewer 3)、取扱説明書、保証書 ズーム光学ズーム:4倍 超解像ズーム:8倍 デジタルズーム(静止画):4倍 撮影センサー1/2.3型CMOSセンサー フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光 撮影モードiAUTO、P(プログラムオート)、A(絞り優先)、カスタム1、カスタム2、水中、顕微鏡、SCN(シーンモード) シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 質量(g)247(電池、カード含む) 防塵防水性能防水:JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当 防塵:JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 内部メモリー55MB(ユーザー使用領域) 記録メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販) 総画素数1676万 ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ 寸法(mm)111.5×65.9×31.2 有効画素数1600万 動画連続撮影時間:120分 実使用時間:60分 液晶モニター3.0型カラー液晶
取扱い終了

理想の1枚を写す「プレミアムオート」。シャッターを押すだけで、高精度な画像解析と最適な撮影設定・画像処理を実行。失敗を防いで、キレイに撮影できます。”撮る・見る・消す”がもっと簡単に「ダイレクトボタン」。ピントを合わせた被写体を追いかける「トラッキングAF」。カメラまかせで、手ブレ・被写体ブレを軽減。シーンを選ぶだけでキレイに撮れる「26種類のベストショット」。写真や動画に動くキャラクターを合成できる「ダイナミックフォト」。安心・便利な撮影サポート「easyモード」
付属品リチウムイオン充電池(NP-120)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ) 、専用USBケーブル、ストラップ 、クイックスタートガイド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×56.2×20.6(突起部を除く奥行:17.0)(CI PA規格準拠) 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能/あり、自動カレンダー/2049年まで、ワールドタイム/世界162都市(38タイムゾーン)、都市名、日付・時刻、サマータイム 有効画素数1610万画素 電池寿命撮影枚数(CIPA規格準拠):約180枚、連続再生時間(静止画):約3時間40分、連続録音時間(ボイスレコード):約3時間30分 フラッシュモード自動発光、発光禁止、強制発光、赤目軽減 マイク/スピーカーモノラル/モノラル シャッターCCD電子/メカシャッター併用、(シャッタースピード)オート:1/2~1/2000秒、プレミアムオート:1/8~1/2000秒、(夜景時)最大4秒 記憶容量(最大サイズ時)【静止画(高精細/標準)】外部メモリー16GB:約2791枚/約4191枚、【動画最大ファイルサイズ】1回の撮影につき最大4GBまで、【外部メモリー16GB】約17分09秒(HD) セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー 35mm換算約26~156mm 記録画素数【静止画】16M(4608×3456)、3:2(4608×3072)、16:9(4608×2592)、10M(3648×2736)、5M(2560×1920)、3M(2048×1536)、VGA(640×480)、【動画】HD(1280×720)、STD(640×480) ズーム光学:6倍、デジタル:4倍(光学ズーム併用時24倍)、HDズーム/デジタルズーム併用時最大:95.6倍(VGAサイズ時) 撮影範囲レンズ先端から/オートフォーカス:約5cm~∞(W端)、マクロ:約5cm~約50cm(W端)、無限遠:∞(W端)、マニュアルフォーカス:約5cm~∞(W端) 外部メモリーSDHCメモリーカード、SDメモリーカード、SDXCメモリーカード ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアルホワイトバランス 記録ファイル形式【静止画】JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応)、【動画】AVI形式、Motion JPEG準拠、IMA-ADPCM(モノラル)、【音声(ボイスレコーディング)】WAV形式(モノラル) 測光方式撮像素子によるマルチパターン測光(一部BSシーンで中央重点測光) 絞りF3.5(W)~F11.3(W) 焦点距離(mm)f=4.6~27.6 レンズ構成非球面レンズを含む5群5枚 撮像素子1/2.3型正方画素CCD 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶、230400ドット 機能【撮影・録音】プレミアムオート、顔検出機能、通常連写、オートマクロ、ベストショット:26種類、ボイスレコード、easyモード 総画素数1657万画素 外部端子USB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応)/AV出力端子(NTSC/PAL) シルバー 内蔵フラッシュ撮影範囲約0.4m~約2.2m(W)、約1.0m~約1.2m(T) 制御方式プログラムAE 内部メモリー(記録エリア)34.3MB/内蔵メモリーをフォーマットした場合 質量(g)約133(電池およびメモリーカード含)/約117(電池およびメモリーカードを除く) 電源専用リチウムイオン充電池(NP-120) フォーカス(フォーカス方式)コントラスト検出方式オートフォーカス、(フォーカスモード)オートフォーカス、マクロ、無限遠(一部のBSシーンのみ)、マニュアルフォーカス、(AFエリア)スポット、9点マルチ、トラッキング 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) F値F3.5(W)~F6.5(T) ISO感度設定(標準出力感度)【静止画】オート/100/200/400/800/1600、【動画】オート
取扱い終了

最大1000fpsのハイスピードムービーでスポーツフォームや蝶の羽ばたきなど肉眼ではとらえられないスピーディーな動きを、スローモーションで録画できます。絞り、ISO感度、シャッタースピードの調整が可能なので暗い場所でも明るさを調整して、ブレずに録画できます。無線LANでカメラとカメラを同期させ、タブレットでリモート操作。多視点からハイスピードムービーや高速連写画像を撮影できます。(タブレットに専用アプリ「SynchroShot」のインストールが必要です。「SynchroShot」はAndroid版のみです。対応するAndroidバージョンについてはGoogle Playにてご確認ください。)。秒間60枚の高速連写を実現。スポーツフォームなど、連続した動きを記録できます。(画像サイズは8M、16:9固定。撮影できる枚数は最大60枚までです。)。望遠鏡や顕微鏡などにEX-100PROを接続。逆さまに見える画像を、見やすいように上下左右に反転(180度回転表示)させて撮影・連写できます。
質量(g)約389(電池およびメモリーカード含)/約349(電池およびメモリーカードを除く) 制御方式プログラムAE、絞り優先AE、シャッター速度優先AE、マニュアル露出 撮影範囲レンズ先端から/オートフォーカス:約10cm~∞(W端)、マクロ:約5cm~50cm(W端から4段ズーム時)、スーパーマクロ:約5cm~約50cm、マニュアルフォーカス:約10cm~∞(W端) 記憶容量(最大サイズ時)【静止画(高精細/標準)】外部メモリー16GB、高精細:約1453枚/標準:約2221枚、【動画】最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、【最大撮影可能時間】約2時間13分(FHD) ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアル ブラック 有効画素数1210万画素 機能【撮影・録音】レンズシフト方式手ブレ補正 (補正効果 光学式:2.5段/光学式と高速連写合成の併用:5段)、顔検出(顔検出数 MAX.10人)、動画撮影中の光学ズーム、動画撮影中のオートフォーカス、プレミアムブラケティング:20種類、リモート撮影(専用アプリ「EXILIM Remote」のダウンロードが必要)、無線同期撮影(専用アプリ「SynchroShot」のダウンロードが必要)、HDR、アートショット:11種類(HDRアート含む)、ベストショット:35種類(HDR、HSナイトショット含む)、タイムラプス:13種類(インターバル撮影含む)、インターバル撮影、背景ぼかし、全焦点マクロ、トリプルショット、ワイドショット(21mm/17mm)、パスト連写、60fps高速連写、マニュアル露出動画、反転撮影、反転連写撮影、プレミアムオート PRO、プレミアムズーム、フロントシャッター、美白、ハンズフリー、NDフィルター、EXファンダー、電子水準器、スライドパノラマ、いち押しショット、スチルインムービー 外部メモリーSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード/UHS-I規格対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.9×67.9×50.5(突起部除く奥行:32.6)(CIPA規格準拠) レンズ構成非球面レンズを含む10群12枚 マイク/スピーカーステレオ/モノラル 付属品リチウムイオン充電池(NP-130A)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、ネックストラップ、レンズキャップ、取扱説明書、専用RAW現像ソフト『SILKYPIX Developer Studio4.0 for CASIO』(同梱のIDにてダウンロードが必要) 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶(高性能クリア液晶)、921600ドット、チルト機構(上180度、下55度) 総画素数1276万画素 周波数範囲1~11ch フォーカス(フォーカス方式)コントラスト検出方式オートフォーカスAF補助光付き、(フォーカスモード)オートフォーカス、マクロ、スーパーマクロ、マニュアルフォーカス(25エリアから選択)、(AFエリア)インテリジェント、スポット、マルチ(25エリアから選択)、追尾 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) 外部端子マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠 USB充電対応)、HDMI output(マイクロ/タイプD) 連写モード30枚/秒、15枚/秒、10枚/秒、5枚/秒、3枚/秒(最大画像サイズ4000×3000)、60枚/秒(BS「60fps高速連写」時のみ、画像は3840×2160、16:9固定) 焦点距離(mm)f=6.0~64.2 内部メモリー(記録エリア)48.9MB/内蔵メモリーをフォーマット後の容量 電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠):約390枚、エコモード時約465枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠):約1時間15分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準):約2時間20分、動画連続撮影時間ハイスピード動画HS240(カシオ基準):約2時間40分、FHD動画タイムラプス撮影時間(カシオ基準):約4時間05分 測光方式撮像素子によるマルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光 絞りF2.8~F8.0 F値F2.8 フラッシュモードフラッシュオート、発光禁止、強制発光、赤目軽減 電源専用リチウムイオン充電池(NP-130A) ISO感度設定【静止画】オート/ISO80/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200/ISO6400/ISO12800相当、【静止画(HSナイトショット)】最大ISO25600相当、【動画】オート 内蔵フラッシュ撮影範囲約0.4~6.1(W)、約0.5~6.1(T) ズーム光学ズーム10.7倍、プレミアムズーム併用時21.4倍、デジタルズーム4倍、HDズーム/デジタルズーム併用時最大83.5倍(3Mサイズ) 記録画素数【静止画】RAW/12M(4000×3000)/3:2(4000×2656)/16:9(4000×2240、3840×2160※BS「60fps高速連写」時のみ)/8M(3264×2448)/3M(2048×1536)、【動画】FHD(1920×1080 30fps)/HD※モードダイヤル「ART」「TL」時のみ(1280×720 12fps/15fps/20fps/30fps) /STD(640×480 30fps)/HS1000(224×64 1000fps)/HS480(224×160 480fps)/HS240(512×384 240fps)/HS120(640×480 120fps)/HS30-240(512×384 30fps・240fps切替式)/HS30-120(640×480 30fps・120fps切替式) 準拠規格IEEE 802.11b/g/n フラッシュ(光量調整)-2、-1、0、1、2、(充電時間)約5秒 撮像素子1/1.7型高速CMOS(裏面照射型) 記録ファイル形式【静止画】RAW(DNG)、JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応)、【動画】MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(ステレオ) セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー 35mm換算約28~300mm シャッターCMOS電子/メカシャッター併用、(シャッタースピード)オート:1/2秒~1/2000秒、プレミアムオートPRO:4秒~1/4000秒、(絞り優先AE)1秒~1/2000秒、(シャッター速度優先AE)15秒~1/2000秒、(マニュアル露出)250秒~1/2000秒 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能/あり、自動カレンダー/2049年まで、ワールドタイム/世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付、時刻、サマータイム
取扱い終了

大きな被写体(35cmくらいまで)を撮影したり、 被写体に合わせてイメージ(背景)を変えたい方にオススメです。 照明・ガイドブック・背景紙・背景紙台がセットになっているのでカメラと三脚があればすぐに撮影を開始できます。
セット内容フォトラ本体(2台)、専用拡散パネル(2枚)、蛍光灯ランプ<FPL13EX-D 昼光色>(2個)、専用ディフューザー<白/黒>(各2枚)、ガイドブック(1冊)、背景紙<5種類/グレー(グラデーション)・ブルー(グラデーション)・ブラウン(英字柄)・ピンク(マーブル柄)・ブラック>900×600mm(各1枚)、背景紙台<段ボール製・組立式>(1枚)、クリップ(2個) 質量(kg)約1 サイズ(mm)260×210×85
取扱い終了

細部に差がでる高画質「有効画素数2005万画素」。充電なしですぐに撮影「単3形電池対応」。写真の確認がしやすい大画面「3型液晶モニター」。設定いらずでカンタンキレイ「おまかせシーンモード」
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×60.3×29(突起部除く) 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 総画素数2048万画素 三脚取付ねじ1/4(ISO1222) 動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】720/30p(SDカード使用時の初期設定):1280×720(29.97fps)、480/30p:640×480(29.97fps)、240/30p:320×240(29.97fps) 手ブレ補正機能電子式(動画) 連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)] 適合規格DCF、Exif2.3 セルフタイマー約10秒 シャッタースピード1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) 型式コンパクトデジタルカメラ 質量(g)164(電池、SDメモリーカード含む) 撮像素子1/2.3型原色CCD 記録画素数20M(高画質)(5152×3864)、20M(5152×3864)、10M(3648×2736)、4M(2272×1704)、2M(1600×1200)、VGA(640×480)、16:9(5120×2880) 露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード【露出制御】プログラムオート【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能【ISO感度】IS オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)~∞【AFエリア】中央、顔認識【顔認識】最大12人(認識人数) 電池寿命【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時) レンズ構成5群6枚 開放F値f/3.2-6.5 言語表示日本語、英語 手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画) 付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16 レンズNIKKORレンズ 有効画素数2005万画素 フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~4.3m(広角側)、約0.8~2.1m(望遠側)【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光 使用温度(℃)0~40 使用電池アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本、リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本(別売) ズーム光学5倍、電子4倍 シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 アダプター型式ACアダプター EH-65A(別売) モニタ3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) インターフェース【USB】Hi-Speed USB【ダイレクトプリント】PictBridge対応【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL) 焦点距離(mm)4.6~23.0 記録ファイル形式(静止画)JPEG、(動画)AVI(Motion-JPEG準拠) 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式、(制御段数)2(f/3.2、f/8[広角側])
取扱い終了

防水15m、耐衝撃1.75m、耐寒-10℃、防塵対応。1640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影。晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。
付属品専用充電池(NP-45S)、ACパワーアダプター、USBケーブル他 液晶サイズ2.7インチ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.1×66.5×25.9(突起部含まず) 仕様広角/28mm 電池リチウムイオン電池 ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍) 対応メディア内蔵メモリ(96MB)/SD/SDHC/SDXCカード 質量(g)約179(付属バッテリー、メモリーカード含む)
取扱い終了

カシオ計算機EXILIM EX-FR10
レンズとモニターが分離することで、今までにないアングル、今までにない撮り方ができるから、自分撮り、みんな撮り、さらには後ろ撮りなど、楽しい時間を生み出します。カメラ部とコントローラー部の通信にBluetoothを採用。スムーズな撮影が可能です。一定間隔で静止画や動画を自動撮影。撮影シーンに合わせて、撮影間隔や撮影モードが選べ、自転車に乗っているときやハイキング中など、両手がふさがっている状態でも撮影できます。撮影した画像の中からおすすめの画像をカメラがチョイスする、ハイライトフォト、ハイライトムービー。FR10なら、PCなしでコンテンツを自動で作成してくれます。ハイライトフォトやハイライトムービーでつくったコンテンツをWi-Fiでスマートフォンやタブレット端末へ簡単送信。その場ですぐにシェアできます。
質量(g)【カメラ】約63(ヒンジ含まず、メモリカード含む)、【コントローラー】約80、【合体時】約175(ヒンジ含む) 絞りF2.8 外部接続【カメラ】マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応、USB給電駆動対応)、【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応) 内部メモリー(記録エリア):約65.9MB 通信機能【カメラ】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2、(Wi-Fi)準拠規格 IEEE 802.11b/g/n、【コントローラー】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2 液晶モニター【コントローラー】2.0型TFTカラー液晶、230400 ドット、静電容量式タッチパネル フォーカス方式/コントラスト検出方式オートフォーカス、モード/オートフォーカス、AFエリア/インテリジェント、マルチ 露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) ISO感度設定静止画/オート、動画/オート 有効画素数1400万画素 ズームデジタルズーム4倍 記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠)、動画/MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル) 記録画素数(最大サイズ時)静止画/外部メモリー16GB:約3199枚、動画/最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、1回当たりの撮影可能時間:29分 電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠)/約255枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠)/約1時間05分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準)/約1時間15分、連続再生時間(約10秒に1枚ページ送り)/約4時間05分 機能<撮影関連機能>静止画撮影/プレミアムオート、インターバル撮影、アートショット、タッチシャッター、Wi-Fiリモート撮影、顔検出、メイクアップ、動画撮影(FHD)/プレミアムオート、インターバル撮影、Wi-Fiリモート撮影、<再生機能>ハイライトムービー作成、ハイライトフォト作成、ハイライトスコア機能、マルチ表示、拡大表示、回転表示、Wi-Fi接続時(スマートフォン(タブレット)から見る、スマートフォン(タブレット)へ送る、パスワード、SSID設定)、<その他>カメラ、コントローラの分離機構、【カメラ】自動回転撮影、USB充電及び給電駆動、【コントローラー】自動回転表示、鏡面表示、フリック起動、バイブレーター、USB充電及び給電駆動 撮影範囲(レンズ先端から)オートフォーカス/約10cm~∞ 寸法(mm)【カメラ】Φ60.9×(D)28.8(ヒンジ含まず)、【コントローラー】(W)49.7×(H)84.2×(D)18.9、【合体時】(W)60.9×(H)153.1×(D)34.2(ヒンジ含む) 外部メモリーmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 シャッターCMOS電子シャッター 付属品コントローラー(EX-FR10CT)、ヒンジユニット、レンズフード、三脚ナット、ネックストラップ、カラビナストラップ、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付き) 電源【カメラ】専用リチウムイオン充電池(内蔵)、【コントローラー】専用リチウムイオン充電池(内蔵) レンズ35mmフィルム換算/約21mm 焦点距離(mm)f=3.8mm セルフタイマー作業時間 5秒 F値F2.8 総画素数1676万画素 時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、自動カレンダー/2049年まで 撮像素子1/2.3型CMOS(裏面照射型) ホワイトバランスオート、アウトドア、インドア 露出制御プログラムAE方式 マイク/スピーカー【カメラ】モノラル/モノラル
取扱い終了

1620万画素の高画質&手振れ補正機能で誰でも簡単!キレイも進化! インターバル撮影によるコマ撮り動画が撮影可能。 31種のシーンモードで自分らしい写真表現が可能に! 光学5倍・デジタル5倍、組み合わせて最大25倍ズーム。
機能手振れ軽減/電子式 液晶モニター2.7型 TFT セルフタイマーオフ、約10秒、約2秒、約10秒+約2秒(2枚) センサー1/2.3型 CCD 保存形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI)、音声/WAV ホワイトバランス自動、晴天、曇り、白熱灯、蛍光灯H、蛍光灯L 撮影距離(m)標準/約0.05~∞(W)、約0.6~∞(T)、スーパーマクロ/約5cm(W) 動画サイズ1280×720(30fps)、640×480(30fps) 静止画サイズ16M、8M、5M、3M、VGA 仕様DPOFプリント、ダイレクトプリント メモリー内蔵/64MD、外部/(SD)32MB~2GB、(SDHC)4GB~32GB、(SDXC)64GB 質量(g)約105(付属品、電池含まず)、約123(充電池、SDメモリカードを含む参考値) 総画素数1656万画素 セット内容カメラ本体、ストラップ、ACアダプター、リチウムイオン充電池、USB-PC接続コード、クイックスタートガイド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.4×59.0×21.5 露出補正±2.0EV(1/3EVステップ) 電源リチウムイオン充電池 動作環境[Windows]対応OS:Windows Vista(32bit)/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)、CPU:Intel Pentium 4 / 2GHz以上、メモリ:1GB以上、ビデオカード:128MB以上 、インターフェース:USB2.0[MacOS]対応OS:Mac OSX 10.6~10.8、CPU:Intel Core 2 Duo以上、メモリ:2GB以上、インターフェース:USB2.0 ズーム(光学/デジタル)5倍/5倍 シャッタースピード1/2000~1秒(自動) レンズf=4.6~23mm F3.2/6.4(26mm~130mm相当)(35mmフィルム判換算) 内蔵フラッシュ撮影範囲自動、赤目軽減、強制発光、スローシンクロ、発光禁止有効範囲:約0.5~3m(W)、0.5~1m(T) 有効画素数1620万画素 ISO感度設定自動、100、200、400、800、1600、3200(3M、VGA)、6400(3M、VGA) 出入力ポートUSB2.0
取扱い終了




F2.0の明るいレンズを搭載したタフシリーズ最高峰のカメラ。 タフ性能はもちろんのこと、マクロ性能が一段と進化。 アクセサリーによる、システム拡張性で、さらなる撮影シーンが拡がります。 また、出先でGPSアシストデータの更新ができたり、GPS軌跡や写真を管理できるスマートフォンアプリを新たに用意。 タフシーンでの撮影がますます楽しく快適になります。
電源リチウムイオン充電池 LI-92B、USB-ACアダプター F-3AC(別売) 有効画素数カメラ部/1600万画素 インターフェースパソコン(USB):Windows XP(SP3)/Windows Vista(SP2)/7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5~10.9 寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠) 質量(g)247(電池、カード含む)(CIPA準拠) セルフタイマー2秒、12秒、カスタム ズーム光学ズーム/4倍、超解像ズーム/8倍、デジタルズーム(静止画)/4倍 撮像素子1/2.3型CMOSセンサー 内部メモリー36MB(ユーザー使用領域) 記録メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販) 記録方式JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ 総画素数1676万画素 手ブレ補正機能静止画/CMOSシフト式、動画/電子式 オートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾 防塵防水性能(防塵)JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当、(防水)JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当 液晶モニター3.0型カラー液晶、約46万ドット シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 記録画素数(4:3の時)16M、8M、3M、VGA
取扱い終了