- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- デジタルカメラ
- 9ページ目
9ページ目: デジタルカメラ
最大1000fpsのハイスピードムービーでスポーツフォームや蝶の羽ばたきなど肉眼ではとらえられないスピーディーな動きを、スローモーションで録画できます。絞り、ISO感度、シャッタースピードの調整が可能なので暗い場所でも明るさを調整して、ブレずに録画できます。無線LANでカメラとカメラを同期させ、タブレットでリモート操作。多視点からハイスピードムービーや高速連写画像を撮影できます。(タブレットに専用アプリ「SynchroShot」のインストールが必要です。「SynchroShot」はAndroid版のみです。対応するAndroidバージョンについてはGoogle Playにてご確認ください。)。秒間60枚の高速連写を実現。スポーツフォームなど、連続した動きを記録できます。(画像サイズは8M、16:9固定。撮影できる枚数は最大60枚までです。)。望遠鏡や顕微鏡などにEX-100PROを接続。逆さまに見える画像を、見やすいように上下左右に反転(180度回転表示)させて撮影・連写できます。
付属品リチウムイオン充電池(NP-130A)、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、ネックストラップ、レンズキャップ、取扱説明書、専用RAW現像ソフト『SILKYPIX Developer Studio4.0 for CASIO』(同梱のIDにてダウンロードが必要)
色ブラック
質量(g)約389(電池およびメモリーカード含)/約349(電池およびメモリーカードを除く)
電源専用リチウムイオン充電池(NP-130A)
制御方式プログラムAE、絞り優先AE、シャッター速度優先AE、マニュアル露出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.9×67.9×50.5(突起部除く奥行:32.6)(CIPA規格準拠)
有効画素数1210万画素
機能【撮影・録音】レンズシフト方式手ブレ補正 (補正効果 光学式:2.5段/光学式と高速連写合成の併用:5段)、顔検出(顔検出数 MAX.10人)、動画撮影中の光学ズーム、動画撮影中のオートフォーカス、プレミアムブラケティング:20種類、リモート撮影(専用アプリ「EXILIM Remote」のダウンロードが必要)、無線同期撮影(専用アプリ「SynchroShot」のダウンロードが必要)、HDR、アートショット:11種類(HDRアート含む)、ベストショット:35種類(HDR、HSナイトショット含む)、タイムラプス:13種類(インターバル撮影含む)、インターバル撮影、背景ぼかし、全焦点マクロ、トリプルショット、ワイドショット(21mm/17mm)、パスト連写、60fps高速連写、マニュアル露出動画、反転撮影、反転連写撮影、プレミアムオート PRO、プレミアムズーム、フロントシャッター、美白、ハンズフリー、NDフィルター、EXファンダー、電子水準器、スライドパノラマ、いち押しショット、スチルインムービー
準拠規格IEEE 802.11b/g/n
総画素数1276万画素
ズーム光学ズーム10.7倍、プレミアムズーム併用時21.4倍、デジタルズーム4倍、HDズーム/デジタルズーム併用時最大83.5倍(3Mサイズ)
周波数範囲1~11ch
シャッターCMOS電子/メカシャッター併用、(シャッタースピード)オート:1/2秒~1/2000秒、プレミアムオートPRO:4秒~1/4000秒、(絞り優先AE)1秒~1/2000秒、(シャッター速度優先AE)15秒~1/2000秒、(マニュアル露出)250秒~1/2000秒
撮影範囲レンズ先端から/オートフォーカス:約10cm~∞(W端)、マクロ:約5cm~50cm(W端から4段ズーム時)、スーパーマクロ:約5cm~約50cm、マニュアルフォーカス:約10cm~∞(W端)
フラッシュ(光量調整)-2、-1、0、1、2、(充電時間)約5秒
記憶容量(最大サイズ時)【静止画(高精細/標準)】外部メモリー16GB、高精細:約1453枚/標準:約2221枚、【動画】最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、【最大撮影可能時間】約2時間13分(FHD)
焦点距離(mm)f=6.0~64.2
内部メモリー(記録エリア)48.9MB/内蔵メモリーをフォーマット後の容量
電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠):約390枚、エコモード時約465枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠):約1時間15分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準):約2時間20分、動画連続撮影時間ハイスピード動画HS240(カシオ基準):約2時間40分、FHD動画タイムラプス撮影時間(カシオ基準):約4時間05分
外部メモリーSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード/UHS-I規格対応
レンズ構成非球面レンズを含む10群12枚
時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、タイムスタンプ機能/あり、自動カレンダー/2049年まで、ワールドタイム/世界162都市(32タイムゾーン)、都市名、日付、時刻、サマータイム
撮像素子1/1.7型高速CMOS(裏面照射型)
ホワイトバランスオート、太陽光、曇天、日陰、昼白色蛍光灯、昼光色蛍光灯、電球、マニュアル
記録ファイル形式【静止画】RAW(DNG)、JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応)、【動画】MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(ステレオ)
液晶モニター3.5型TFTカラー液晶(高性能クリア液晶)、921600ドット、チルト機構(上180度、下55度)
フォーカス(フォーカス方式)コントラスト検出方式オートフォーカスAF補助光付き、(フォーカスモード)オートフォーカス、マクロ、スーパーマクロ、マニュアルフォーカス(25エリアから選択)、(AFエリア)インテリジェント、スポット、マルチ(25エリアから選択)、追尾
測光方式撮像素子によるマルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光
露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ)
外部端子マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠 USB充電対応)、HDMI output(マイクロ/タイプD)
絞りF2.8~F8.0
セルフタイマー作動時間10秒、2秒、トリプルセルフタイマー
F値F2.8
ISO感度設定【静止画】オート/ISO80/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200/ISO6400/ISO12800相当、【静止画(HSナイトショット)】最大ISO25600相当、【動画】オート
フラッシュモードフラッシュオート、発光禁止、強制発光、赤目軽減
内蔵フラッシュ撮影範囲約0.4~6.1(W)、約0.5~6.1(T)
連写モード30枚/秒、15枚/秒、10枚/秒、5枚/秒、3枚/秒(最大画像サイズ4000×3000)、60枚/秒(BS「60fps高速連写」時のみ、画像は3840×2160、16:9固定)
マイク/スピーカーステレオ/モノラル
35mm換算約28~300mm
記録画素数【静止画】RAW/12M(4000×3000)/3:2(4000×2656)/16:9(4000×2240、3840×2160※BS「60fps高速連写」時のみ)/8M(3264×2448)/3M(2048×1536)、【動画】FHD(1920×1080 30fps)/HD※モードダイヤル「ART」「TL」時のみ(1280×720 12fps/15fps/20fps/30fps) /STD(640×480 30fps)/HS1000(224×64 1000fps)/HS480(224×160 480fps)/HS240(512×384 240fps)/HS120(640×480 120fps)/HS30-240(512×384 30fps・240fps切替式)/HS30-120(640×480 30fps・120fps切替式)
取扱い終了
大きな被写体(35cmくらいまで)を撮影したり、 被写体に合わせてイメージ(背景)を変えたい方にオススメです。
照明・ガイドブック・背景紙・背景紙台がセットになっているのでカメラと三脚があればすぐに撮影を開始できます。
セット内容フォトラ本体(2台)、専用拡散パネル(2枚)、蛍光灯ランプ<FPL13EX-D 昼光色>(2個)、専用ディフューザー<白/黒>(各2枚)、ガイドブック(1冊)、背景紙<5種類/グレー(グラデーション)・ブルー(グラデーション)・ブラウン(英字柄)・ピンク(マーブル柄)・ブラック>900×600mm(各1枚)、背景紙台<段ボール製・組立式>(1枚)、クリップ(2個)
質量(kg)約1
サイズ(mm)260×210×85
取扱い終了
細部に差がでる高画質「有効画素数2005万画素」。充電なしですぐに撮影「単3形電池対応」。写真の確認がしやすい大画面「3型液晶モニター」。設定いらずでカンタンキレイ「おまかせシーンモード」
付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16
型式コンパクトデジタルカメラ
質量(g)164(電池、SDメモリーカード含む)
適合規格DCF、Exif2.3
使用温度(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×60.3×29(突起部除く)
レンズNIKKORレンズ
有効画素数2005万画素
記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
インターフェース【USB】Hi-Speed USB【ダイレクトプリント】PictBridge対応【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL)
総画素数2048万画素
使用電池アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本、リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本(別売)
ズーム光学5倍、電子4倍
シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~4.3m(広角側)、約0.8~2.1m(望遠側)【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光
三脚取付ねじ1/4(ISO1222)
焦点距離(mm)4.6~23.0
電池寿命【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時)
レンズ構成5群6枚
アダプター型式ACアダプター EH-65A(別売)
撮像素子1/2.3型原色CCD
記録ファイル形式(静止画)JPEG、(動画)AVI(Motion-JPEG準拠)
開放F値f/3.2-6.5
絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式、(制御段数)2(f/3.2、f/8[広角側])
露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード【露出制御】プログラムオート【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能【ISO感度】IS
セルフタイマー約10秒
動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】720/30p(SDカード使用時の初期設定):1280×720(29.97fps)、480/30p:640×480(29.97fps)、240/30p:320×240(29.97fps)
手ブレ補正機能電子式(動画)
連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)]
言語表示日本語、英語
シャッタースピード1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])
モニタ3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)
記録画素数20M(高画質)(5152×3864)、20M(5152×3864)、10M(3648×2736)、4M(2272×1704)、2M(1600×1200)、VGA(640×480)、16:9(5120×2880)
オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)~∞【AFエリア】中央、顔認識【顔認識】最大12人(認識人数)
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画)
取扱い終了
防水15m、耐衝撃1.75m、耐寒-10℃、防塵対応。1640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影。晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。
仕様広角/28mm
付属品専用充電池(NP-45S)、ACパワーアダプター、USBケーブル他
質量(g)約179(付属バッテリー、メモリーカード含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.1×66.5×25.9(突起部含まず)
液晶サイズ2.7インチ
電池リチウムイオン電池
ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍)
対応メディア内蔵メモリ(96MB)/SD/SDHC/SDXCカード
取扱い終了
レンズとモニターが分離することで、今までにないアングル、今までにない撮り方ができるから、自分撮り、みんな撮り、さらには後ろ撮りなど、楽しい時間を生み出します。カメラ部とコントローラー部の通信にBluetoothを採用。スムーズな撮影が可能です。一定間隔で静止画や動画を自動撮影。撮影シーンに合わせて、撮影間隔や撮影モードが選べ、自転車に乗っているときやハイキング中など、両手がふさがっている状態でも撮影できます。撮影した画像の中からおすすめの画像をカメラがチョイスする、ハイライトフォト、ハイライトムービー。FR10なら、PCなしでコンテンツを自動で作成してくれます。ハイライトフォトやハイライトムービーでつくったコンテンツをWi-Fiでスマートフォンやタブレット端末へ簡単送信。その場ですぐにシェアできます。
付属品コントローラー(EX-FR10CT)、ヒンジユニット、レンズフード、三脚ナット、ネックストラップ、カラビナストラップ、USB-ACアダプター(AD-C54UJ)、マイクロUSBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付き)
寸法(mm)【カメラ】Φ60.9×(D)28.8(ヒンジ含まず)、【コントローラー】(W)49.7×(H)84.2×(D)18.9、【合体時】(W)60.9×(H)153.1×(D)34.2(ヒンジ含む)
質量(g)【カメラ】約63(ヒンジ含まず、メモリカード含む)、【コントローラー】約80、【合体時】約175(ヒンジ含む)
電源【カメラ】専用リチウムイオン充電池(内蔵)、【コントローラー】専用リチウムイオン充電池(内蔵)
レンズ35mmフィルム換算/約21mm
有効画素数1400万画素
機能<撮影関連機能>静止画撮影/プレミアムオート、インターバル撮影、アートショット、タッチシャッター、Wi-Fiリモート撮影、顔検出、メイクアップ、動画撮影(FHD)/プレミアムオート、インターバル撮影、Wi-Fiリモート撮影、<再生機能>ハイライトムービー作成、ハイライトフォト作成、ハイライトスコア機能、マルチ表示、拡大表示、回転表示、Wi-Fi接続時(スマートフォン(タブレット)から見る、スマートフォン(タブレット)へ送る、パスワード、SSID設定)、<その他>カメラ、コントローラの分離機構、【カメラ】自動回転撮影、USB充電及び給電駆動、【コントローラー】自動回転表示、鏡面表示、フリック起動、バイブレーター、USB充電及び給電駆動
総画素数1676万画素
ズームデジタルズーム4倍
シャッターCMOS電子シャッター
撮影範囲(レンズ先端から)オートフォーカス/約10cm~∞
焦点距離(mm)f=3.8mm
内部メモリー(記録エリア):約65.9MB
電池寿命静止画撮影枚数(CIPA規格準拠)/約255枚、FHD動画実撮影時間(CIPA規格準拠)/約1時間05分、FHD動画連続撮影時間(カシオ基準)/約1時間15分、連続再生時間(約10秒に1枚ページ送り)/約4時間05分
外部メモリーmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応
通信機能【カメラ】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2、(Wi-Fi)準拠規格 IEEE 802.11b/g/n、【コントローラー】(Bluetooth)バージョン/Bluetooth ver2.1+EDR、出力クラス/Class 2
時計機能日付・時刻/画像データと同時に記録、自動カレンダー/2049年まで
撮像素子1/2.3型CMOS(裏面照射型)
ホワイトバランスオート、アウトドア、インドア
記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif Ver. 2.3/DCF2.0準拠)、動画/MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル)
液晶モニター【コントローラー】2.0型TFTカラー液晶、230400 ドット、静電容量式タッチパネル
フォーカス方式/コントラスト検出方式オートフォーカス、モード/オートフォーカス、AFエリア/インテリジェント、マルチ
露出補正-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ)
絞りF2.8
露出制御プログラムAE方式
セルフタイマー作業時間 5秒
F値F2.8
ISO感度設定静止画/オート、動画/オート
マイク/スピーカー【カメラ】モノラル/モノラル
外部接続【カメラ】マイクロUSB端子(Hi-Speed USB準拠、USB充電対応、USB給電駆動対応)、【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応)
記録画素数(最大サイズ時)静止画/外部メモリー16GB:約3199枚、動画/最大ファイルサイズ:1回の撮影につき最大4GB、1回当たりの撮影可能時間:29分
取扱い終了
1620万画素の高画質&手振れ補正機能で誰でも簡単!キレイも進化!
インターバル撮影によるコマ撮り動画が撮影可能。
31種のシーンモードで自分らしい写真表現が可能に!
光学5倍・デジタル5倍、組み合わせて最大25倍ズーム。
仕様DPOFプリント、ダイレクトプリント
セット内容カメラ本体、ストラップ、ACアダプター、リチウムイオン充電池、USB-PC接続コード、クイックスタートガイド
質量(g)約105(付属品、電池含まず)、約123(充電池、SDメモリカードを含む参考値)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.4×59.0×21.5
レンズf=4.6~23mm F3.2/6.4(26mm~130mm相当)(35mmフィルム判換算)
センサー1/2.3型 CCD
有効画素数1620万画素
機能手振れ軽減/電子式
ズーム(光学/デジタル)5倍/5倍
メモリー内蔵/64MD、外部/(SD)32MB~2GB、(SDHC)4GB~32GB、(SDXC)64GB
総画素数1656万画素
動作環境[Windows]対応OS:Windows Vista(32bit)/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)、CPU:Intel Pentium 4 / 2GHz以上、メモリ:1GB以上、ビデオカード:128MB以上 、インターフェース:USB2.0[MacOS]対応OS:Mac OSX 10.6~10.8、CPU:Intel Core 2 Duo以上、メモリ:2GB以上、インターフェース:USB2.0
保存形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI)、音声/WAV
ホワイトバランス自動、晴天、曇り、白熱灯、蛍光灯H、蛍光灯L
撮影距離(m)標準/約0.05~∞(W)、約0.6~∞(T)、スーパーマクロ/約5cm(W)
液晶モニター2.7型 TFT
露出補正±2.0EV(1/3EVステップ)
セルフタイマーオフ、約10秒、約2秒、約10秒+約2秒(2枚)
ISO感度設定自動、100、200、400、800、1600、3200(3M、VGA)、6400(3M、VGA)
内蔵フラッシュ撮影範囲自動、赤目軽減、強制発光、スローシンクロ、発光禁止有効範囲:約0.5~3m(W)、0.5~1m(T)
シャッタースピード1/2000~1秒(自動)
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ16M、8M、5M、3M、VGA
動画サイズ1280×720(30fps)、640×480(30fps)
取扱い終了
F2.0の明るいレンズを搭載したタフシリーズ最高峰のカメラ。
タフ性能はもちろんのこと、マクロ性能が一段と進化。
アクセサリーによる、システム拡張性で、さらなる撮影シーンが拡がります。
また、出先でGPSアシストデータの更新ができたり、GPS軌跡や写真を管理できるスマートフォンアプリを新たに用意。
タフシーンでの撮影がますます楽しく快適になります。
寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)
質量(g)247(電池、カード含む)(CIPA準拠)
電源リチウムイオン充電池 LI-92B、USB-ACアダプター F-3AC(別売)
記録方式JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ
有効画素数カメラ部/1600万画素
インターフェースパソコン(USB):Windows XP(SP3)/Windows Vista(SP2)/7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5~10.9
総画素数1676万画素
ズーム光学ズーム/4倍、超解像ズーム/8倍、デジタルズーム(静止画)/4倍
防塵防水性能(防塵)JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当、(防水)JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当
内部メモリー36MB(ユーザー使用領域)
撮像素子1/2.3型CMOSセンサー
液晶モニター3.0型カラー液晶、約46万ドット
セルフタイマー2秒、12秒、カスタム
手ブレ補正機能静止画/CMOSシフト式、動画/電子式
シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)
記録メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販)
記録画素数(4:3の時)16M、8M、3M、VGA
オートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾
取扱い終了
高画素だから断然キレイ「有効画素数2005万画素」。望遠で狙えば表情も自然「光学5倍ズーム」。設定いらずでカンタン&キレイ「らくらくオート撮影」。外出先でも安心の「単3形電池対応」。撮りやすいグリップタイプ「高品位ボディー」。大きく見やすい「3型TFT液晶モニター」。8つの効果で顔の印象をアップ「メイクアップ効果」。細部まで圧倒的な美しさ「高性能NIKKORレンズ」。美しさへと導く「EXPEED C2」。人の動きやブレを抑えてキレイ「モーション検知」。人物の表情をよりキレイに「ベストフェイス機能」。ペットも自動で顔認識「ペットモード」
総画素数2048万画素
撮像素子1/2.3型原色CCD
付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16
質量(g)約164(電池、SDメモリーカードを含む)
規格DCF、Exif 2.3、DPOF準拠
電源アルカリ単3形電池・リチウム単3形電池のいずれかを各2本、Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)(別売)、ACアダプター EH-65A(別売)
使用温度範囲0℃ ~ 40℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.4×60.3×29.0(突起部除く)
レンズ光学5倍ズーム、NIKKORレンズ
有効画素数2005万画素
記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販)
インターフェースHi-Speed USB
使用湿度範囲85%以下(結露しないこと)
ズーム最大4倍(35mm判換算で約520mm相当の撮影画角)
シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI(Motion-JPEG 準拠)
液晶モニター3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き
セルフタイマー約10秒
出入力端子オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)
手ブレ補正機能手ブレ軽減(静止画)、モーション検知(静止画)
ISO感度設定ISO 80~1600
オートフォーカスコントラスト検出方式
取扱い終了
水中や衝撃など厳しい環境でも使える、光学5倍ズーム搭載カメラ。ワイヤレスでスマホやパソコンに画像をカンタン送信。臨場感あふれる映像撮影をサポート。新アクションカメラモード搭載。高画質1640万画素CMOSセンサーと光学式手ブレ補正を搭載。動画と静止画に使える新アドバンストフィルター。強い日差しの下でも見やすい液晶モニター。
付属品充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプター AC-5VT、プラグアダプター、ストラップ、専用USBケーブル、使用説明書、保証書一式
質量(g)撮影時/約179(付属バッテリー・メモリーカード含む)、本体/約162(バッテリー・メモリーカード含まず)
電源充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ)
レンズフジノン光学式5倍ズームレンズ
記録方式(静止画)DCF準拠圧縮:Exif Ver. 2.3 JPEG準拠/DPOF対応、(動画)ファイル記録形式:MOV、圧縮方式:H.264準拠、音声記録方式:リニアPCM モノラル
有効画素数1640万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.1×66.5×25.9(突起部含まず)
機能【ワイヤレス】位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、PC自動保存機能
準拠規格【ワイヤレス転送部】IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル)
その他の機能PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、マナーモード、防水、防塵機能:JIS保護等級 IP68、防塵:IP6X、防水:IPX8(10.0m以内、120分)、耐衝撃:測定方法はMIL-STD-810Fに準拠(1.5m落下、5cm合板)
動作環境温度/-10℃~40℃、湿度/10%~80%(結露しないこと)
撮像素子1/2.3型 正方画素CMOS 原色フィルター採用 総最大画素数約1750万画素
液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 約46万ドット(視野率:撮影時 約97%、再生時 100%)
動画Full HD 1920×1080 60i/30p 連続最大 約29分までHD 1280×720 60p640×480 30p、風音低減音声付き(モノラル)動画撮影中の光学もしくはデジタルズーム可能
手ブレ補正機能光学式(CMOSシフト方式)
入出力デジタル入出力/USB2.0(High-Speed)・マイクロUSB端子、HDMI出力/HDMI マイクロ端子(Type D)
デジタルズーム超解像ズーム 約2倍(光学5倍と併用して最大約10倍)
記録メディア内蔵メモリー(約99MB) SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
アクセス方式(ワイヤレス転送部)インフラストラクチャーモード
取扱い終了
小型軽量で操作も簡単な高画質800万画素のデジカメ。
単4型アルカリ電池採用で、旅行や行楽での、急な電池切れにも安心です。
水深3mまでの防水性能。
超広角120°の1.8mmレンズ採用。
レンズ前面にも液晶モニターがあり、自分撮りに最適です。
仕様内蔵フラッシュ/(モード:自動、強制発光、発光禁止)、(有効範囲:約1m~2m)
付属品ケース、ストラップ、USB-PC接続ケーブル、単4アルカリ電池2本
材質ABS樹脂
質量(g)約129(付属品、電池含まず)、約151g(電池、SDカードを含む参考値)
電源単4アルカリ電池2本(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×63×28
レンズf=1.8mm F2.8
センサーイメージセンサー:1/3.2型 CMOS
有効画素数約800万画素
ズームデジタル4倍
動作環境対応OS/Windouws XP(SP3)/Vista(32bit/64bit)/7(32bit/64bit) CPU/Intel MMX Pentium4.3GHz以上
内部メモリー無し
外部メモリーマイクロSDカード(32MB~2GB)、マイクロSDHCカード(4GB~32GB)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI)
液晶モニター2.7インチTFT(後面)、1.8インチTFT(前面)
撮影距離(cm)約15~∞
セルフタイマーオフ、10秒
35mm換算14mm相当
シャッタースピード(静止画)1/1000秒~1/8秒
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ8M、5M、3M、VGA
動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps)
防水性水深3.0mまでの水中撮影が可能(IPX8:無圧60分以内)
取扱い終了
仕様制御段数/2 (f/3.2、f/8[広角側])ビデオ出力/NTSC、PALから選択可能
付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16、ViewNX 2 CD、活用ガイドCD
質量(g)約164(電池、SDメモリーカード含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59.8×95.4×29.0(突起部除く)
レンズ光学5倍ズーム、NIKKORレンズ
有効画素数2005万画素
インターフェースHi-Speed USB
使用湿度範囲85%以下(結露しないこと)
ズーム電子倍率/最大4倍(35mm判換算で約520mm相当の撮影画角)
シャッターメカニカル、CCD電子の併用
フラッシュ調光範囲/約0.5 ~ 4.3m(広角側)、約0.8 ~ 2.1m(望遠側)調光方式/モニター発光によるTTL自動調光
三脚取付ねじ1/4(ISO 1222)
焦点距離(mm)4.6~23.0(35mm判換算26-130mm相当の撮影画角)
内部メモリー約25MB
電池寿命静止画撮影時/約280コマ(アルカリ電池使用時)、約890コマ(リチウム電池使用時)、約530コマ(EN-MH2使用時)動画撮影時(実撮影電池寿命)/約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間40分(リチウム電池使用時)、約1時間30分(EN-MH2使用時)
外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード
レンズ構成5群6枚
撮像素子1/2.3型原色CCD、総画素数2048万画素
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI(Motion-JPEG準拠)
液晶モニター3型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)
開放F値f/3.2-6.5
静止画対応規格DCF、Exif 2.3、DPOF準拠
撮影距離(cm)通常撮影時/先端レンズ面中央から約50 ~ ∞(広角側)、約80~ ∞(望遠側)マクロモード時/先端レンズ面中央から約10(△から広角側) ~ ∞
絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式
露出制御プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
セルフタイマー約10秒
出入力端子オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)
AFエリア中央、顔認識
手ブレ補正機能手ブレ軽減(静止画)、モーション検知(静止画)
測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
連写モード単写、連写[約1.1コマ/ 秒で約6コマ(20M)]、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影)
撮影モードらくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/ビーチ/雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/パノラマアシスト/ペット)、ベストフェイスモード
言語表示日本語/英語
シャッタースピード1/2000 ~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO/80~1600
プロトコル通信/MTP、PTP
静止画サイズ20M(高画質)、20M、10M、4M、2M、VGA、16:9
動画サイズ720/30p(SDカード使用時の初期設定)1280×720/30fps、480/30p(内蔵メモリー使用時の初期設定)640×480/30fps、240/30p:320×240/30fps
オートフォーカスコントラスト検出方式
取扱い終了
小型軽量で操作も簡単な高画質800万画素のデジカメ。
単4形アルカリ電池採用で、旅行や行楽での、急な電池切れにも安心です。
付属品ケース、ストラップ、USB-PC接続ケーブル、単4アルカリ電池2本
材質(本体)ABS樹脂
電源単4形アルカリ乾電池2本
本体質量(g)77
対応OSWindowsXP(SP3)、Vista(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)
レンズf=4.8mm F2.8
有効画素数約800万画素
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×26.5×60.5
ズームデジタル4倍
動作環境(CPU)Intel MMX Pentium4.3GHz以上
撮影範囲(標準)約0.8m~∞、(マクロ)近接/約11cm~18cm
内部メモリーなし
外部メモリー(microSDカード)32MB~2GB、(microSDHCカード)4~32GB
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI)
液晶モニター2.7インチTFT
セルフタイマー10秒
出入力端子USB 1.1/2.0
フラッシュモード自動、強制発光、発光禁止
内蔵フラッシュ撮影範囲約1~2m
シャッタースピード1/1000~1/8秒
静止画サイズ8M、5M、3M、VGA
動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps)
取扱い終了
気軽に持てて使いやすい高倍率コンパクト「光学14倍ズーム」:広角25 mm相当からの光学14倍ズームを搭載。
明るい場所から暗い場所までブレずにキレイ「裏面照射型CMOSセンサー+レンズシフト方式手ブレ補正(VR)機能」:裏面照射型CMOSセンサー
とレンズシフト方式手ブレ補正(VR)機能がノイズやブレをしっかり低減。
カメラまかせでピントぴったり「ぴったりAF[ターゲットファインドAF]」:撮りたいものにカメラを向けるだけで主要被写体を自動予測しピント合わせを実行。
感動のシーンをフルハイビジョン画質で記録「ステレオ音声付きフルHD動画撮影」:会話やしぐさ、表情の変化も高画質ムービーなら臨場感たっぷりに残せます。 ビデオ出力:NTSC、PALから選択可能。ブレ軽減機能:モーション検知(静止画)。
出力ビデオ:NTSC、PALから選択可能、HDMI:オート、480p、720p、1080iから選択可能
レンズ光学14倍ズーム、NIKKORレンズ
有効画素数1602万画素
記録媒体内蔵メモリー(約28MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販)
インターフェースHi-Speed USB
ズーム(電子ズーム倍率)最大2倍(35mm判換算で約700mm相当の撮影画角)
シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用.
焦点距離(mm)4.5-63.0(35mm判換算25-350mm相当の撮影画角)
レンズ構成10群11枚(EDレンズ2枚)
撮像素子1/2.3型原色CMOS、総画素数1679万画素
撮影距離(m)先端レンズ面中央から約50cm ~ ∞(広角側)、約1.0m ~ ∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm(△マークから広角側) ~ ∞.
記録ファイル形式静止画:JPEG、3D画像:MPO、音声メモ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)
液晶モニター3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約46万ドット、輝度調節機能付き、視野率(撮影時):上下左右とも約96%(対実画面)、視野率(再生時):上下左右とも約96%(対実画面)
開放F値f/3.3-5.9
プリント方式(ダイレクトプリント)PictBridge対応
絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式
露出制御プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
動画HD 1080p ★(初期設定):1920×1080/30fps、HD 1080p:1920×1080/30fps、HD 720p:1280×720/30fps、iFrame 540:960×540/30fps、VGA:640×480/30fps、手ブレ補正、風切り音低減可能
撮影時機能単写、連写[約1.9コマ/秒で最大約4コマ(16M)]、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影)
AFエリア中央、顔認識(最大12人)、ターゲットファインドAF
手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画、動画)
ISO感度設定ISO 125 ~ 1600、ISO 3200(オート撮影モード時に設定可能)
測光モードマルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満の時)、スポット測光(電子ズームが2倍の時)
内蔵フラッシュ撮影範囲ISO感度設定オート時:約0.5 ~ 6.0 m(広角側)、約1.5 ~ 3.2 m(望遠側)
撮影モードらくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/ビーチ/雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/かんたんパノラマ/ペット/3D撮影)、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード
シャッタースピード1/1600 ~ 1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]).
記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456](初期設定)、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9[4608×2592]
オートフォーカスコントラスト検出方式.
調光方式モニター発光によるTTL自動調光
取扱い終了
2年間のカメラ保険付。工事現場特有の撮影環境にワンタッチで対応する、工事写真専用モード。
初回起動時から、デジタル写真管理情報基準に最適設定する「簡単CALS」。
画像の編集・加工の有無が確認できる「オリジナル画像判定」機能。
写真の仕分けに役立つ「ファイル名編集」機能。
写真整理を楽にする「写真振り分け機能」。縦位置のカメラ内パノラマ合成機能。
被写体も背景もはっきりキレイ「階調」機能。
撮影時に水平垂直が判りやすい「25分割罫線表示」。
カメラに日付設定を行わないと一切の操作ができない「日付設定忘れ防止」機能。
改ざん防止機能付き SD(TM) WORMカード対応。
記録メディアの入れ忘れを防止する「カード入れ忘れ警告」機能。
グリップ性が向上する、「シリコンジャケット」同梱。
対応OS(USB接続時)Windows XP(SP1以降)/Vista/7、Mac OS X v10.3~10.7
感度(標準出力感度)AUTO/高感度AUTO○/○、 固定100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400.
有効画素数1200万画素
ズーム(光学/デジタル)4倍/4倍(静止画)
ズーム8倍(超解像)
防塵防水性能(防水)JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、(防塵)JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mm換算25-100mm相当)
内部メモリー7.9MB
外部メモリーSD/SDHC/SDXCカード(市販)(128MB~128GB)、SD?WORMカード、Eye-Fiカード(市販)
レンズ構成7群9枚(フィルター径40.5mm)
撮像素子1/2.3型CMOS
ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ1、ワンタッチ2
撮影距離(m)(レンズ先端より)通常:W/T0.6m~∞、マクロ:W0.15m~∞、T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.6m).
記録ファイル形式JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠(静止画記録方式)MOV/H.264(30fps)(動画記録方式)
液晶モニター3.0型有機ELモニター/61万ドット
フォーカス(オートフォーカス方式)CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き):顔検出・iESP/スポット/自動追尾.
測光方式デジタルESP測光、スポット測光
露出補正範囲:±2.0EV、ステップ:1/3EV
開放F値W2.0~T4.9
セルフタイマー2秒 / 12秒 / オートシャッター(ペット)
手ブレ補正機能CMOSシフト式手ぶれ補正
フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.15m~5.6m(ISO800時)、T:0.1m~2.2m(ISO800時)
撮影モードP(プログラムオート)、iAUTO、ローライト、スーパースポーツ、マジックフィルター、カスタム1、カスタム2、SCENE(シーン)【工事写真クリアモード1、工事写真クリアモード2、工事写真クリアモード3、屋内撮影、スローシャッター、資料モード、ポートレート、ビューティー、風景、夜景&人物、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、ペット(猫)、ペット(犬)、スノー、パノラマ、3D*7、HDR逆光補正】
シャッタースピード1/4~1/2000秒(スローシャッターモード:最長4秒まで)
インターフェイスパソコン○プリンター○テレビ○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応.
静止画サイズ12M、8M、5M、3M、2M、CALS、VGA、16:9
動画サイズ1080P、720P、VGA
音声ステレオリニアPCM
取扱い終了
防水6m、耐衝撃1.5m、耐寒-10℃、防塵対応。1,640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影。晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。
用途現場での撮影に!
付属品専用充電池(NP-45A)、ACパワーアダプター、USBケーブル他
質量(g)約183(付属バッテリー、メモリーカード含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.1×66.5×26.3(突起部含まず)
液晶サイズ2.7インチ
電池リチウムイオン電池
ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍)
対応メディア内蔵メモリ(95MB)/SD/SDHC/SDXCカード
仕様広角/28mm
取扱い終了
光学5倍ズームを搭載した1615万画素の高性能コンパクトデジタルカメラです。
35mm判換算で広角26mm相当から130mm相当の撮影範囲をカバーし、26種のシーンモードで様々なシーンをキレイに写し出します。
付属品ポーチ、リチウムイオン充電池、USB-PC接続ケーブル、取扱説明書
色シルバー
電源リチウムイオン充電池(付属)
本体質量(g)約100g(付属品、電池を含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.3×20.2×55.4
レンズf=4.6~23、F3.2/6.4
センサー(イメージ)1/2 3型CCD
有効画素数1615万画素
機能手振れ軽減/装備(電子式)
ズーム(光学/デジタル)5倍/5倍
総画素数1644万画素
メモリー容量内蔵/64MB、外部/SDカード(32MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
ホワイトバランス自動、太陽光、曇り、白熱灯、蛍光灯
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)
液晶モニター2.7型TFT
露出補正+2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ)
撮影距離(cm)標準(約5~∞W)、(約60~∞T)、スーパーマクロ(約5W)
セルフタイマーオフ、2秒、10秒、10秒+2秒(2枚)
ISO感度設定自動、ISO100、200、400、800、1600、3200(3M、VGA)、6400(3M、VGA)
フラッシュモード自動、赤目軽減、強制発光、発光禁止、スローシンクロ
35mm換算26mm~130mm相当
シャッタースピード1/2000~1秒(オート)
出入力ポートUSB2.0、HD出力端子
静止画サイズ16M、8M、5M、3M、VGA
動画サイズ1280×720、640×720
取扱い終了
最短約11cmの近接撮影が可能で花や小物の接写もできます。
単4アルカリ電池採用で、旅行や行楽での、急な電池切れにも安心です。
付属品ケース、ストラップ、USB-PC接続ケーブル、CD-ROM、ミニ三脚、マイクロSDカード2GB
材質(本体)ABS樹脂
電源単4アルカリ電池2本(付属)
本体寸法(mm)約90×18×59
本体質量(g)73
対応OSWindows XP(SP2)/Vista(32bit)
レンズf=8.5mm F2.8
有効画素数904万画素
機能(顔認識)あり、(笑顔検出)あり
総画素数912万画素
ズームデジタル8倍
動作環境CPU/Intel MMX Pentium4 2.8GHz以上(3.0GHz以上を推奨)メモリ/64MB以上(XP:128MB以上)ハードディスク/200MB以上の空き容量ドライブ/CD-ROM必須
内部メモリー無し
外部メモリーマイクロSDカード(32MB~2GB)、マイクロSDHCカード(4GB~8GB)
撮像素子1/2.5型CMOS
シャッター速度(秒)1/1000~1/8
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)
液晶モニター2.4インチTFT
撮影距離(cm)標準(約80~∞)、マクロ(近接:約11~18)
セルフタイマー10秒
出入力端子USB1.1/2.0
フラッシュモード自動、強制発光、発光禁止
内蔵フラッシュ撮影範囲約1m~2m
インターフェイスUSB2.0
静止画サイズ9M、5M、3M、1.3M、VGA
動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps)
音声PCM
取扱い終了
いざというときにも便利な乾電池式。
1400万画素×光学5倍ズームをコンパクトボディに実現。
被写体ブレや手ブレを軽減する「電子手ブレ補正機能」を搭載。
付属品単3形アルカリ電池×2、専用USBケーブル、ストラップ他
寸法(mm)93×60.2×27.8
質量(g)約168
電源単3形乾電池×2本
ズーム光学/5倍
液晶モニター2.7インチ
ISO感度設定ISO3200
画素数1400万画素
取扱い終了
広角28mmからのフジノン光学式4倍ズームレンズを搭載。
計6種類のシーンを自動で認識する「シーンぴったりナビ」と、顔検出機能「顔キレイナビ」搭載。
「Wナビ」であらゆるシーンをフルオートで簡単に美しく撮影できます。
撮りたい被写体にピントを合わせたらら、ボタン操作によるロックでカメラが被写体を自動で追尾し、ピントを合わせ続ける「自動追尾オートフォーカス」搭載。
デジタルカメラで撮影した画像で、オリジナルアルバム「フォトブック」の作成をサポートします。
「フォトブックアシスト」機能を搭載。
付属品リチウムイオンバッテリー、バッテリーチャージャー、ストラップ、USBケーブル、CD-ROM、取扱説明書
質量(g)113
レンズ5~20mm(35mm換算:28~112mm)
有効画素数1410万画素
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×22.9×55
ズーム光学4倍(デジタル6.7倍)
内部メモリー約24MB
撮像素子1/2.33型CCD
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(AVI)
液晶モニター2.7型TFT
F値f3,6-5.4
記録メディアSD、SDHCカード
静止画サイズ14M、12M、10M、7M、3M、2M、VGA
動画サイズ1280×720、640×480、320×240
取扱い終了
高画質1644万画質CCDを採用。コンパクトなボディに超望遠の21倍ズームを搭載して、室内撮影での広角25mmから、運動会などでの超望遠撮影の525mmまで、1台で対応。光学21倍の超望遠撮影で高画質なビデオ撮影もできます。手ぶれ軽減機能付きで、望遠撮影での手振れによる失敗を最小限に抑えます。人の顔を自動で検出してピント・露出を合わせる顔認識機能付き。3枚の写真を撮影するとカメラ内で自動的に繋ぎ合わせ処理を行い、1枚のパノラマ写真データーを作成。最短1cmの超マクロ撮影(静止画のみ)が可能で、花の撮影や、昆虫の迫力ある映像が撮影できます。旅行先等で急に電池がなくなっても、市販のアルカリ単3乾電池(4本)で使用できます。
仕様(イメージセンサ)1/2.33型 CCD手ぶれ軽減機能装備(光学式)、DPOFプリント対応、ダイレクトプリント対応(PictBridge準拠)
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、ネックストラップ、レンズカバー、USB-PC接続ケーブル、CD-ROM、取扱説明書
質量(g)約359(付属品・電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池(4本)
対応OSWindows XP(SP2)/Vista(32bit)/7(32bit/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×78×75
レンズf=4.5~94.5mm F3.1/5.8
有効画素数約1600万画素
ズーム(光学/デジタル)21倍/5倍
総画素数1644万画素
動作環境使用CPU:Intel Pentium4 2.0GHzまたはそれ以上メモリ:512MB以上(1GB以上を推奨)ドライブ:CD-ROMドライブ必須
内部メモリー128MB
外部メモリー(SDメモリーカード)32MB~2GB(SDHCメモリーカード)4GB~32GB class6以上を推奨
ホワイトバランス自動、太陽光、曇り、白熱灯、蛍光灯1、蛍光灯2
撮影距離(m)標準:約1~∞(Wide)、約0.8~∞(中間域)、約1.5~∞(Tele)
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声:WAV
液晶モニター3.0型 TFT
露出補正+2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ)
撮影距離(cm)マクロ:約50cm~100cm(Wide)、約1cm~80cm(中間域)、約150cm~∞(Tele)
セルフタイマーオフ、2秒、10秒+2秒(2枚)
ISO感度設定自動、ISO100、200、400、800、1600、3200(3M、16:9<2M>、VGA)、6400(3M、16:9<2M>、VGA)
フラッシュモードモード:自動、赤目軽減、強制発光、スローシンクロ、発光禁止
内蔵フラッシュ撮影範囲約1~3m(W)、約1m~1.5m(T)
35mm換算25mm~525mm相当
シャッタースピード1/2000秒~1秒(オート)
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ16M、12M(3:2)、8M、5M、3M、2M(16:9)、VGA
動画サイズ1280×720(16:9)(HDサイズですが、標準画質になります)、640×480、320×240、640×480(WEB)
取扱い終了
初めての方でもかんたんに静止画・動画撮影を楽しむことができるコンパクトデジタルカメラです。わずか約76gの軽量・コンパクトボディで、いつでもどこでも持ち歩きできます。外出先でも入手しやすい単4形乾電池対応で、旅行や行楽にも便利です。はじめてデジタルカメラをお使いになる方や、お子様でもかんたんに操作できるデジタルカメラです。写真はもちろん、動画も撮ることができます。わずか約76g(電池除く)の超軽量・カードサイズのコンパクトボディで、いつでも気軽に持ち歩きできます。外出先や旅先で電池が切れても入手しやすい、単4形乾電池対応です。
仕様(イメージセンサ)1/2.3型 CMOS
付属品CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、ポーチ、ストラップ、単4形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
質量(g)約76(付属品・電池を除く)
電源単4形アルカリ乾電池(2本)
対応OSWindows XP(SP3)/Vista(32bit)/7(32bit/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×25×59
レンズf=8.5mm、F2.8
有効画素数約1000万画素
総画素数1065万画素
動作環境使用CPU:Intel Pentium4 3GHzまたはそれ以上メモリ:1GB以上(2GB以上を推奨)ドライブ:CD-ROM必須
内部メモリーユーザー使用可能領域はありません
外部メモリー(microSDメモリーカード)32MB~2GB(microSDHCメモリカード)32GBまで
撮影距離(m)標準:約0.5~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)
液晶モニター2.7型 TFT
露出補正+2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ)
撮影距離(cm)マクロ:約11~18
セルフタイマー10秒
ISO感度設定自動、ISO100、200、400、800
フラッシュモード自動、強制発光、発光禁止
内蔵フラッシュ撮影範囲約1.5~2m
35mm換算37mm相当
デジタルズーム4倍
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ10M、5M、3M、VGA
動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps)
取扱い終了
ファッショナブルなプレミアムカメラ「Nikon 1 J1」。
「Nikon 1 J1」と 「1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6」・「1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6」がセットになった、ダブルズームキット。
Nikon 1 J1 は、撮るひとにとっての使いやすさを追求したシンプルなデザインで、どんなシーンにもフィットし、いつも持ち歩きたくなる1台です。ボディーとレンズが同色の一体的なデザインが、より一層あなたらしさを表現してくれます。また、最先端の機能と優れた携帯性、目を見張るほどの高画質を実現し、何気ない一瞬も、特別な一瞬も逃さず、静止画も動画も思いのままに撮影できます。
高い描写力を持つ標準ズームレンズ「1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6」は、日常のスナップや風景、ポートレートなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。「1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6」は、離れた被写体を撮るときに活躍する、コンパクトな望遠ズームレンズです。
仕様新開発のマウント「ニコン 1 マウント」搭載有効画素数10.1メガピクセル、 「スーパーハイスピードAF CMOSセンサー」採用動画と静止画の同時記録に威力を発揮する、新画像処理エンジン「EXPEED3」約10コマ/秒の高速連続撮影世界最多 73点の位相差AFエリア約46万ドット広視野角3型TFT液晶モニターを搭載i-TTL調光対応のポップアップ式フラッシュを内蔵
付属品カメラ:Li-ion リチャージャブルバッテリー(EN-EL20)、バッテリーチャージャー(MH-27)、ボディーキャップ(BF-N1000)、USBケーブル(UC-E15)、ストラップ(AN-N1000)、ViewNX 2/Short Movie Creator CD-ROM、使用説明書、活用ガイドCD-ROMレンズ:40.5mmスプリング式レンズキャップ(LC-N40.5)×2個、裏ぶた(LF-N1000)×2個、バヨネットフード(HB-N103)
適合三脚アダプター(TA-N100)、リモコン(ML-L3)、パワーコネクター(EP-5C)、ACアダプター(EH-5b)、Capture NX 2
型式レンズ交換式デジタルカメラ
質量(g)約277(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)/約234(本体のみ)
規格DCF 2.0(Design rule for Camera File system)、DPOF(Digital Print Order Format)、Exif 2.3(Exchangeable image file format for digital still cameras)、PictBridge
出力HDMIミニ端子(Type C)装備
方式13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー
使用温度(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約106×61×29.8(突起部を含まず)
レンズニコン1マウント
有効画素数10.1メガピクセル
記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(Multi Media Card (MMC) には対応していません。)
キット内容Nikon 1 J1、1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6
インターフェースHi-Speed USB
使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20(1個使用)
コントロール機能ピクチャーコントロール/スタンダード・ニュートラル・ビビッド・モノクローム・ポートレート・風景いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能
シャッターエレクトロニックシャッター
フラッシュ(内蔵)フラッシュポップアップレバー操作による手動ポップアップ方式、ガイドナンバー/約5(ISO 100・m、20℃)
三脚取付ねじ(ネジ穴)1/4(ISO 1222)
ライト種類レディーライト/内蔵フラッシュ充電完了で点灯
モード2秒リモコン、瞬時リモコン
アダプター型式ACアダプター/EH-5b(パワーコネクター/EP-5Cと組み合わせて使用)(別売)
撮像素子13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー
ホワイトバランスオート、電球、蛍光灯、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル、プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能
記録ファイル形式(動画)MOV
液晶モニター3型TFT液晶、約46万ドット、明るさ調整可能
測光方式撮像素子によるTTL測光方式
露出補正(範囲)±3段、(補正ステップ)1/3ステップ
音声記録AAC
露出制御アクティブD-ライティング/する、しない
セルフタイマー(作動時間)2秒、5秒、10秒
再生時機能1コマ再生、サムネイル再生(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング
AFモードシングルポイント、オートエリア、ターゲット追尾
AFエリアシングルポイント/135点のAFエリア、オートエリア/41点のAFエリア
露出モードP:マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、おまかせシーン(シーン自動判別)
測光モードマルチパターン測光中央部重点測光/Φ4.5mm相当を測光スポット測光/約Φ2mm相当を測光、AFエリアに連動して測光位置可動
フラッシュモード通常発光、通常発光+スロー、赤目軽減発光、赤目軽減発光+スロー、後幕発光、後幕発光+スロー
撮影モード静止画撮影モード(3:2)、スマートフォトセレクターモード(3:2)、動画撮影モード(HD動画(16:9)、スローモーション(8:3))、モーションスナップショットモード(16:9)
画質モードRAW12 ビット(圧縮)(復元にはViewNX 2、Capture NX 2(別売)が必要です。)JPEG-Baseline準拠圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)RAWとJPEGの同時記録可能
言語表示日本語、英語
ロックAEロック:AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式フォーカスロック:AE/AFロックボタン、またはシングルAF(AF-S)時にシャッターボタン半押し
シャッタースピード(エレクトロニックシャッターのみ搭載)1/16000 ~ 30秒(1/3 ステップ)、Bulb、Time(別売のリモコンML-L3 使用)フラッシュ同調:(エレクトロニックシャッターのみ搭載)X=1/60秒以下の低速シャッタースピードで同調
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO 100~3200(1段ステップ)、ISO 3200に対し約1段(ISO 6400相当)の増感が可能感度制限オート(100~3200、100~800、100~400)
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
録音方式内蔵ステレオマイク、マイク感度設定可能
記録画素数静止画(静止画撮影モード、スマートフォトセレクターモード)(アスペクト比は3:2)/3872×2592ピクセル、2896×1944ピクセル、1936×1296ピクセル、静止画(動画撮影モード)(アスペクト比は16:9)/3840×2160ピクセル(1080/60i)、1920×1080ピクセル(1080/30p)、1280×720ピクセル(720/60p)、静止画(モーションスナップショットモード)(アスペクト比は16:9)/3840×2160ピクセルHD動画/1920×1080(60i (59.94fields/s)※)、1920×1080(30p(29.97fps))、1280×720(60p(59.94fps))(※センサー出力は、約60コマ/秒です。)スローモーション動画/640×240(記録/400fps、再生/30p(29.97fps))、320×120(記録/1200fps、再生/30p(29.97fps))モーションスナップショットモードで撮影した動画/1920×1080(記録/60p(59.94fps)、再生/24p(23.976fps))HD動画最長記録時間/最大約20(1080/60i,1080/30p)、29(720/60p) 分間撮影可能
レリーズモード単写、連写、エレクトロニック(Hi)セルフタイマー、リモコン撮影、インターバルタイマー撮影
連続撮影速度最高約5コマ/秒(フォーカスモードがシングルAFまたはマニュアルフォーカス、露出モードが「S シャッター優先オート」または「M マニュアル」、1/250秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定時)高速(エレクトロニックHi):最高約10コマ/秒、約30コマ/秒、約60コマ/秒
オートフォーカスハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付顔認識AF/する、しない
レンズサーボオートフォーカス(AF)/シングルAF(AF-S)、コンティニュアスAF(AF-C)、AF自動切り換え(AF-A)、常時AF(AF-F)マニュアルフォーカス(MF)
調光方式撮像素子によるi-TTL調光制御
調光補正(範囲)-3~+1段、(補正ステップ)1/3ステップ
映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC
実撮影画角レンズの焦点距離の約2.7倍に相当、ニコンCXフォーマット
取扱い終了
電源ON時の落下にも対応。2.0mの落下テストもクリア。耐衝撃性を高めたタフボディ。
防水保護等級8級(IPX8)相当の防水性能。水深5mで2時間の使用が可能。雨の日の撮影や、汚れた場合の水洗いも可能です。
ホコリや砂の侵入を防ぐ防塵性能は、JIS/IEC防塵保護等級6級に対応。さらにマイナス10℃の環境にも耐えられる耐冷仕様。
亜塩素酸ナトリウム&エタノールでの消毒に対応。医療現場や、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。
リチャージャブルバッテリーを使用すれば、約360枚の撮影が可能。単四形アルカリ電池でも、約40枚の撮影が可能。
たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。
手袋をしたままでも扱いやすい操作部。
仕様レンズF値:F3.5(広角)~F5.5(望遠)
質量(g)約310(付属バッテリー含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源リチャージャブルバッテリー(DB-65)×1、ACアダプター(AC-5c別売)、 単四形アルカリ乾電池×2、単四形ニッケル水素電池×2
倍率(倍)光学ズーム:5.0(焦点距離の35mm換算値で28~140mm)デジタルズーム:4.0、光学ズーム併用/最大20.0(560mm相当) オートリサイズズーム:6.3(画像サイズ/VGA)、光学ズーム併用/最大31.5(882mm相当)
有効画素数約1210万画素(カメラ部)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118.8×71.0×41.0(最薄部/約32.0)(突起部含まず)
記録媒体SDメモリーカード(3.3V 256MB、512MB、1GB、2GB)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、SD WORMカード(128MB、1GB)、内蔵メモリー(約103MB)
インターフェースUSB2.0 mini-B、High-Speed USB、AV-OUT、マスストレージ対応
フィルターサイズ(mm)37
フラッシュ調光範囲:約20cm~3.9m(広角)、約40cm~2.5m(望遠)(フラッシュモード/オート、レンズ先端から)/約1.4m~10.0m(広角)、約1.4m~6.2m(望遠)(フラッシュモード/強制発光10M、レンズ先端から)
焦点距離(mm)5.0~25(焦点距離の35mm換算値で28~140mm)
電池寿命(CIPA規格準拠DB-65使用時)約360枚、(単四形アルカリ乾電池使用時)約40枚
レンズ構成9群11枚+プリズム1個
撮像素子1/2.3型CCD(総画素数/約1240万画素)
ホワイトバランスオート/屋外/曇天/白熱灯/白熱灯2/蛍光灯/手動設定/リングライト設定、ホワイトバランスブラケット機能
シャッター速度(秒)(静止画)8、4、2、1~1/1500、(動画)1/30~1/10000
記録ファイル形式静止画/JPEG(Exif ver.2.21)、文字/JPEG(Exif ver.2.21)、動画/AVI(Open DML Motion JPEGフォーマット準拠)
記録枚数静止画(内蔵約103MB)/(4000×3000)F:22枚・N:38枚、(3984×2656)F:25枚、(2592×1944)N:45枚、(2048×1536)N:72枚、(1600×1200)N:116枚、(1280×960)F:141枚・N:265枚、(640×480)N:509枚
液晶モニター3.0型透過型アモルファスシリコンTFT液晶 約92万ドット
フォーカスマルチAF(CCD方式)/スポットAF(CCD方式)/マニュアルフォーカス/スナップ/∞(フォーカスロック、AF補助光あり)
露出補正マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV)
撮影距離(cm)通常撮影/約30~∞(広角)、約50~∞(望遠)(レンズ先端から)マクロ撮影/約1~∞(広角)、約15~∞(望遠)(レンズ先端から)
露出制御プログラムAE
撮影時機能連写、セルフタイマー(作動時間約10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔5秒~3時間、5秒単位、フラッシュOFF時)、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示
手ブレ補正機能電子式
ISO感度設定AUTO、ISO64/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200
測光モードマルチ測光(256分割)/中央重点測光/スポット測光(TTL-CCD測光式、AEロック可能)
フラッシュモードオート(低輝度時及び逆光時自動発光)/赤目軽減/強制発光/強制発光10M/スローシンクロ/発光禁止
撮影モードオート撮影モード/シーンモード(高感度/消防/斜め補正/文字/ズームマクロ/動画)/ マイセッティングモード/CALSモード
画質モードF(Fine)/N(Normal)
記録時間動画(内蔵約103MB)/(1280×720)20秒、(640×480)58秒、(320×240)2分22秒
記録画素数(静止画/マルチピクチャー)[4:3] 4000×3000、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480/[3:2] 3984×2656、(動画)1280×720、640×480、320×240、(文字)4000×3000、2048×1536
取扱い終了
お求めやすい価格で1453万画素の高品質を楽しむことができるコンパクトデジタルカメラです。光学5倍ズーム搭載で望遠域までカバーします。外出先でも入手しやすい単3形アルカリ電池対応で、旅行や行楽にも便利です。
仕様イメージセンサ:1/2.33型 CCDハードディスク(動作環境):200MB以上の空き容量ドライブ(動作環境):CD-ROM必須
セット内容カメラ本体、CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、ストラップ、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
質量(g)約111(付属品、電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池(2本)
対応OSWindows2000(SP4)/XP(SP2)/Vista(32bit)/7(32bit)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94.5×61×26
レンズf=4.7-23.5mm、F2.8/6.5(35mmフィルム換算/26mm-130mm相当)
有効画素数1422万画素
インターフェースUSB1.1以上
ズーム(光学/デジタル)5倍/5倍
メモリー512MB以上
総画素数1453万画素
使用CPUIntel Pentium II 450MHz以上
内部メモリー32MBフラッシュメモリ
外部メモリーSDメモリーカード(32MB~2GB)、SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
撮影距離(m)標準/(幅)約0.15~∞、(高さ)約0.6~∞マクロ/(幅)約0.15~1
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI)
液晶モニター2.7型 TFT
露出補正+2.0EV~-2.0EV(1/3EVステップ)
セルフタイマー10秒、2秒、10秒+2秒
ビデオメモリー(MB)64以上
ISO感度設定自動、100、200、400、800、1600
フラッシュモード自動、強制発光、赤目軽減、スローシンクロ
内蔵フラッシュ撮影範囲(幅)約0.15m~2.0m、(高さ)約0.6~1.2m
出入力ポートUSB1.1/2.0
静止画サイズ14M、12M(3:2)、8M、5M、3M、2M(16:9)、VGA
取扱い終了
細部まできれいに撮れる1448万画素CCDセンサー搭載。
高度な再現力と描写力で従来以上の美しい画像が得られます。
遠くの被写体を引き寄せる、光学3倍、デジタル5倍ズーム搭載で撮影のロケーション範囲を大きく広げます。
動画も高画質で撮影が可能!1台でデジタルカメラとムービーカメラの2役使えます。
乾電池対応なので、お出かけ先での急なバッテリー切れの際も安心です。
仕様イメージセンサー:1/2.3型 CCD音声形式:WAVISO感度:自動/100/200/400/800/1600内蔵フラッシュ搭載撮影モード:自動、強制発光、発光禁止、赤目軽減、スローシンクロ
付属品CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、ストラップ、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約112g(付属品、電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池2本(付属)
本体寸法(mm)約92×60.5×25
レンズf=6.3~18.9mm F2.9/5.4
有効画素数1420万画素(静止画時)
ズーム光学3倍、デジタル5倍
撮影範囲標準:約0.1m~∞(W)、約0.6m~∞(T)マクロ:約10cm~100cm(W)
内部メモリー64MB
外部メモリーSDカード(32MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MJPEG/AVI
液晶モニター2.7型TFT
露出補正±2.0EV(1/3EVステップ)
セルフタイマー2秒、10秒、10秒+2秒
シャッタースピード1/2000秒~1秒
出入力ポートUSB1.1/2.0
静止画サイズ14M、12M(3:2)、8M、5M、3M、2M(16:9)、VGA
動画サイズ1280×720(30fps)、640×480(30fps)、320×240(30fps)
取扱い終了
お求めやすい価格で900万画素の高画質写真を楽しむことができるコンパクトデジタルカメラ!。最短約11cmの近接撮影が可能で花や小物の接写もできます。単4形アルカリ乾電池対応で、旅行先での急なバッテリー切れの際も安心です。
仕様イメージセンサ:1/2.3型 CMOS笑顔検出機能、手ブレ軽減機能内蔵フラッシュ:自動、強制発光、発光禁止、(有効範囲)約1m~2m
付属品ケース、ストラップ、USB-PC接続ケーブル、CD-ROM、単4形アルカリ乾電池2個
質量(g)約73g(電池・付属品除く)
電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)
レンズf=8.5mm F 2.8
有効画素数904万画素
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×25×59
ズームデジタルズーム8倍
撮影範囲標準:約0.8m~∞、マクロ:約11cm~18cm
内部メモリーユーザー使用可能領域なし
外部メモリーmicroSDカード:32MB~2GB、microSDHCカード:4~8GB
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI)
液晶モニター2.4型 TFT
セルフタイマー10秒
出入力端子USB 1.1/2.0
シャッタースピード1/1000秒~1/8秒
静止画サイズ9M、5M、3M、1.3M、VGA
動画サイズ640×480 (30fps)、320×240 (30fps)
取扱い終了
コンパクトなボディに秘められた性能。高画質・高精細なCMOSセンサと大型液晶モニタを搭載。
付属品CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、ポーチ、ストラップ、単3形アルカリ乾電池(2本)、 取扱説明書
質量(g)約108g(付属品、電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池(2本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87.3×61.6×28.5
レンズf=6.2mm-105mm、F3.0/5.6
有効画素数912万画素
総画素数915万画素
ズーム光学/3倍、デジタル/5倍
内部メモリー32MB
外部メモリーSDメモリカード(32MB~2GB)SDHCメモリカード(4GB~32GB)
撮影距離(m)標準/約0.8~∞マクロ/約0.05~0.3
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI)
液晶モニター2.4型 TFT
露出補正+2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ)
画像サイズ静止画サイズ/9M、5M、1M動画サイズ/720×480、640×480、320×240(30fps)
シャッタースピード1/2000秒~1/2秒
出入力ポートUSB1.1/2.0
取扱い終了
光学3倍、デジタル5倍ズーム搭載。高画質・高精細なCMOSセンサーと大型液晶モニタを搭載。12種類のシーンモードを搭載。様々な状況に応じて、最適なカメラ設定を選ぶことができます。操作性抜群のマルチボタンを採用。わかりやすく使いやすいボタン操作で、初めてデジタルカメラを使用される方にも安心です。
付属品カメラポーチ、ストラップ、CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、単三アルカリ電池×2、クイックスターターガイド、取扱説明書
色ブラック
質量(g)120(付属品、電池除く)
電源単三アルカリ電池2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87.4×29.9×61.4
レンズf6.1~18.3mm F2.8/4.8
有効画素数800万画素
ズーム(光学/デジタル)3/5
内部メモリー32MB
外部メモリーSDカード(SDHC4GBまで)
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG(AVI))
液晶モニター2.4インチLTPS
デジタルズーム静止画/5倍、再生/8倍
取扱い終了
お求めやすい価格で1200万画素の高画質写真を楽しむ事ができるコンパクトデジタルカメラです。
光学3倍ズーム・デジタル5倍ズームにより、一台のカメラであらゆる画角での撮影が可能です。また2.7型の大型液晶モニタ搭載により、快適に撮影画像を確認できます。
多彩なシーンモードにより、カメラ任せで綺麗に撮影できます。単三乾電池使用で旅行にも便利です。
仕様(イメージセンサ)1/2.3型 CCD(ダイレクトプリント)対応
付属品ストラップ、CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、取扱説明書、単3形アルカリ乾電池(2本)
色シルバー
質量(g)約115(付属品、電池を除く)
電源単三アルカリ乾電池(2本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92×60.5×25
レンズf=6.2~18.6mmF3/5.6
有効画素数1200万画素
ズーム(光学/デジタル)3倍/5倍
総画素数1239万画素
内部メモリー32MBフラッシュメモリー
外部メモリー(SDメモリーカード)32MB~2GB(SDHCメモリーカード)4GB~32GB
撮影距離(m)標準/約0.8~∞(W/T)マクロ/約0.05~0.1(W)、約0.3~0.1(T)
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG(AVI))
液晶モニター2.7型TFT
画像サイズ(静止画サイズ)12M、10M(3:2)、8M、5M、3M、2M(16:9)、VGA
出入力ポートUSB1.1/2.0
取扱い終了
有効画素数の1000万画素の高画質デジタルカメラ。
人の顔に自動的にピントを合わせ、笑顔に反応して自動的にシャッターが切れます。
パノラマ撮影モード搭載。
セピアや白黒の写真が撮れます。
静止画(写真)だけでなく動画(ビデオ)の撮影もできます。(※音声は録音されません。)
付属品USB/PC接続ケーブル、ストラップ、CD-ROM、カメラポーチ、単三アルカリ電池、クイックスタートガイド、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約121(付属品、電池を除く)
電源単三アルカリ乾電池(2本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×61×28
レンズf=6.4~19.2mmF2.9/5.4
有効画素数1000万画素
ズーム(光学/デジタル)3倍/6倍
内部メモリー32MBフラッシュメモリー
外部メモリー(SDメモリーカード)32MB~2GB(SDHCメモリーカード)4GB~8GB
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG(AVI))
液晶モニター2.7型TFT
取扱い終了
800万画素高画質のデジタルカメラ。6つのシーンモード(自動モード、スポットモード、夜景モード、ポートレートモード、風景モード、逆光コード)を搭載。セピア色、白黒の写真が撮れます。静止画(写真)はもちろん動画(ビデオ)も撮れます。(※音声は録音されません。)
付属品USB/PC接続ケーブル、CD-ROM、カメラポーチ、ストラップ、単4アルカリ電池2本、クイックスタートガイド、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約86(付属品、電池を除く)
電源単4形アルカリ乾電池(2本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91×56.5×24.6
レンズf=7.1mm、F3.2
有効画素数800万画素
内部メモリー16MBフラッシュメモリー
外部メモリー(SDメモリーカード)32MB~2GB(SDHCメモリーカード)4GB~8GB
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG(AVI))
液晶モニター2.36インチ TFT
デジタルズーム4倍
取扱い終了
「Qモード」で簡単操作!12種類のシーンモードを搭載。
手ブレ軽減機能や感度調整可能!(併用はできません)
カメラが自動的に人の顔を認識してピント調整、顔が動いても追従します!
自動露出、マニュアル設定露出も選択可能!
撮影した画像は、静止画編集機能で特殊効果を加えることが出来ます。
色シルバー
質量(g)約120(付属品、電池を除く)
電源単三アルカリ乾電池(2本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×62×25.5
レンズf=6.2~18.6mmF2.8/5.2
有効画素数約1000万画素
ズーム(光学/デジタル)3倍/4倍
総画素数約1034万画素
内部メモリー32MB(データの記録に使用できるのは21.8MBです)
外部メモリーSDメモリカード(2GBまで)SDHCメモリカード(16GBまで)
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG(AVI))
液晶モニター2.7型TFT
画面サイズ(静止画)720x400(16:9)(30fps)、640x480(30fps)、320x40(30fps)
取扱い終了
指先をパッドに触れるだけの簡単操作!光るパッドの採用で夜間の操作も快適。
手のひらサイズで超軽量コンパクト。いつでもどこでも気軽に持ち運ぶことができます。
単4乾電池使用で、旅行や行楽に大変便利!
6つのシーンモードを搭載
静止画だけでなく動画(ビデオ)の撮影もできます。
仕様(イメージセンサー)1/2.5インチCMOS
付属品カメラポーチ、CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、単4アルカリ電池3本、ストラップ
電源単4アルカリ電池3本
本体寸法(mm)88.8×25.6×60
本体質量(g)83(付属品、電池除く)
対応OSWindows XP(SP2)、2000Professional(SP4)、Vista(32bit)
レンズf7.12mm F3.2
有効画素数約500万画素
総画素数551万画素
内部メモリー16MB
外部メモリーSDカード(2GBまで)、SDHCカード(SDHC4GB~8GBまで)
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)
液晶モニター2.4インチTFT
内蔵ストロボ自動、強制発光、発光禁止(有効範囲)約1.0~2.0m
デジタルズーム8倍
取扱い終了
・精繊な描写力で高画質画像を生み出す、EOS Kiss X2の大型CMOSセンサー。・美しいボケ味を背景に、際立つ被写体。約1220万画素CMOSセンサーならではの描写力。・カメラのレスポンスを高め、画像の美しさを引き出す高性能映像エンジンDIGIC Ⅲを搭載。・夕暮れや室内など、光の少ないシーンで効果を発揮。シャッター速度約4段分の手ブレ補正機構付きレンズキット。・暗く写りそうなシーンでも、自動的に自然な明るさ・コントラストに。思い出を美しく残してくれる、オートライティングオプティマイザ機能。・決定的瞬間を逃さずキャッチ。1秒間に最高約3.5コマの連続撮影が行えます。・9つのAFセンサーで、合わせたいところにスピーディにピント合わせ。自由な構図で撮影できる約9点オートフォーカスを採用しました。
付属品レンズ(EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS),バッテリーパック LP-E5,バッテリーチャージャー LC-E5,インターフェースケーブル IFC-200U,ビデオケーブル VC-100,ワイドストラップ EW-100DB III,EOS DIGITAL Solution Disk,ソフトウェア使用説明書(CD)
型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ
質量(kg)約475g(本体のみ)
電源使用電池/バッテリーパックLP-E5、1個使用※ACアダプターキットACK-E5使用により、AC駆動可能※バッテリーグリップBG-E5装着時、単3形電池使用可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.8.8×97.5×61.9
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード
総画素数約1240万画素
画面サイズ液晶モニター/3.0型
撮像画面サイズ22.2×14.8mm
使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)※有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当
画素数カメラ部有効画素/約1220万画素
取扱い終了
・細部までクッキリ、背景のボケ味もキレイ、「約1010万画素のCMOSセンサー」 。・ナチュラルな色再現、画像処理もスピーディ、「先進の映像エンジンDIGIC III」 。・合わせたいところにすぐピントが合う、「広視野・高速7点オートフォーカス」
付属品レンズ(EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS ),バッテリーパック LP-E5, バッテリーチャージャー LC-E5 ,インターフェースケーブル IFC-200U ,ビデオケーブル VC-100 ,ワイドストラップ EW-100DB III ,EOS DIGITAL Solution Disk ,ソフトウエア使用説明書(CD)
型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ
質量(kg)約450g(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126.1×97.5×61.9
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード
総画素数約1050万画素
画面サイズ液晶モニター:2.5型
使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)※有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当
画素数カメラ部有効画素:約1010万画素
取扱い終了
持つのが楽しいカジュアルデザイン。
らくらくモードとブレ制御で安心!
顔を見分けてピントをピタッ!
機能を使ってひとつ上のスナップ。
ボタンひとつでかんたんプリント
仕様手ブレ補正/有、モーションキャッチテクノロジー/有、フェイスキャッチテクノロジー/有
質量(kg)約160g(本体のみ)
電源単3形アルカリ電池(2本)、単3形ニッケル水素電池(2本)、[別売]、ACアダプターキット(ACK800[別売])
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.2×63.8×31.4(突起部を除く)
有効画素数カメラ部/約1000万画素
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード
レンズ倍率4.0倍
液晶モニター2.5型TFTカラー液晶(約11.5万ドット)、視野率100%
デジタルズーム約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約16倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン
取扱い終了
・光学6倍ズーム&1000万画素 。・大画面3.0型液晶モニター 。・らくらくモードでいつでもキレイ 。・顔を認識して、ピントを合わせる。・ボタンひとつでかんたんプリント
仕様手ブレ補正/有、モーションキャッチテクノロジー/有、フェイスキャッチテクノロジー/有
質量(kg)約185g(本体のみ)
電源単3形アルカリ電池(2本)、単3形ニッケル水素電池(2本)、[別売]、ACアダプターキット(ACK800[別売])
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.9×63.5×31.9(突起部を除く)
有効画素数カメラ部/約1000万画素
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード
レンズ倍率6.0倍
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100%
デジタルズーム約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約24倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン
取扱い終了