モータローラー :「モータープーリー」の検索結果

モーターローラーとは、モーターローラー駆動ローラーコンべヤで使用される、モーター内蔵型のローラーです。モーター内蔵のため、ローラー自体が駆動源となりローラーコンベヤを動かします。ベルトコンベヤと異なって運搬物との接地面が線になりますので、隙間があり、砂利や土砂などの細かいものの運搬には不向きです。箱物など底面の平らなものの運搬に適します。
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) プーリ径(mm)215
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番543-0976 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg)37.1 出力(kW)1.0 プーリ径(mm)215 プーリ幅(mm)380 速度(m/min)(50Hz)36.3 速度(m/min)(60Hz)43.7
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) プーリ径(mm)265
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番543-0879 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg)20.8 出力(kW)0.4 プーリ径(mm)165 プーリ幅(mm)330 速度(m/min)(50Hz)30.1 速度(m/min)(60Hz)36.3
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番543-1352 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg)98.3 出力(kW)2.2 プーリ径(mm)318 プーリ幅(mm)550 速度(m/min)(50Hz)49.7 速度(m/min)(60Hz)59.9
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質パイプ:SS(ユニクロメッキ)、シャフト:SS(ニス)、サイドプレート:アルミ プーリ径(mm)76 プーリ幅(mm)500
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) プーリ径(mm)318
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 出力(kW)0.24 プーリ径(mm)140
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)0.1 プーリ径(mm)114
1個
45,980 税込50,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) プーリ幅(mm)330 プーリ径(mm)165
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番543-1409 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg)122.2 出力(kW)3.7 プーリ径(mm)318 プーリ幅(mm)550 速度(m/min)(50Hz)52.1 速度(m/min)(60Hz)62.7
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 プーリ径(mm)318 プーリ幅(mm)650
1台
315,875 税込347,463
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 プーリ径(mm)265 速度(m/min)(50Hz)44.8 速度(m/min)(60Hz)53.9
1台
193,375 税込212,713
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。強力モーターの安全設計です。
用途食品・精密機器・電気機器・プラスチック製品・金属製品・化学製品・衣料品・ゴム製品・製作物等の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ モーター出力(kW)1 RoHS指令(10物質対応)対応 速度(m/min)(50Hz)36 速度(m/min)(60Hz)44
1台
105,875 税込116,463
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小・最短。径:Φ32、パイプ寸法:最短170mmは業界最小サイズ。 スッキリ・コンパクト。ギヤードモータ方式のコンベヤのようなモータ収納突出部がなく、ドライブチェーンも不要。 防水。保護等級:IP65、軸/パイプはオールステンレス(パワーモーラのみ)。 変速・一定速機能。8段階の変速、負荷変動に対する一定速ドライバに搭載。
仕様クラウンカーブ付 電源DC24V 肉厚(mm)2 パイプ径(Φmm)32 材質(パイプ)SUS304 呼び周速30(※専用ドライバCB-018N(別売)で可変)
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)215 プーリ径(mm)215
1本
144,725 税込159,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)165 プーリ径(mm)165
1本
110,600 税込121,660
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)215 プーリ径(mm)215
1本
137,550 税込151,305
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)318 プーリ径(mm)318
1本
315,875 税込347,463
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)318 プーリ径(mm)318
1本
272,300 税込299,530
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)265 プーリ径(mm)265
1本
193,375 税込212,713
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)265 プーリ径(mm)265
1本
337,225 税込370,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ900
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ790
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ750
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ690
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ550
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ490
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ450
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ400
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ900
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ850
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ790
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ620
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ600
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ550
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ1000
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ990
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ890
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)