真空チャックとはコンプレッサーの圧縮空気を利用しワークを吸着固定するものです。電磁チャックでは固定できない非磁性材(アルミ、ステンレスなど)も固定でき、スイッチのON/OFFだけで使用できるのでバイスなどを使う場合と比べてクランプするまでの作業時間を短縮可能です。また薄物でも歪みを抑制でき、ビビりの発生をなくせるため、加工精度は向上します。クランプ治具を必要としないので切削工具と干渉しないのも大きな利点です。

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. 真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型) ニューストロング販売

販売価格(税別) ¥139,000 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニューストロング販売 真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型) 1台

【特長】工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。【用途】マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。

真空チャック > 本体
注文コード 品番 内容量 幅(mm)奥行(mm)全高(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07014543 VCIM-2025 1台 200 250 65 ¥139,000 1営業日後以内
07014552 VCIM-2540 1台 250 400 65 ¥199,000 1営業日後以内
07014568 VCIM-3035 1台 300 350 65 ¥199,000 1営業日後以内
07014577 VCIM-3560 1台 350 600 65 ¥289,000 1営業日後以内

2. エアキュット カネテック

販売価格(税別) ¥158,000 〜
出荷目安:41日から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カネテック エアキュット 1個

真空チャック > 本体
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86225063 KVR2D1018 1個 ¥189,000 51日
86225072 KVR2D1325 1個 ¥259,000 51日
86225081 KVR2D1515 1個 ¥229,000 51日
86225097 KVR2D1530 1個 ¥299,000 51日
86225106 KVR2D1545 1個 ¥369,000 51日

3. 真空発生器用 吸着プレート 100x200 ニューストロング販売

販売価格(税別) ¥74,900
2営業日後以内
ニューストロング販売 真空発生器用 吸着プレート 100x200 1台

【特長】真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。【用途】薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます【仕様】真空発生器と併用【トラスコ品番】837-9524【セット内容】単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当【材質】材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨【寸法(縦×横)(mm)】100×200

真空チャック > 部材
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07009783 QPI-1020 1台 ¥74,900 2営業日後以内

4. オートバルブ式真空チャック カネテック

販売価格(税別) ¥699,000 〜
出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カネテック オートバルブ式真空チャック 1台

真空チャック > 本体
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
86225246 KVRAV1018 1台 452-7968 ¥699,000 76日
86225255 KVRAV1530 1台 452-7976 ¥1,187,500 76日
86225264 KVRAV2040 1台 452-7984 ¥1,990,250 76日
86225273 KVRAV3060 1台 452-7992 ¥4,176,200 76日

5. 真空チャック(一体型) スーパーツール

販売価格(税別) ¥179,000 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スーパーツール 真空チャック(一体型) 1台

【特長】真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。【用途】コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。【全高(mm)】65【仕上】上下面研磨仕上げ【孔数】1【平行度(/100mm)】0.01

真空チャック > 本体
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番寸法(mm)全幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39417594 SVA2025 1台 367-9365 吸着面/200×250 200×250 ¥179,000 1営業日後以内
39417603 SVA2540 1台 367-9373 吸着面/250×400 250×400 ¥239,000 1営業日後以内

6. 真空発生器用 吸着プレート 150x250 ニューストロング販売

販売価格(税別) ¥88,900
2営業日後以内
ニューストロング販売 真空発生器用 吸着プレート 150x250 1台

【特長】真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。【用途】薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます【仕様】真空発生器と併用【トラスコ品番】837-9525【セット内容】単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当【材質】材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨【寸法(縦×横)(mm)】150×250

真空チャック > 部材

7. 真空発生器用 吸着プレート 200x300 ニューストロング販売

販売価格(税別) ¥119,000
2営業日後以内
ニューストロング販売 真空発生器用 吸着プレート 200x300 1台

【特長】真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。【用途】薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます【仕様】真空発生器と併用【トラスコ品番】837-9526【セット内容】単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当【材質】材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨【寸法(縦×横)(mm)】200×300

真空チャック > 部材

8. 真空チャック(一体型) スーパーツール

販売価格(税別) ¥229,000 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スーパーツール 真空チャック(一体型) 1台

【特長】真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。【用途】コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。【全高(mm)】65【孔数】(吸引用)1【仕上処理】上下面研磨仕上げ【平行度(/100mm)】0.01

真空チャック > 本体

9. フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

販売価格(税別) ¥159,000 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビクター フライスチャック(分割爪タイプ) 1個

真空チャック > 本体

10. レバーチャック(3ツ爪タイプ) ビクター

販売価格(税別) ¥86,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビクター レバーチャック(3ツ爪タイプ) 1台

【特長】小型・薄型・軽量タイプのチャックです。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。【用途】真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機での使用。【材質】スチール

真空チャック > 本体

11. フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

販売価格(税別) ¥219,000
1営業日後以内
ビクター フライスチャック(分割爪タイプ) 1台

【特長】マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。【用途】マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に【チャック外径(Φmm)】255【把握能力】46kN【外径把握(mm)】4〜210【内径把握(mm)】68〜189

真空チャック > 本体

12. フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

販売価格(税別) ¥279,000
2営業日後以内
ビクター フライスチャック(分割爪タイプ) 1台

【特長】マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。【用途】マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。【トラスコ品番】246-2770【チャック外径(Φmm)】305【外径把握(mm)】5〜253【内径把握(mm)】80〜233【把握力(kN)】55

真空チャック > 本体

13. ネオロン紐 ニューストロング販売

販売価格(税別) ¥2,390
5営業日後以内
ニューストロング販売 ネオロン紐 1本

真空チャック > 部材

14. オートバルブ式真空チャック専用真空源装置 カネテック

カネテック オートバルブ式真空チャック専用真空源装置

【トラスコ品番】452-8034

真空チャック > 本体

15. 吸チャックボーイ ニューストロング販売

ニューストロング販売 吸チャックボーイ

【特長】コンプレッサーの圧縮空気を利用し、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工ができます。 底面にキー溝が付いており平行度、直角度が正確に出せます。【用途】マグネットチャックに使用できない非鉄金属加工に。 バイス等で挟むとゆがむ加工物。 マシニングセンター・研磨機での加工に最適。【仕様】上下面研磨仕上げ【平行度(±mm以内)】0.01

真空チャック > 本体

16. 吸チャックボーイ ニューストロング販売

ニューストロング販売 吸チャックボーイ

【特長】・真空ポンプ不用。・サブプレート使用により穴明け加工ができます。・大きさ自由に連結できます。・上面加工、研磨作業が容易。・底面にキー溝が付いており平行度、直角度が正確に出せます。ACタイプ。・平行度 ±0 .01。・材質 ベース SS 材 プレート AL - 52 S。・ 仕上 ベース 黒染 プレート 研磨仕上げ アルマイト加工。・付属品 基準板2 PCS 0リング 一式【D】6 E:15 F:20 G:38 H:15【プレート】アルミ

真空チャック > 本体

戻る ページ: 1 次へ