溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ソリッドワイヤー 大阪魂 定期注文
軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品 ワイヤー種類ソリッド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) AWS規格A5.18 ER70S-6 仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
1箱(5kg)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用 JIS規格Z3312 YGW12
1箱(10kg)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu AWS規格A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2 ワイヤー種類ソリッド AWS規格A5.18 ER70S-G該当 JIS規格JIS Z3312 YGW12
1巻(10kg)ほか
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2) JIS規格JIS Z 3312、YGW16 種類ソリッド(ワイヤ) タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー種類ソリッド
1巻(5kg)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス) 吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス] 引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス) 伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス) ワイヤー種類ソリッド 規格JIS Z3312 YGW12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)ほか
7,590 税込8,349
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック溶接システム(Panasonic)溶接ワイヤー
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) 種類ソリッド(ワイヤ) JIS規格JIS Z 3312、YGW12 伸び(%)29 適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 溶接方法マグ溶接(CO2) 温度(℃)0(試験、一例) 降伏点(N/mm2)425 ワイヤー種類ソリッド 引張強力(N/mm2)531
1巻(10kg)ほか
8,190 税込9,009
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14) ワイヤー種類ソリッド 引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス) 伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)
1箱(5kg)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アーキュリー用ワイヤー ワイヤー種類ソリッド 適合アーキュリー120,160
1巻(0.8kg)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 AWS規格A5.18 ER70S-G タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW11 伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h) 引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h) ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 ワイヤー種類ソリッド AWS規格A5.18 ER70S-6 JIS規格Z3312 YGW12
1箱(20kg)
7,590 税込8,349
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接時の流動性に優れ、亀裂抵抗もあります。飛沫も小さく、スラグが薄いため、はがしやすいです。
用途産業機械、船舶、車両、電機等の薄板加工の溶接に ワイヤー種類ソリッド 性能認定ISO14341-B-G49A2 C G3 タイプ軟鋼 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu 降伏点(N/mm2)≧420 抗張力≧500 衝撃値(J/cm2)≧27 AWS規格AWS A5.18 ER70S-3 溶接方法マグ溶接
1巻(5kg)ほか
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アーキュリー用ワイヤー トラスコ品番818-5995 種別ステンレス用0.8Φ×0.5kg 適合アーキュリー120,160 ワイヤー径(Φmm)0.8 ワイヤー種類ソリッド
1巻(0.5kg)
4,890 税込5,379
当日出荷

極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2 AWS規格A5.18 ER70S-3該当 ワイヤー種類ソリッド JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)
1箱(5kg)ほか
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アーキュリー用ワイヤー 種別アルミ用0.8Φ×0.45kg ワイヤー径(Φmm)0.8 トラスコ品番818-5998 部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) 適合アーキュリー120,160 ワイヤー種類ソリッド
1巻(0.45kg)
4,990 税込5,489
当日出荷

大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2 JIS規格JIS Z3312 YGW11 ワイヤー種類ソリッド AWS規格A5.18 ER70S-G相当
1箱(12.5kg)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。 また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
9,490 税込10,439
当日出荷

軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。 ワイヤー種類ソリッド 引張強度(N/mm2)540 規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12 伸び(%)28 性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUV 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃) 降伏点(N/mm2)430
1箱(20kg)
11,900 税込13,090
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
JIS規格Z3232 A5356-WY AWS規格A5.10 ER5356 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
9,990 税込10,989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。 ワイヤー種類ソリッド RoHS指令(10物質対応)対応 伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h) タイプ590N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW21 AWS規格A5.28 ER80S-G該当 引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)
1箱(20kg)
22,900 税込25,190
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼用ソリッドワイヤー
特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW11 AWS規格A5.18 ER70S-G ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
7,490 税込8,239
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接 JIS規格Z3312 YGW16 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 適合軟鋼~490MPa級炭素鋼 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
9,990 税込10,989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
6,990 税込7,689
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。
用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。 電流範囲(A)200~350 ワイヤー径(Φmm)1.2 性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK 降伏点(N/mm2)450 伸び(%)28 引張強度(N/mm2)560 ワイヤー種類ソリッド 規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)
1箱(20kg)
8,990 税込9,889
当日出荷

神戸製鋼溶接ワイヤ
優れたワイヤ送給性と溶接作業性。ワイヤ送給性に優れ、トーチ振動が少なく、長時間溶接での疲労感が軽減します。また、アーク集中性・安定性に優れ、スパッタ発生量が減少します。 溶接金属の優れた機械的性質。大入熱・高パス間温度の厳しい条件においても、高い強度と優れたじん性が得られます。 溶接能率の向上、溶接欠陥の防止。400~550MPa級鋼までを同一のワイヤで施工でき、現場管理が容易です。また、耐割れ性にも優れます。
用途鉄骨等の下向、横向、水平すみ肉姿勢の半自動溶接 伸び(%)25 電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~320、水平すみ肉:200~350 規格JIS Z 3312 YGW18 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類炭酸ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ 吸収エネルギー(J)180(0℃) 耐圧力(MPa)530 成分化学成分(mass%)/C:0.05、Si:0.58、Mn:1.52、P:0.010、S:0.005、Ti+Zr:0.05、Mo:0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 適合(鋼種)400MPa級 490MPa級 520MPa級 550MPa級炭素鋼 引張強度(MPa)610
1箱(20kg)
12,900 税込14,190
4日以内出荷

マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤー
適合機種MDM-200 タイプ軟鋼用 ワイヤー種類ソリッド AWS規格ER70S-6 内容1巻(5kg) ワイヤー径(Φmm)0.9 JIS規格Z3312 YGW12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
4,990 税込5,489
3日以内出荷

スター電器製造(SUZUKID)F-3アルミ用ワイヤ
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。 トラスコ品番818-5999 ワイヤー長さ(m)約230 ワイヤー径(Φmm)1.0 ワイヤー種類ソリッド 質量(g)450 溶接板厚(mm)0.8~4.0
1個
5,390 税込5,929
8日以内出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ソリッドワイヤ
CO2ガスアーク溶接において、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。
用途400、490Mpa級耐候性鋼(W仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接 電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350、(横向)80~300、(立向下進)80~350 ワイヤー種類ソリッド RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー径(Φmm)1.2
1巻(20kg)
20,900 税込22,990
4日以内出荷

Ar+Co2混合ガスアーク溶接に適し、大電流溶接のスプレー移行域でアークが安定し、スパッタの少ない良好な溶接作業性と平滑で美しいビード外観が得られます。また、立向姿勢も容易で、溶着金属の靭性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、自動車、車両、化工機、家庭電気器具、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及び、すみ肉継手の全姿勢溶接。 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

490mPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業が良好で、溶着速度が速く、作業効率が大幅に向上します。
用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490~550mPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)下向:200~350、横向:200~350、水平すみ肉:200~300 ワイヤー種類ソリッド JIS規格Z3312 YGW18 ガスの種類CO2
1巻(12.5kg)
5,990 税込6,589
3日以内出荷

マイト工業株式会社ステンソリッドワイヤー
ワイヤー種類ソリッド タイプステンレス用 JIS規格Z3321 YS308 相当 AWS規格ER308 適合機種MDM-200 RoHS指令(10物質対応)対応 内容1巻(5kg)
1個(5kg)
13,900 税込15,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ソリッドワイヤ
短絡移行域での溶接作業性が良好なワイヤです。 薄板の溶接、立向溶接の作業性が良好で、また溶着金属の切欠靱性も優れています。 耐溶け落ち性、架橋性に優れており、隙間がある部材の溶接においても良好な溶込みが得られます。
用途車輌、建築、造船、機械、橋梁などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 電流範囲(A)(下向)80~350、(立向・横向)80~160、(上向)80~140 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
10,900 税込11,990
4日以内出荷

高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
用途船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 ワイヤー種類ソリッド RoHS指令(10物質対応)対応 JIS規格JIS Z3312 YGW11 AWS規格A5.18 ER70S-G 該当
1箱(20kg)
12,900 税込14,190
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスAr RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド JIS規格Z3341 YCuAl AWS規格A5.7 ERCuAl-A2
1箱(12.5kg)
80,900 税込88,990
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接 使用ガスAr+2%O2 ワイヤー種類ソリッド RoHS指令(10物質対応)対応 JIS規格Z3321 YS310S
1箱(12.5kg)
39,900 税込43,890
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 RoHS指令(10物質対応)対応 使用ガスAr+2%O2 AWS規格A5.9 ER308 JIS規格Z3321 YS308 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
24,900 税込27,390
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤー 1.0mm 5Kg
タイプ軟鋼 ワイヤー径(Φmm)1 内容1巻(5kg) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド 適合機種MDM-200/MIG-175
1巻
5,690 税込6,259
4日以内出荷

マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg
適合機種MDM-200/MIG-175 ワイヤー種類ソリッド タイプ軟鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 内容1巻(5kg) ワイヤー径(Φmm)0.8
1巻
5,990 税込6,589
12日以内出荷

マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤー 0.6mm 5Kg
適合機種MDM-200/MIG-175 内容1巻(5kg) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー径(Φmm)0.6 ワイヤー種類ソリッド タイプ軟鋼
1巻
7,790 税込8,569
4日以内出荷

1巻(5kg)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)