産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。
11,119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アインツ当板
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
幅(mm)50
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質パットシリコン、スポンジEPDM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性IP20 ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,508 税込8,259
15日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)13 奥行(mm)98
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能 外径(Φmm)38.1(油筒) 本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル) 吐出量0.35cc/ショット 吐出圧力(MPa)15
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

IAI(アイエイアイ)IXバッテリ AB-3
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,048 税込3,353
6日以内出荷

通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブル セット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品六角ナットM14×P1(2ヶ) トラスコ品番115-7589 質量(g)14
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アインツ当板
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
781 税込859
15日以内出荷

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下左 奥行(mm)30
1個
669 税込736
当日出荷

1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを調整する際に使用してください。
材質PP材
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IAI(アイエイアイ)ティーチング TB-03-C
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷

1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
タイプロボット側
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下右 奥行(mm)30
1個
669 税込736
欠品中