電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
商品豆知識
ガーデンノズル搭載
立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。
ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。
クラストップの大風量
思い通りの風量調整
スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。
オンロックボタン、連続作業がラクにできます。
吸い込み・吹き飛ばし
ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
アズワン品番68-1860-96
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
無段変速。吸い込み、吹き飛ばしが可能。風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)。スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)。14.4Vリチウムイオン電池も使用可能。電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)
アズワン品番65-3894-74
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
粉じん専用、電動工具接続専用
用途に応じて吸込力を3モードに切替可能
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
BluetoothRによる無線連動機能搭載で、BluetoothR対応製品やBluetoothR付蓄電池装着製品との連動が可能です。
独立した各操作スイッチとLED表示で操作性アップ
運搬時の粉じん漏れを防止。使用時はキャップを地面に接触させることで、ホースの静電気を逃がすアースとして機能します。
従来は集じんファンがモータ冷却を兼ねていましたが、集じんファンとモータ冷却ファンを分離することでモータへの粉じん侵入を防止します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R40YA●仕様:本体のみ●風量:ターボ/3.8m3/分標準/3.1m3/分エコ/2.1m3/分●吸込仕事率:ターボ/85W標準/46Wエコ/16W●ダストバッグ容量:18L●電源:100V(50/60Hz共用)●消費電力:560W●サイズ:197×217×184(H)mm●重量:2.4kg(コード、標準付属品を除く)●モーター:単相直巻整流子モーター●最大真空度:ターボ/9.0kPa(918mm水柱)標準/6.4kPa(653mm水柱)エコ/13.2kPa(326mm水柱)●騒音値:ターボ/81dB(A)標準/78dB(A)エコ/72dB(A)●AC連動用コンセントに接続できる電動工具の消費電力:ターボ/100~860W標準/100~950Wエコ/100~1,100W●電流:5.9A●コード:3心・5m(3P可倒式プラグ付き)●付属品:ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用)、D25アダプタ(38mm用)、ダストバッグ
アズワン品番68-1861-45
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
※ビット別売
取り回しやすいコンパクトボディ
リアクティブフォースコントロール[RFC機能搭載]穴あけ作業時に先端工具の噛み込みで発生する振り回しを軽減するRFC機能付
クラストップ※1の穿孔スピード2019年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(26~28mmクラス ロータリハンマドリル)
クラストップ※1の低振動ビット側からの打撃の衝撃を防振ダンパと防振スプリングで吸収することでハンドルへの振動を低減(特許)2019年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(26~28mmクラス ロータリハンマドリル)
全長を短くし、より取り回しやすくなりました。
オートストップ機能搭載安定した穴あけをサポート / 連続作業時の効率向上
メンテナンスフリー製品ライフサイクルの大幅向上過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃カーボンブラシ交換不要
電圧降下時でも安定した作業を実現高効率ブラシレスモーター採用により、延長コード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。
エンジン発電機で使用可能メーカー独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
本体横に配置で、操作性抜群大形チェンジレバー
角度調整機能コールドチゼルやカッタを使用するとき、チェンジレバーを左図の位置に合わせると工具先端の向きが変えられます。
ソフトで握りやすい二層成形サイドハンドルソフトで握りやすく、快適に作業できます。
簡単装着ワンプッシュ式ビット装着ビットを差し込むだけで簡単に装着できます。
作業内容に合わせて切替えできる回転数2段切替搭載切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DH28PEC●穴あけ能力:コンクリート/Φ3.4~28mm鉄工/13mm木工/32mmコアビット/25~50mmダイヤモンドコアビット/65mm●電源:AC100V・900W●回転数:低速/0~700rpm高速/0~950rpm●打撃数:低速/0~3,170回/分高速/0~4,300回/分●サイズ:355×87×227(H)mm●重量:2.8kg●コード長:2心・5m●付属品:サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●振動3軸合成値:回転+打撃/10.7m/s2打撃/10.4m/s2●電流:9.4A●モーター:ブラシレスモーター●機能:二重絶縁、電子制御、スリップクラッチ付、多段変速、グリース密封構造、正逆転可能、集じん機取付可
アズワン品番68-1851-72
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
集じん機能付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:SV12SD●電源:100V・300W・3.2A●回転数:10000rpm●コード長:2.5m●パット寸法:114×228mm(クランプ式)●ペーパーサイズ:114×280mm●サイズ:230×120×130(H)mm●重量:2.8kg●付属品:サンドペーパー(#80)、ダストバッグ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-6、ストップカーボン/EA813HH-16
アズワン品番68-1851-47
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ
アズワン品番65-3893-05
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。