電動工具 本体 :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz) 付属品オフセット砥石、スパナ 消費電力(W)730 最大消費電力(W)950 砥石寸法(mm)厚さ6(4) 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。 付属品砥石、スパナ 消費電力(W)760 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15 カーボンブラシ呼び番号KD-7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9 アズワン品番64-8548-48
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

両方向
砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径10 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5) 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)4.8 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])14000/14500 砥石径(Φmm)75
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)1200 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

砥石寸法(mm)厚さ6(4) 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径12.7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)3.8 消費電力(W)950 コード長さ(m)5 質量(kg)4.6 回転数(min-1[r.p.m])6960/7250 砥石径(Φmm)125
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径6 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])14400/15000 砥石径(Φmm)38
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)1050 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.2 回転数(min-1[r.p.m])8700/9000 砥石径(Φmm)125
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)3.5 消費電力(W)650 コード長さ(m)5 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])8800/9100 砥石径(Φmm)125
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング