電動工具 本体 :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100 消費電力(W)1300 電流(A)13.5 コード長さ(m)2.5 刃物外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 刃物内径(Φmm)20 付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 回転数(min-1[回/分])12200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm)4 連結数50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)333 付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg)1.7
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付 質量(kg)2.1 トラスコ品番422-8162
1台
33,980 税込37,378
欠品中

延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm)4 連結数50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)999~1049 付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック 質量(kg)2.7(ハンドル含む)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)4 連結数50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)333 付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg)1.7
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

無段変速・2 スピード・正逆転両用。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11.0 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品フック、プラスチックケース 質量(kg)2.1
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング