電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
RYOBI (リョービ)振動ドリル
2スピードモード/(回転+振動・回転) 穴あけ能力(コンクリート)20mm
用途コンクリート、石材などの穴あけ(回転+振動) 金属、プラスチック、木材などの穴あけ(回転のみ) 穴あけ能力(mm) コンクリート20 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工40 穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2,700(低速)0~1,350 打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214 付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース 質量(kg)2.7 トラスコ品番819-5492
取扱い終了

RYOBI (リョービ)高速サンダ
スティキットペーパー式(クランプ式も使用可能) 振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用・剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ 別売の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、スティキット式:94×186 パット寸法(mm)93×185 回転数(min-1[r.p.m])11500 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)220 コード長さ(m)2.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160 付属品集じんノズル 質量(kg)1.7 トラスコ品番760-9272
取扱い終了

趣味のガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作に道具ナシでビット交換できるレバー着脱方式採用。
用途ガラス彫刻から金型修正まで幅広い用途 ビット軸径(Φmm)2.35 回転数(min-1[r.p.m])13000 電源(V)100 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.5 付属品ダイヤビット2本、ハイスビット5本 全長(mm)165 機能二重絶縁構造 質量(kg)0.14
取扱い終了

RYOBI (リョービ)インパクトレンチ
最大締付トルク300N・mでスムーズな作業が可能です。
用途トラスやハリ、フォークリフトなどの大型ボルトに。 最大締付トルク(N・m)300 ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20 締付け能力普通ボルトM12~M22、高力ボルトM12~M20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2100 打撃数(min-1)2700 差込角(mm)12.7 電源(V)AC100 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 付属品ケース 質量(kg)3.2 トラスコ品番405-4423
取扱い終了

風量切換付。用途に合わせて風量の強(High)と弱(Low)を簡単切換え。 電池残量表示付。電池の容量を一目で確認できる。 ベルトフック付。作業中に「作業ズボンのベルト」や「壁の釘」に掛けることができる。
風量(m3/min)0~1.7 風圧(kPa)0~3.5 電源(V)DC14.4 長さ(mm)555 付属品ノズル(220mm)・ベルトフック(本体取付) 連続使用時間(分)強/21、弱/30(DC14.4V 3000mAhの電池パック使用時) 質量(kg)電池パック装着時/1.8本体のみ/1.3
取扱い終了

風量切換付。用途に合わせて風量の強(High)と弱(Low)を簡単切換え。
風量(m3/min)0~1.3 風圧(kPa)0~2.0 電源(V)DC12 長さ(mm)550 付属品ノズル(220mm) 連続使用時間(分)強/15、弱/20(DC12V 1300mAhの電池パック使用時) 質量(kg)電池パック装着時/1.8本体のみ/1.3
取扱い終了

握りやすい細身ボディ(66mm) 始動時の振れがないソフトスタート 負荷をかけても回転数が落ちないフィードバック回路を搭載
用途面取り、溝ホリから彫刻に 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])24000 電源(V)単相100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 付属品超硬ストレートビット(Φ6)・ストレートガイド一式・ダブテールガイド(外径10×内径8)・ダブテールガイドナット・片口スパナ(17mm)・両口スパナ(9×10mm) 高さ(mm)211 仕様二重絶縁構造、細にぎりグリップ、ソフトスタート、電子制御 質量(kg)1.3 トラスコ品番360-9286
取扱い終了

RYOBI (リョービ)ジグソー
中間ギヤ採用による使いやすさ抜群の低重心設計 オビタル機構付 化粧板の切断に便利な定盤カバー付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に 切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1)0~3000 ストローク(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)4.5 消費電力(W)430 コード長さ(m)2 長さ(mm)205 付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース 質量(kg)1.8 トラスコ品番290-2265
取扱い終了

RYOBI (リョービ)電子集じん丸ノコ
メーカー独自機能。切込深さ9~19mmの間を記憶設定できる 平行度微調整機構 LEDライト付
用途石膏ボード。面取り専用刃を使うと、切断と同時に面取りができる。 サイディングボード。高い剛性と高速回転によって、切粉の飛散を抑え、化粧面の欠けを防止 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 ノコ刃外径(Φmm)100~125 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])8700 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 ベースアルミ 長さ(mm)298 質量(kg)2.5 トラスコ品番344-5496
取扱い終了

鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 滑りにくいスソフトグリップ
最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 ベース鉄板 長さ(mm)266 付属品165mmチップソー(52P)・ソーガイドフェンス・スパナ(10mm) 質量(kg)3
取扱い終了

RYOBI (リョービ)丸ノコ
LEDライト付 ソーガイドフェンス付
最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 ベースアルミ 長さ(mm)267 付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm) 質量(kg)3 仕様・用途ライト付き
取扱い終了

RYOBI (リョービ)ジスクグラインダ
手にやさしいソフトグリップ 疲れにくい細身ボディ 作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし 電源(V)単相100 消費電力(W)650 電流(A)6.7 コード長さ(m)2.5 回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石寸法(mm)厚さ4 胴径(Φmm)57 最大出力(W)860 長さ(mm)257 付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ 質量(kg)1.5
取扱い終了

RYOBI (リョービ)ハンマドリル
2モードタイプ(回転、回転+打撃)
用途コンクリート、石材の穴あけから各種別販売品を使っての破砕、はつり作業に 穴あけ能力(mm)コアビット50 穴あけ能力(mm)ドリルビット26 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 打撃数(min-1)0~4300 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 長さ(mm)344 付属品補助ハンドル・ストッパ・キャリングケース 質量(kg)2.4 トラスコ品番307-2959
取扱い終了

握りやすいグリップ形状。 2スピードギヤボックス採用。無段変速・正逆切換スイッチ。20段クラッチで細かいトルク調節。キーレスチャック付
用途ネジの締付け・ゆるめ、木材・金属等の穴あけ作業に 最大穴あけ能力(mm) 鉄工8 最大穴あけ能力(mm) 木工21 トルク(N・m)(低速)30(高速)8.3(クラッチ)20段0.8~4.4 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000(低速)0~300 電源(V)AC100 電流(A)1.8 消費電力(W)160 コード長さ(m)2 長さL×高さH×幅W(mm)220×62×180 付属品+ドライバビット(No.2×65) 質量(kg)1 トラスコ品番336-9013
取扱い終了

マイターゲージを使った研磨作業。 垂直で側面研磨。 簡単取付のマジック式ジスクペーパー。 別販売品の集じんホースを集じん機に接続してクリーンな作業。
用途木材、非金属の研削・粗削り・バリ取り。 平面・曲面など様々なサンディングに。 ペーパー径(Φmm)ジスク/150(マジック式) ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60) ベルト寸法(mm)100×915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ジスク)2800/3400 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×210×320 付属品エンドレスベルト(#80)マジック式ジスクペーパー(#80)ワークテーブルマイターゲージワークレストダストノズルジスクカバー六角棒レンチ(6mm) 質量(kg)22 トラスコ品番307-2916
取扱い終了

RYOBI (リョービ)電気のこぎり
カットする物に合わせて刃物を付け替えできる電動アシストのこぎり。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。木材と軟鋼材用の切断用の刃物が標準付属
切断能力(mm)庭木(径)45・木材(厚さ)40・塩ビパイプ(径)120・軟鋼材(厚さ)3.5 切断能力(mm)軟鋼板3.5 ストローク数(min-1)0~4500 ストローク量(mm)10 電源(V)単相100 定格電流(A)1.7 消費電力(W)150 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×63×127 付属品ブレードNo.68(木工用剪定刃)・ブレードNo.51(鉄工用)・ブレードホルダ(本体取付)・六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.3
取扱い終了

シッカリ握れるΦ52mmの極細握り。最大出力980Wのハイパワー。防じん性に優れたラビリンス構造。砥石を長く使え、切込深さが変わらない丸型ヘッド
電圧(V)単相100 消費電力(W)730 電流(A)7.4 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)52 最大出力(W)980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×117×104 付属品カニ目スパナ 仕様二重絶縁、低速タイプ 質量(kg)1.5 トラスコ品番360-9294
取扱い終了

クラス最軽量のコンパクトボディ。手になじむダブルソフトグリップ。堅牢なアルミダイカストボディー。
用途回転と打撃によるスピーディなネジ締め トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 打撃数(min-1[回/分])0~3200 電源(V)単相100 電流(A)2.0 消費電力(W)180 コード長さ(m)2 長さ(mm)199 付属品プラスドライバビット(No.2×65) 質量(kg)1.0 トラスコ品番353-6343
取扱い終了

コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。 別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。 鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。 刈払機、耕うん機などの刃物の研削。 コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。 電圧(V)100 電流(A)6.3 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])11000 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)63 最大出力(W)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×117×105 付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ 絶縁方式二重絶縁 質量(kg)1.5
取扱い終了

RYOBI (リョービ)カンナ
作業も安心ブレーキ付、両面使用できる替刃式
最大切削幅(mm)82 最大切削深さ(mm)1 回転数(min-1[r.p.m])15000 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 長さ(mm)292 調整方式カンナ刃:刃高調整方式 付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ 仕様カンナ刃:替刃式 質量(kg)2.3
取扱い終了

RYOBI (リョービ)ドリル
手軽に使えるドリルの入門機
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工13 最大穴あけ能力(mm) コンクリート10 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])1800 電源(V)単相100 電流(A)2.2 消費電力(W)210 コード長さ(m)1.5 取付チャックねじ(3/8"24UNF) 長さ(mm)227 付属品チャックハンドル(L型) 質量(kg)1.0
取扱い終了

にぎり径62mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に 電源(V)単相100 コード長さ(m)2.5 砥石寸法(Φmm)外径100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 砥石寸法(mm)厚さ4 付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ 仕様スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可
取扱い終了

見やすい3灯式LEDライト付。ワンタッチビット装着。真芯打撃で強力インパクト。クラス最短・最軽量。便利なベルトフック付
最大締付トルク(N・m)140.0 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M10 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12 回転数(min-1[r.p.m])0~2700 打撃数(min-1[回/分])0~3300 電源(V)単相 100 電流(A)4.2 消費電力(W)360 コード長さ(m)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×72×200 付属品+ドライバビット(No.2×65)ベルトフックキャリングケース 仕様簡易ビット着脱、無段変速機構、二重絶縁構造、正・逆転機構 質量(kg)1.2 トラスコ品番336-9099
取扱い終了

RYOBI (リョービ)ドライバドリル
2スピード無段変速スイッチ。20段クラッチで細かいトルク調整
用途ネジの締付、ゆるめ・木材、金属等の穴あけ作業に 最大穴あけ能力(mm) 鉄工8 最大穴あけ能力(mm) 木工21 トルク(N・m)低速:12.7、高速:3.7 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40 チャック能力(mm)1~10 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~300高速:0~1000 電源(V)100 電流(A)1.8 消費電力(W)160 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×60×180 付属品+ドライバビット(No.2×65) 仕様正・逆転機構、キーレスチャック、無段変速機構、クラッチ付、二重絶縁構造 質量(kg)1.0
取扱い終了

扱いやすいベーシックモデル。墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー。鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付。軽量で持ち運びに便利。
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル 質量(kg)10.5 電流(A)11.6 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480 コード長さ(m)1.8 ノコ刃外径(Φmm)190 最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152 傾斜角度(°)0~(左)45 回転角度(°)テーブル:0~(左右)47 商品状態※理由あり(未使用・外装不良)
取扱い終了

本体のみ仕様にオプションの脱着コード赤10mをセットしたお得なセット品。板金塗装やコーティング業(コーティング前の個傷取りとバフ目消しの中間工程)に最適
消費電力(W)1100 電圧(V)単相・交流100 50/60Hz コード長さ(m)脱着式10(赤) 回転数(min-1[r.p.m])200~660 パッド径(Φmm)125 付属品補助ハンドル、脱着コード10m(赤) 全長(mm)212 質量(kg)2.2 全高(mm)295 絶縁方式二重絶縁
取扱い終了

手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 質量(kg)6 電流(A)1 電源(V)単相100 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.7 テーブル寸法(mm)200×200 加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル傾斜角(°)0~45(右) 商品状態※理由あり(未使用・外装不良)
取扱い終了

用途木材、金属類などの穴あけに 質量(kg)20 出力(W)190 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)515・915・1430・1950・2580(60Hz)620・1100・1720・2340・3100 コード長さ(m)1.8 テーブル寸法(mm)幅162×奥行162 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×580 電源(単相/V)100 バイス能力(mm)幅63.5×つかみ能力50 フトコロ奥行寸法(mm)103 送り可能幅(mm)50 商品状態※理由あり(未使用・外装不良)
取扱い終了

高速型 パワフル860W
用途かくはん、練り合わせのスピードアップに 付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm)855 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)138 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])1500 対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m)2.5 スクリュー径(Φmm)150 商品状態※理由あり(未使用・開封済)
取扱い終了

ダブルアクション仕様で塗装面への発熱が低く、樹脂部、メッキ部、自己修復塗装車にも使用することが可能です。 磨きかたガイドを付属してプロから車愛好者も使用頂けるキット仕様です。 メーカー本体通常販売価格で、補助ハンドルが付いたお得なセット品です。
用途自動車の磨き、艶出し、水垢落とし、小キズ消し、ヘッドライトのくすみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパーなどの樹脂部、メッキパーツ部などの艶出し 電源(V)単相100 消費電力(W)300 コード長さ(m)5 パッド径(Φmm)123 バフサイズ(Φmm)150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 トラスコ品番835-8911 セット内容自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック、補助ハンドル 全長(mm)226 質量(kg)1.2 全高(mm)151 オービットダイヤ(mm)5 振動3軸合成値(m/s2)5.2
取扱い終了

作業の幅が広がるヘッド部の角度調節。すぐに使えるエンドレスベルト付。 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換。 メーカー本体通常販売価格にエンドレスベルト5枚とグローブが付いたお得なセット品です。
用途電気の力で簡単、研削・研磨金属の加工や農機具の刃研ぎ・木工工作などに。 電源(V)100 消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)2 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 回転数(min-1[r.p.m])5500~6700 ベルト速度(m/s)6.6~8.0 トラスコ品番405-4415 セット内容エンドレスベルト各1枚(#120、#400)、エンドレスベルト各5枚(#240)、ワークグローブ 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66 ベルト幅W×長さL(mm)10×330
取扱い終了

RYOBI (リョービ)ブロワー(送風機)
風を強く送ることで、落ち葉や小石・ゴミなどを吹き飛ばして集めることができます。
電源単相100V・6.6A 消費電力(W)630 風量(m3/min)3.5 付属品ノズル、ダストバッグ 全長(mm)452 質量(kg)1.7 回転数(min-1[r.p.m])16000 風圧(kPa)5.5
取扱い終了

キレが違う、硬い塗装の磨きに最適。コンパウンドの性能を最大に引き出す。負荷をかけても回転が落ちない。フィードバック回路搭載。無段変速
用途クルマの磨き・コーティング
取扱い終了

回転数(min-1[r.p.m])850 スクリュー径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)6.5 消費電力(W)610 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 商品状態※理由あり(未使用・外装不良)
取扱い終了

RYOBI (リョービ)集じん機
乾湿両用 (吸込仕事率80W)連動。 持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。 細かなホコリも確実にキャッチする。 大径カートリッジフィルタを採用。 電動工具用連動コンセント付。 吸引力2段階切換え。 ホースを排気口に接続すればブロワにもなる。
用途屋内外、車内の清掃作業。 建築現場、工作機械の清掃作業。 木材、ボード、サイディング等切断時の集塵作業。 液体の吸引 ・ホコリ、塵、ゴミなどの吹き飛ばし作業。 吸込仕事率(W)(強)80、(弱)40 最大風量(m3/min)(強) 1.2 、(弱) 0.8 タンク容量(L)(乾燥)5、(液体)5 電源(V)単相100 電流(A)(強)11、(弱)7.5 消費電力(W)(強)1050、 (弱)490 コード長さ(m)5 コンセント出力連続/(強)100~150、(弱)100~700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×390 付属品ホース(Φ28×1.5m)、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管、床ブラシ、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック、アダプタ(6種類) 最大真空圧(kPa)(強) 16、(弱) 9 質量(kg)4.2 トラスコ品番835-9140
取扱い終了

ハイパワー最大出力3,000W 作業に合った位置(両側・上部)に取付けできる 補助ハンドル付・セフティスイッチ採用
用途鉄研削(カエリ取り、面取り、ビード処理、さび落とし) 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 電流(A)15 コード長さ(m)2.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])6500 砥石径(Φmm)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×195×132 付属品カニ目スパナ・補助ハンドル・六角棒レンチ 質量(kg)4.9
取扱い終了

狭い箇所にも入りやすいリョービ独自の丸形スリムギヤヘッド。細握りグリップ直径56mm。軽くて、しっかり握れるコンパクトボディ。優れた防じん性能(ラビリンス構造)。低速・高トルクタイプ。
電源(V)単相100 タイプ低速型、ブレーキ付 消費電力(W)750 電流(A)7.7 コード長さ(m)2.5 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)56 最大出力(W)980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88 付属品カニ目スパナ 質量(kg)1.6 トラスコ品番760-9191
取扱い終了

RYOBI (リョービ)サンダポリシャ
電源(V)単相100 消費電力(W)910 コード長さ(m)5
取扱い終了

RYOBI (リョービ)ディスクグラインダ
砥石径125mmの高トルク・低速型 最大出力1100Wのハイパワー 狭い箇所にも入りやすい リョービ独自の丸形スリムギヤヘッド 細握りグリップ直径56mm 軽くて、しっかり握れるコンパクトボディ 優れた防じん性能(ラビリンス構造)
電源(V)単相100 消費電力(W)770 電流(A)7.9 コード長さ(m)2.5 回転数(min-1[r.p.m])9500 砥石径(Φmm)125 握り径(Φmm)56 最大出力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94 付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 質量(kg)1.8 トラスコ品番760-9205
取扱い終了

RYOBI (リョービ)ディスクグラインダ
狭い箇所にも入りやすいリョービ独自の丸形スリムギヤヘッド。細握りグリップ直径56mm。軽くて、しっかり握れるコンパクトボディ。優れた防じん性能(ラビリンス構造)
電源(V)単相100 タイプ- 消費電力(W)770 電流(A)7.9 コード長さ(m)2.5 回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)56 最大出力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88 付属品カニ目スパナ 質量(kg)1.6 トラスコ品番760-9183
取扱い終了