電動工具 本体 :「鉄のこ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
190mm万能切断スライドマルノコ
今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。
もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。
さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど
付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ
質量(kg)8.8
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切込深さ(mm)(90°時)56
仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング
適合切断材鉄材、アルミ、木材
切断幅(mm)最大210(90°)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。