電動工具 本体 :「低速切断機」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電流(A)15
対応材質鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)308
刃物内径(mm)25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
回転速度(min-1[r.p.m])3200
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321
付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)17.5
トラスコ品番116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。