電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物パーツの収納に。衝撃に強く、割れにくい!。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」。日本製
仕様●外寸:約幅370×高さ60×奥行220(mm)●本体内寸:約幅345×高さ53×奥行197(mm)●材質/本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)バックル:ABS樹脂ハンドル・仕切り板:ポリプロピレン(付属品)仕切板15枚付き アズワン品番65-9831-91
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に手元のスイッチで風量を3段階に切り替え可能。
仕様●モーター電圧:DC18V●無負荷回転数:~約16,000min-1●風量:~約1.6㎥/min(最大)●風速:~約55m/s(最大)●連続使用時間:風量設定(最大)約10分/風量設定(最小)約30分●本体サイズ:約長さ480×幅140×高さ200(mm)※ノズル含む●質量:約1kg ※ノズル含む●使用環境温度:5~40℃●<付属品>●ブロワ本体×1●ノズル×1●取扱説明書×1 アズワン品番67-3063-90
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

小物パーツの収納に。衝撃に強く、割れにくい!。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」。日本製
仕様●外寸:約幅515×高さ60×奥行235(mm)●本体内寸:約幅497×高さ53×奥行210(mm)●材質/本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)バックル:ABS樹脂ハンドル・仕切り板:ポリプロピレン(付属品)仕切板15枚付き アズワン品番65-9831-92
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

装飾品・プラモデル等の穴あけに!材質ハイス鋼の優れもの。樹脂、薄い金属、木材加工と幅広く穴あけが可能です。
仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト●許容最高回転数:30,000min-1(rpm)
1個
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIY作業や家具の組み立て等に、ねじなどの締め付け・ゆるめに、木材・樹脂の穴あけに、ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
仕様●モーター電圧:DC3.7V●無負荷回転数:約180min-1●最大トルク:約4.0N・m(約40Kgf・cm)●ビット差込口:6.35mm六角軸●充電時間:約90分●ケーブル長:約0.58m(付属USBケーブル)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流:1.0A●本体サイズ:約長さ170×幅45×高さ145(mm)※ストラップ除く●質量:約0.37kg ※ストラップ含む●充電温度範囲:10~35℃●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:1.3Ah●使用温度範囲:5~40℃●期待寿命:5年●<付属品>●本体×1●6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1●6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1●ビットホルダー×1●USBコード(Type-C)×1●取扱説明書
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち葉・刈り葉・枯草の吹き集めに 洗車後の水の吹き飛ばしに 倉庫の清掃に たき火の火起こしに テント・タープの結露取りに 風量調整機能付き 分割して使えるノズル 大風量!広口ノズル 充電残量表示機能付きバッテリーパック
仕様●【本体】●モーター電圧:DC18V●無負荷回転数:~約21,000min-1(MAX)変速式●風速:~約45m/s(MAX)●風量:~約6.4m3/min-1(MAX)●本体サイズ約長さ810×幅130×高さ240(mm)※バッテリーパック除く●質量:約1.4kg(バッテリーパック除く)●【運転時間(最大)】●ダイヤル設定1:約230分●ダイヤル設定6:約14分※バッテリー4.0Ah取付け時の数値です。●【バッテリーパックSL-184BP-A】●電池種類:リチウムイオン電池●電圧:DC18V●容量:4.0Ah/72.0Wh●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm)●質量:約0.65kg●充電温度範囲:10~35℃●【充電器】●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●出力電圧:DC20V●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分●コード長:約1.8m●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm)●質量:約0.39kg●充電温度範囲:10~35℃●<付属品>●コンパクトガーデンブロワ本体×1●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1●18V専用充電器×1●先端ノズル×1●中間ノズル×1●取扱説明書×1 アズワン品番67-3064-95
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
仕様●モーター電圧:DC3.7V●無負荷回転数:約340min-1●最大トルク(電動):約3.0N・m(約30kgf・cm)●耐久トルク(手動時):約10.0N・m(約101kgf・cm)●ビット差込口:6.35mm六角軸●充電時間:約3時間(空→フル充電)●ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流:1.0A●本体サイズ:約長さ198×幅39×高さ43(mm)●質量:約283g●充電温度範囲:10~35℃●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:2,000mAh 7.4Wh●使用温度範囲:5~40℃●付属品:ちょいドラNEO本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、ビットホルダー×1、取扱説明書×1、6.35mm、六角軸ドリル/1.5・2.0・3.0mm×各1、6.35mm六角軸六角ビット/3・4・5mm×各1、6.35mm六角軸両頭ビット/+NO.1×65mm×1 、6.35mm六角軸両頭ビット/+NO.2×65mm×1 アズワン品番68-4533-42
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ 丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能段付きビットOK、6.35mm六角軸にも瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に中心穴に金属が入るとマグネットが吸着手動ドライバーにも使用可能
仕様●対応軸径:丸軸Φ3~7mm・六角軸6.35mm アズワン品番67-3063-96
1個
619 税込681
6日以内出荷

コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けや緩めに作業に応じて「ドリル」・「振動ドリル」・「ねじ締め」のモードに切り替えることができます。1回の充電で30mm厚コンクリートブロックに約50孔穴あけ可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時 ドリル径:Φ5mm/速度:高速)
仕様●本体(SL-BDR40-AS)●▼モーター電圧:DC18V●▼無負荷回転数:HIGH/約0~1,800min-1、LOW/約0~500min-1(無段変速)●▼打撃数:HIGH/約0~27,000回/分、LOW/約0~7,500回/分●▼最大トルク:HIGH/約20N・m(203kgf・m)、LOW/約40N・m(407kgf・m)●▼チャック能力:Φ1.5~13mm●▼クラッチ数:20段(最小1~最大20)●▼本体サイズ:約長さ160×幅72×高さ205(mm)※ベルトフック除く●▼質量:約1kg ※ベルトフック含む ●▼使用環境温度:5~40℃● 【穴あけ能力】●▼コンクリート:Φ13mm●▼鉄工:Φ13mm●▼木工:Φ32mm ●【穴あけ】●▼コンクリートドリル:Φ5mm●▼コンクリートブロック(厚み30mm):約50本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ6.5mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約25本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ13mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約15本(低速)●▼木工用ドリル:Φ15mm●▼米松(厚み50mm):約150本(高速)●▼木工用ドリル:Φ27mm/米松(厚み50mm):約50本(低速)●【ねじ締め】●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約400本(高速)●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約430本(低速)●充電器(SL-18SBC-A)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼充電時間:約60分●▼出力電圧:DC20V●▼コード長:約1.8m●バッテリーパック(SL-182BP-A)●▼電池種類:リチウムイオン●▼電池電圧:DC18V●▼容量:2.0Ah 36Wh●付属品:18V専用ブラシレス振動ドリル×16.35mm、六角軸両頭ビット×1、取扱説明書×1 アズワン品番68-4533-41
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

枝打ち・薪割りなどに 握りやすく頑丈な木柄カーブグリップ
仕様●材質:刃部/炭素鋼(65Mn)、刃部硬度/HRC54±1、柄部/天然木、ケース/合皮+合板●付属品:木サヤケース付き アズワン品番68-4533-48
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

釘・ボルトの収納に。衝撃に強く、割れにくい!。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」。日本製
仕様●外寸:約幅290×高さ90×奥行565(mm)●本体内寸:約幅263×高さ80×奥行502(mm)●材質/本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)仕切り板:ポリプロピレン(付属品)仕切板8枚付き アズワン品番65-9831-96
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

日本製
材質ナイロン タイプ丸型30本入2.4mm×24cm 商品番号2060691 アズワン品番64-4067-40
1個
539 税込593
7日以内出荷