電動工具 本体 :「超音波研磨装置」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。
(プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等)
放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に
コード長さ(m)2
セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2m
RoHS指令(10物質対応)対応
スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。
軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。
電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。
専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3
振動子PZT電歪式
取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式
寸法(Φ×Lmm)最大28×134
質量(g)140(コード除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。
デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。
視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。
発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2
消費電力(W)27
発振周波数(kHz)19~29
最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)
入力電源(V)100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84
質量(kg)1.5
付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m
仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式
RoHS指令(10物質対応)対応
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。