その他ボルト :「トルクスねじ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9 ねじピッチ1 寸法d(mm)6.5<tol>-0.020~+0.007</tol> 寸法L1(mm)4 1袋入数(個)1 寸法t(mm)2 寸法e(mm)0.5 寸法D1(mm)10 寸法L2(mm)12 ねじ規格並目 寸法L3(mm)8 寸法M(mm)M6 適合レンチSKX-25 ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
1個
449 税込494
4日以内出荷