ストリッパーとは、電線(ワイヤ)まわりの被覆部分を切り落とす工具のことを言います。中の芯を傷つけることなく脱皮することが可能です。用途によって刃を替え、また、刃を組み合わせることで、単純な脱皮をはじめ二段脱皮や中間脱皮など、さまざまな脱皮作業に対応することができます。キャプタイヤケーブルやVA線など用途はさまざまです。空圧を利用して駆動させるストリッパーは、大がかりな設備なしで、卓上で効率のよい脱皮作業を実現できます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル 卓上ストリッパ本体CST110 室本鉄工 動画あり
1台
339,000 税込372,900
50日以内出荷

1台
419,000 税込460,900
50日以内出荷

1個
339,000 税込372,900
50日以内出荷

ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 付属品フットバルブ(FB70S)、ホース 脱皮能力外径30mm、長さ100mm 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)8000 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283 ホース取付口G3/8 トラスコ品番466-0200 全長(mm)490 質量(kg)43
1台
399,000 税込438,900
50日以内出荷

ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169 質量(kg)13.5 空気消費量(cm3/回)3000 脱皮能力外径15mm、長さ100mm 付属品フットバルブ(FB70S)、ホース ホース取付口G1/4 トラスコ品番466-0196 全長(mm)420
1台
279,000 税込306,900
50日以内出荷

『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります