2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。
仕様●ストレートガイド付き●電源:AC100V-120V/200-240V±10%、50/60Hz●消費電力:130W(100Wランプ最大定格負荷時)●ランプ型式:JCR12V100W10H/IR・12V近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプ●平均寿命:1,000時間●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式●可変電圧範囲:DC3~12V●光量可変範囲:2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●内蔵フィルター:IR80フィルター内蔵●使用環境:使用温度範囲/0~40℃、使用湿度範囲/20-80%RH(但し、結露無きこと)●使用ヒューズ:AC250VT4Aガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm)●機能:ランプON/OFF機能・光量調整リモート機能(制御電圧DC0-+5V MAX)・ランプ切れ検出機能(モニターLED付、ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●安全規格:PSE●サイズ(W×D×H):115×231×130mm (突起部除く寸法)●重量:約2.7kg●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。●ライトガイドは固定式ではなく、他の種類(2分岐、リング)も付け替え可能です。 アズワン品番66-0024-27
1台
188,000 税込206,800
10日以内出荷

ハヤシレピック高輝度LED光源装置
従来品よりさらに明るくコンパクトに。 外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。
仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内 アズワン品番67-9341-93
1台
333,000 税込366,300
10日以内出荷

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります