プラスティックテーパー ロングTMEHジャパン当日出荷から翌々日出荷
プラスティックテーパーGAP-11のロングタイプ。パイプとメタルジョイントの段差を解消し、ワークの引っ掛かりを緩和します。
プラコンサポートTMEHジャパン6日以内出荷
GP-LWにて取り付けたワークガイドと高さが揃います。
キャスターサポートセット (軽荷重用)TMEHジャパン翌々日出荷
プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。
適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Grayセット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個材質スチール質量(g)538表面三価クロメート
パイプ差込引掛け金具TMEHジャパン6日以内出荷
パイプを差し込んで取り付けることができます。引掛け金具には位置決め用のボルトがついています。
ラフガイドTMEHジャパン3日以内出荷
取り付けネジはM5皿ネジを使用します。
ソフトリベットTMEHジャパン当日出荷
適合ボード板厚(5.6~9.6mm)固定用色シルバー下穴径(Φmm)4.3
40スクエア用ブラケットTMEHジャパン3日以内出荷
40スクエアパイプにつら合わせで板物を取付けることができます。厚さ3ミリと5ミリの板物に対応します。
セット内容B-070A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)69
40スクエア用スロットアダプター(先入れナットセット)TMEHジャパン3日以内出荷
スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセットを取付ける場合に使用します。
セット内容ACY-07A×1コ、ボルトM0610W×1コ、インサートナットIN416×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)29
40スクエア用ボードサポートTMEHジャパン3日以内出荷
40スクエアパイプのT溝部分を使用して板物を取付けることができます。パイプ取付け側の穴は丸穴でパイプと板物の面が合うようになっています。
40角インサートNTMEHジャパン翌々日出荷
40スクエアアルミパイプ用の先入れ平ナットです。
40スクエア用ブラケットTMEHジャパン3日以内出荷
40スクエアパイプにつら合わせで板物を取付けることができます。厚さ3ミリと5ミリの板物に対応します。
材質ナイロン(ナット:スチール)質量(g)13.6
40スクエア用ブッシングセットTMEHジャパン翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミニウム、(ビス:ステンレス)質量(g)33適合パイプAST4040A-P-4、ASJ4040A-P-4、ASM4040R-P-4表面クロメート処理
40スクエア用スロットアダプター(後入れナットセット)TMEHジャパン3日以内出荷
スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセットを取付ける場合に使用します。
セット内容ACY-07A×1コ、ボルトM0610W×1コ、スプリングナットSN306×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)30
40スクエア用ブラケットTMEHジャパン3日以内出荷
セット内容B-060A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)72
アルミキャスターサポートセットTMEHジャパン翌々日出荷
セット内容ACM-510×2コ、六角ボルトM8×30/三価クロメート×1コ、UナットM8(3種)/三価クロメート×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)118
ボードサポートTMEHジャパン3日以内出荷
板物を取付ける場合に使用します。
プラスチックパーツTMEHジャパン3日以内出荷
材質ASA樹脂、ボルト/ナット:スチール質量(g)14
プラスチックパーツTMEHジャパン翌々日出荷から3日以内出荷
セット内容GAPA-61×1コ、ナベ頭ネジM3×20×1コ、ナット3Mユニ×1コ材質ASA樹脂、ボルト/ナット:スチール質量(g)15
ワンウェイスライドストッパーTMEHジャパン3日以内出荷
任意の位置に固定することができます。
材質アルミニウム、スチール、ナイロン6色シルバー質量(g)123耐荷重(N)樹脂コーティングパイプ: 50、Φ28アルミパイプ(AP28) :10
28スクエア用ジョイントセットTMEHジャパン3日以内出荷
セット内容C-001×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)50
取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通)TMEHジャパン3日以内出荷
アルミパイプに小物などパーツを水平に取付ける際に使用します。
セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×2コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)35
Φ19アルミ取付け金具セット 垂直TMEHジャパン3日以内出荷
Φ19アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
材質アルミニウム(ボルト:スチール)質量(g)32
取付金具B(垂直)(Φ28・Φ43共通)TMEHジャパン3日以内出荷
アルミパイプに小物などパーツを垂直に取付ける際に使用します。
セット内容ACP-V6026A-L×1コ、ACP-V6026A-R×1コ、ボルトM0625W×1コ、ボルトM0610W×1コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)32
アルミスプリングシャフト(Φ28・Φ43共通)TMEHジャパン3日以内出荷
アルミパイプにスプリングを取付ける際に使用します。
セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×1コ、ボルトSPS-0635×1コ、ナットN06W-55×1コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)32
アルミTスロットパイプTMEHジャパン翌々日出荷
スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
質量(g)2420外径(Φmm)28定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:282適合ジョイントアウタージョイント表面PEコーティング芯材アルミニウム
スクエア用ケーブルクランプTMEHジャパン3日以内出荷
28・40スクエアアルミパイプの溝に取付けます。カバーとして、ケーブルダクト(CD-28D-G)を取付けることができます。
ボードサポートTMEHジャパン当日出荷
板物を取付ける場合に使用します。
リフトテーブルTMEHジャパン翌々日出荷
ハンドルレバー操作で簡単に昇降可能な作業台用テーブルユニットです。
耐荷重(kg)昇降時安全:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×501×80~435天板寸法(幅W×奥行D)(mm)参考:900×600静止耐荷重(kg)100昇降範囲(mm)355
ワークガイドTMEHジャパン翌々日出荷
プラコンに取り付けるガイドです。
ワークガイドTMEHジャパン翌々日出荷
プラコンに取り付けるガイドです。
Φ43アルミジョイントセットTMEHジャパン3日以内出荷
セット内容A-104×2コ、M0615W/TN06W-55(ボルト/ナット)×2セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)220
メタルブッシングTMEHジャパン翌々日出荷
材質スチール質量(g)100対応ねじミリネジM8-P1.25適合パイプAP2812J、AP2829J、AR2812、AR2829
アルミマルチコネクターセット (Φ28・43共通)TMEHジャパン3日以内出荷
ロープの取付けや微調整、パネル・スライドレールなどパーツを取付ける際に使用します。ボルトは必ず六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて手締めしてください。
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります