255件中 1件〜40件

並び替え:

1. ソフトマット(ノンスリップタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥5,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) ソフトマット(ノンスリップタイプ) 1枚
レビュー:(5)

【特長】大好評のソフトマットに、「すべり止め」つきが登場しました! 裏面すべり止め加工で不用意に踏んでもすべりにくいタイプです。 運搬後、広げてそのまま「作業マット」に!ゴミの散乱や汚れを防止!クリーンな作業が可能です。【用途】電気器具、大型家電、エアコン、工具類などの運搬、作業時の養生に。【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

その他
注文コード 品番 内容量 質量(g)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17180792 SST-1220NS 1枚 2300 1200×2000×4 ¥5,690 1営業日後以内
17180808 SST-2020NS 1枚 3800 2000×2000×4 ¥7,390 1営業日後以内
17180783 SST-1212NS 1枚 1400 1200×1200×4 ¥3,690 欠品中

2. キャリースライダー JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
JEFCOM(ジェフコム) キャリースライダー 1枚
レビュー:(1)

【特長】摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。 少しの傾斜・段差でも運搬可能です。 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。 台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。 屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。【用途】重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。【長さ(mm)】420(パイプ)【質量(kg)】1.2(シート)【長さL×幅W×厚さ(mm)】1500×600×1.5(シートサイズ)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【許容質量(kg)】150

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17180756 CRS-0615 1枚 ¥13,900 1営業日後以内

3. ごみスタンド コンドーテック

販売価格(税別) ¥5,890
4営業日後以内
コンドーテック ごみスタンド 1台

【特長】折りたたみ式でコンパクトに収納【仕様】600×900mm専用【質量(kg)】2.5

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
73619062 09403 27 1台 ¥5,890 4営業日後以内

4. 2号コネクタ 未来工業

販売価格(税別) ¥309 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
未来工業 2号コネクタ 1個ほか

その他
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
06994182 2K-36LB 1個 851-5874 ¥309 3営業日後以内
06994198 2K-42LB 1個 851-5878 ¥399 0営業日後以内
06994207 2K-54LB 1個 851-5882 ¥899 3営業日後以内
06994216 2K-16LB 1セット(10個) 851-5859 ¥1,090 0営業日後以内
06994225 2K-22LB 1セット(10個) 851-5866 ¥1,290 0営業日後以内

5. 175A バッテリー切替スイッチ エスコ

販売価格(税別) ¥5,200
2営業日後以内
エスコ 175A バッテリー切替スイッチ 1個

【特長】2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。 使用する際は赤いボタンを押しながら回します。 エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。【エスコ品番】EA840DA-6A【材質】ベークライト【寸法(mm)】137×137【高さ(mm)】72.5【質量(g)】610【タイプ】防爆【許容電流(A)】【最大】175、【瞬間最大】300【ボルト】【配線取付ボルト】3/8”×3本【取付穴径(Φmm)】5【使用可能電圧(V)】DC6〜32

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50385728 EA840DA-6A 1個 ¥5,200 2営業日後以内

6. アルミ標準バット TRUSCO

販売価格(税別) ¥413 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO アルミ標準バット 1個

【特長】サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。【用途】保管容器。

その他

7. PS 物干しブロー台付 天馬

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
天馬 PS 物干しブロー台付 1ケース(2セット)

【特長】最大容量のブロー台で安定感抜群。 ブロー台キャップは水漏れしにくく紛失しにくいネジ式。【材質】(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン、シリコーンゴム、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス【耐荷重(kg)】全体30(片方使用時は20)【使用の目安】布団が約2枚、タオル類が約8枚、シャツ類が28枚、小物類が5枚【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】(片側)35×80×107〜170

その他

8. TGLボード 三甲(サンコー)

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
三甲(サンコー) TGLボード 1箱(5枚)

【特長】摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。【材質】ポリアセタール【寸法(mm)】510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法【質量(g)】約460【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

その他

9. キャップボトル TRUSCO

販売価格(税別) ¥675
0営業日後以内
TRUSCO キャップボトル 1個

【特長】手の平で押すとと内溶液が出てきます。 アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。 プッシュ式。【トラスコ品番】818-4385【材質】ポリエチレン(PE)【容量(mL)】300【外径×高さH(Φmm×mm)】70×164

その他

10. ザル 三甲(サンコー)

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三甲(サンコー) ザル 1個

【色】ライトブルー【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類

その他

11. 折畳み式スタンドX型 三甲(サンコー)

販売価格(税別) ¥2,890
1営業日後以内
三甲(サンコー) 折畳み式スタンドX型 1個

【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

その他

12. ハンドトラック エスコ

販売価格(税別) ¥99,800
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エスコ ハンドトラック 1個

その他

13. 霧状スプレーボトル(置き型) TRUSCO

販売価格(税別) ¥729 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 霧状スプレーボトル(置き型) 1個

【特長】消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。【材質】主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)【吐出量】1.7cc【ノズル長(mm)】37【材質(ノズル)】真鍮

その他

14. ポカよけロールシャッター oneA

販売価格(税別) ¥38,900
3営業日後以内
oneA ポカよけロールシャッター 1個

【特長】従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。【長さ(mm)】スクリーンサイズ(幅920×丈1000)【電源電圧(V)】DC24【消費電流(A)】0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)【起動電流(A)】0.6以下【入力電流(mA)】5

その他

15. エコノミースプレーガン TRUSCO

販売価格(税別) ¥343 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO エコノミースプレーガン 1個

【特長】水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。【材質】主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)【色】ブラック【吐出量】1cc

その他

16. ステンレスタンク TRUSCO

販売価格(税別) ¥4,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO ステンレスタンク 1個

【特長】フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。【用途】保管容器。【仕様】フタ付【材質】ステンレス(SUS304)

その他

17. パネハクリ(R)(油性原液タイプ) コンドーテック

販売価格(税別) ¥6,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コンドーテック パネハクリ(R)(油性原液タイプ) 1缶

【特長】一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠等に適した化学反応型離型剤です。コンクリート製品の脱型がスムーズになる。コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。港湾土木、大型コンクリート製品には「パネハクリC」をご使用ください。【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類

その他

18. 2号コネクタ(HI)(濃紺) 未来工業

販売価格(税別) ¥309 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
未来工業 2号コネクタ(HI)(濃紺) 1個ほか

その他

19. パソコン通信ケーブル SUS(エスユウエス)

販売価格(税別) ¥4,290
6営業日後以内
SUS(エスユウエス) パソコン通信ケーブル 1本

その他

20. 設定専用リモコン oneA

販売価格(税別) ¥48,900
3営業日後以内
oneA 設定専用リモコン 1個

【特長】APG-7シリーズ専用リモコン。ランプの色や点滅パターン、シャtッターの動作や開閉角度、エラー出力のON/OFFなど、さまざまな設定を行います。【適合】APG-7専用【質量(g)】150(乾電池除く)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】66×205×23.5【設定角度(°)】30【通信方式】赤外線【使用電池】単三アルカリ電池×2本(別売)【設定距離(mm)】500

その他

21. PVA超吸水クロスジャンボ SK-11

販売価格(税別) ¥499
1営業日後以内
SK-11 PVA超吸水クロスジャンボ 1個

【特長】パワフルな吸水力で約500cc吸収します。濡れた面の拭き取り作業に最適です。【用途】水分の吸い取り。【材質】PVA【寸法(mm)】620×330

その他

22. CP ハクリ剤 コンドーテック

販売価格(税別) ¥5,890
4営業日後以内
コンドーテック CP ハクリ剤 1缶

【特長】精製された中粘度鉱物油をベースに付着防止剤、防錆剤を配合しており、木製およびメタル型枠に適したコストパフォーマンスに優れた製品です。コンパネ塗布後の油膜残存性がよく、付着防止効果に優れていますので、型枠の外側等に使用する場合にも付着物の除去が容易になります。【容量(L)】18【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類

その他

23. ポカよけシャッター(スイッチ) oneA

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
oneA ポカよけシャッター(スイッチ) 1個

【電源電圧(V)】DC24【消費電流(A)】0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)【起動電流(A)】0.6以下【入力電流(mA)】5【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】(推奨シャッター)210×300×3/最大【RoHS指令】対応【トルク(N・cm)】8.2

その他

24. スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材 NPS CORP

販売価格(税別) ¥14,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NPS CORP スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材 1ケース(100枚)ほか

【特長】撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。

その他

25. スプレーガン TRUSCO

販売価格(税別) ¥686
1営業日後以内
TRUSCO スプレーガン 1個

【特長】防錆対応のスプレーガン「TSG-5」用のヘッド部のみとなります。【トラスコ品番】819-5239【材質】ポリエチレン(PE)

その他

26. PE組みヒモ コンドーテック

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コンドーテック PE組みヒモ 1束(1000本)ほか

【用途】養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。【長さ(cm)】60

その他

27. ロングノズルスプレー TRUSCO

販売価格(税別) ¥857 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ロングノズルスプレー 1個

【特長】細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。【材質】主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)【吐出量】1cc【ノズル長(mm)】160【材質(ノズル)】真鍮

その他

28. ハンド式スプレー TRUSCO

販売価格(税別) ¥557
0営業日後以内
TRUSCO ハンド式スプレー 1個

【特長】ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。【トラスコ品番】819-5236【材質】ポリエチレン(PE)

その他

29. i-Zuccシューズスタック 不動技研

販売価格(税別) ¥529
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
不動技研 i-Zuccシューズスタック 1個

【特長】省スペースでの靴収納の際、下駄箱をすっきり! 約2倍の靴を収納できるのでスペースを有効活用できます。【材質】ポリプロピレン【色】ベージュ

その他

30. ポカよけランプ oneA

販売価格(税別) ¥7,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
oneA ポカよけランプ 1個

【特長】ランプ部(プッシュスイッチ部)を▼型にすることで、発生率の高い上下棚のピッキングミスを防止します。ランプ部のLED点灯色は、緑色・赤色の2色で、点灯・点滅を設定することができます。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。【電源電圧(V)】DC24【消費電流(A)】25【入力電流(mA)】5【RoHS指令】対応

その他

31. 車いす固定ベルト(エアラインレール用) allsafe

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
allsafe 車いす固定ベルト(エアラインレール用) 1セット(2本)ほか

【特長】車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。【最大使用荷重(t)】0.18【適合金具】エアラインレール

その他

32. ハンド式スプレー TRUSCO

販売価格(税別) ¥214
0営業日後以内
TRUSCO ハンド式スプレー 1個

【特長】ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。【トラスコ品番】819-5235【材質】透明PET、G樹脂【容量(mL)】500【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】97×144

その他

33. スピードローラーダブル型スチール車輪10ton ダイキ

販売価格(税別) ¥54,900
2営業日後以内
ダイキ スピードローラーダブル型スチール車輪10ton 1個

【特長】ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。【用途】大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動【付属品】固定ボルト【トラスコ品番】721-6408【材質】フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール【タイプ】鉄製ダブル型【テーブル径(Φmm)】Φ150【能力(t)】10.0【本体寸法(mm)高さ】80【本体寸法(mm)全長】250【本体寸法(mm)幅】215【適合ハンドル】D-1000

その他

34. ポカよけシャッター oneA

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
oneA ポカよけシャッター 1個

【特長】従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)。ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)。●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)。●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能。●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群。●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用。●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)。●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能。●アンサーバックモード機能搭載※。 ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。【仕様】ディレータイム設定:1秒【電源電圧(V)】DC24【消費電流(A)】0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】(推奨シャッター)350×350×4/最大【RoHS指令】対応【トルク(N・cm)】16.5

その他

35. スピードローラー方向転換型 ダイキ

販売価格(税別) ¥109,000 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイキ スピードローラー方向転換型 1個

【特長】低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。【用途】重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動【仕様】低床型【付属品】固定ボルト【材質】スチールフレーム、ウレタン車輪【適合ハンドル】D-1000

その他

36. 40x72mm シートクリップ エスコ

販売価格(税別) ¥330
2営業日後以内
エスコ 40x72mm シートクリップ 1個

【エスコ品番】EA916Y-3【材質】プラスチック【全長(mm)】72

その他

37. 防炎シート コンドーテック

販売価格(税別) ¥1,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
コンドーテック 防炎シート 1枚

【用途】建設工事現場の養生、重要資材の野積みカバー、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の落下防止、防風、防塵用。日本防炎協会性能試験合格品【材質】PVC【色】ホワイト

その他

38. スピードローラー低床スペシャル型3ton ダイキ

販売価格(税別) ¥79,900
2営業日後以内
ダイキ スピードローラー低床スペシャル型3ton 1個

【特長】低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。【用途】重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動【付属品】固定ボルト【トラスコ品番】721-6645【材質】フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン【タイプ】鉄製スペシャル型・低床型【テーブル径(Φmm)】Φ150【能力(t)】3.0【本体寸法(mm)高さ】95【本体寸法(mm)全長】300【本体寸法(mm)幅】230【配列】ウレタンダブルタイプ【適合ハンドル】D-1000

その他

39. 105A バッテリー切替スイッチ エスコ

エスコ 105A バッテリー切替スイッチ
レビュー:(3)

【特長】2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。【エスコ品番】EA840DA-5【材質】ポリカーボネート【直径(Φmm)】130【タイプ】防爆タイプ【許容電流(A)】(最大)105【取付ボルト】M8×3本

その他

40. 作業用超吸水スポンジ SK-11

SK-11 作業用超吸水スポンジ

【特長】パワフルな吸水力で約300cc吸収します。濡れた面の拭き取り作業に最適です。【用途】水分の吸い取り。【材質】PVAスポンジ【寸法(mm)】30×175×75

その他

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ