ホイールコンベヤ 材質(ホイール):ゴムライニング 【通販モノタロウ】コンベヤ:物流・梱包用品/安全用品・標識

ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。

検索条件:
材質(ホイール)ゴムライニング

19件中 1件〜19件

並び替え:

1. ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12 TS

販売価格 ¥9,690 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TS ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12 1台

【特長】スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。【用途】傷の付きやすい品物の搬送に 【材質】フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング 【耐荷重(kg)】10/ホイール1個 【ホイール直径(Φmm)】48 【ホイール幅(mm)】12

ホイールコンベヤ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 ピッチ(mm) 機長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
60866934 KR-A6UG-P100X1500L 1台 462-4688 100 1500 ¥12,900 6営業日後以内
60866943 KR-A6UG-P100X1800L 1台 462-4696 100 1800 ¥15,900 6営業日後以内
60866952 KR-A6UG-P100X2000L 1台 462-4700 100 2000 ¥17,900 6営業日後以内
60866968 KR-A6UG-P150X1500L 1台 462-4718 150 1500 ¥9,690 6営業日後以内
60866977 KR-A6UG-P150X1800L 1台 462-4726 150 1800 ¥10,900 6営業日後以内

2. 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ TS

販売価格 ¥4,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TS 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ 1台

【特長】スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。【用途】傷の付きやすい品物の搬送に 【材質】フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング 【耐荷重(kg)】10/ホイール1個 【ホイール直径(Φmm)】48 【ホイール幅(mm)】12

ホイールコンベヤ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 ピッチ(mm) 機長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
60867074 KR-A6BG-P100X1500L 1台 462-4564 100 1500 ¥6,490 6営業日後以内
60867083 KR-A6BG-P100X1800L 1台 462-4572 100 1800 ¥7,790 6営業日後以内
60867092 KR-A6BG-P100X2000L 1台 462-4581 100 2000 ¥8,690 6営業日後以内
60867108 KR-A6BG-P150X1500L 1台 462-4599 150 1500 ¥4,990 6営業日後以内
60867117 KR-A6BG-P150X1800L 1台 462-4602 150 1800 ¥5,990 6営業日後以内

3. ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9 太陽工業

販売価格 ¥379
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
太陽工業 ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9 1個

【特長】丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキをしたものに合成ゴムライニングを外輪に施したものです。 中荷重用です。 傷付けたくない対象物に向きます。【用途】ガイドローラとして、組込用ホイールとして 【材質】スチール、ライニング:合成ゴム 【許容荷重(kg)】30 【軸】M6 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 ボス幅(mm) 適合コンベア 販売価格 出荷目安 数量
60866758 4009GH-N 1個 819-9058 14 TW-4009GH ¥379 4営業日後以内
60866767 4009GS-N 1個 819-9059 28 TW-4009GS ¥379 4営業日後以内

4. 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ テラウチ

販売価格 ¥5,690 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
テラウチ 白ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ 1本

【特長】スチール製ホイールに白色合成ゴムをライニングしています。【用途】傷のつきやすい品物の搬送に適します軽荷重向けホイールコンベヤです 【材質】フレーム:スチール、ホイール:スチール製白ゴムライニング 【材質(フレーム)】スチール 【材質(ホイール)】スチール製白ゴムライニング

ホイールコンベヤ
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) 機長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07230502 KR-A6WG-P50X1500L 1本 50 1500 ¥13,900 4営業日後以内
07230518 KR-A6WG-P50X1800L 1本 50 1800 ¥16,900 4営業日後以内
07230527 KR-A6WG-P50X2000L 1本 50 2000 ¥17,900 4営業日後以内
07230536 KR-A6WG-P50X3000L 1本 50 3000 ¥26,900 4営業日後以内
07230545 KR-A6WG-P75X1500L 1本 75 1500 ¥9,490 4営業日後以内

5. 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ テラウチ

販売価格 ¥11,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テラウチ 黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ 1本

【特長】スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています【用途】傷のつきやすい品物の搬送に適します軽荷重用のホイールコンベヤ 【材質】フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング 【機長(mm)】3000 【材質(フレーム)】ス?チ?ー?ル 【材質(ホイール)】スチール製黒ゴムライニング

ホイールコンベヤ
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07230028 KR-A6BG-P100X3000L 1本 100 ¥13,900 11日
07230037 KR-A6BG-P150X3000L 1本 150 ¥11,900 11日
07230046 KR-A6BG-P50X3000L 1本 50 ¥22,900 11日
07230055 KR-A6BG-P75X3000L 1本 75 ¥16,900 11日

6. ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ テラウチ

販売価格 ¥19,900 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
テラウチ ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ 1本

【特長】スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。【用途】傷のつきやすい品物の搬送に適します軽荷重向けホイールコンベヤです 【材質】フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング 【機長(mm)】3000 【材質(フレーム)】ス?チ?ー?ル 【材質(ホイール)】スチール製ウレタンゴムライニング

ホイールコンベヤ

7. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000 TRUSCO

販売価格 ¥26,426
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5950 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】8.9 【ピッチ(mm)】75 【機長(mm)】3000 【寸法A(mm)】37.5 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

8. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400 TRUSCO

販売価格 ¥21,163
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5941 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】7.1 【ピッチ(mm)】75 【機長(mm)】2400 【寸法A(mm)】37.5 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

9. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000 TRUSCO

販売価格 ¥17,306
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5933 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】5.9 【ピッチ(mm)】75 【機長(mm)】2000 【寸法A(mm)】25 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

10. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800 TRUSCO

販売価格 ¥15,891
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5925 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】5.3 【ピッチ(mm)】75 【機長(mm)】1800 【寸法A(mm)】37.5 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

11. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×3000 TRUSCO

販売価格 ¥36,557
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×3000 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5917 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】10.5 【ピッチ(mm)】50 【機長(mm)】3000 【寸法A(mm)】25 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

12. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2400 TRUSCO

販売価格 ¥29,271
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2400 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5909 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】8.4 【ピッチ(mm)】50 【機長(mm)】2400 【寸法A(mm)】25 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

13. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000 TRUSCO

販売価格 ¥24,497
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5895 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】7 【ピッチ(mm)】50 【機長(mm)】2000 【寸法A(mm)】25 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

14. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800 TRUSCO

販売価格 ¥21,977
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×1800 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5887 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】6.3 【ピッチ(mm)】50 【機長(mm)】1800 【寸法A(mm)】25 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

15. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000 TRUSCO

販売価格 ¥21,351
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×3000 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5992 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】8.1 【ピッチ(mm)】100 【機長(mm)】3000 【寸法A(mm)】25/75 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

16. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400 TRUSCO

販売価格 ¥17,117
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2400 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5984 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】6.5 【ピッチ(mm)】100 【機長(mm)】2400 【寸法A(mm)】25/75 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

17. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000 TRUSCO

販売価格 ¥14,271
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×2000 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5976 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】5.4 【ピッチ(mm)】100 【機長(mm)】2000 【寸法A(mm)】25/75 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

18. ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800 TRUSCO

販売価格 ¥12,857
出荷目安:8日
TRUSCO ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P100×1800 1台

【特長】ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。【用途】傷をつけたくない品物の搬送に。 【仕様】ホイール1個当たりの荷重:30kg 【付属品】(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付 【トラスコ品番】300-5968 【材質】フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング 【質量(kg)】4.8 【ピッチ(mm)】100 【機長(mm)】1800 【寸法A(mm)】25/75 【ホイール直径(Φmm)】40 【ホイール幅(mm)】9

ホイールコンベヤ

19. ゴムライニング単品ホイール30kg(V-40G型Φ40×9mm) TRUSCO

TRUSCO ゴムライニング単品ホイール30kg(V-40G型Φ40×9mm)

【仕様】黒ゴムライニング製ホイール 【トラスコ品番】461-2558 【幅(mm)】(ホイール)9 【許容荷重(kg)】30 【質量(g)】65.5 【ボス幅(mm)】25 【軸】M6 【適合コンベア】V40G型 【ホイール直径(Φmm)】40 【材質(ホイール)】ゴムライニング

ホイールコンベヤ

戻る ページ: 1 次へ