集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
特価
本日6月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000023230616
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースで、さまざまな場所にスッキリ設置。 パワフルな処理風量&捕煙範囲を実現。コンパクトな本体でありながらパワフルな処理風量とワイドな捕煙範囲で、タバコの煙を強力キャッチ。また空間全体に漂うタバコの煙も循環効果でしっかり吸引します。 煙の粒子から塵・花粉まで徹底除去。ご要望の高い集じん性能にも、〈高性能集塵フィルター〉搭載で対応。96%の集塵能力(標準運転時)を実現し、タバコの煙の粒子はもちろん、空気中の細かな塵や花粉までほとんど除去できます。1年に1度のフィルター交換で、メンテナンスも簡単です。 ダブル脱臭方式で強力除去。〈特殊活性炭フィルター〉で、イヤなタバコ臭をしっかり脱臭。さらに〈脱臭シート〉で、本体内部に残りがちなタバコの臭い成分まで徹底除去。しかも特殊活性炭フィルターは1年に1度の交換と、ロングライフ仕様です。
仕様補煙範囲:高さ40cm×横半径80cm 適合(人員)ターボ/4人、標準/3人 質量(kg)34 電圧(V)100 処理風量(m3/min)(50/60Hz)ターボ:9/9、標準:6.5/6.5 電源コード(m)3(2芯プラグ) 消費電力(W)(50/60Hz)ターボ:90/120、標準:60/75 風量(切換)ターボ/標準 集塵方式高性能集塵フィルター 集塵効率(%)96 運転モードオフタイマー運転(30分、1時間、4時間、8時間)、連続運転 騒音値(dB)(50/60Hz)ターボ:37/38、標準:31/31 脱臭(脱臭方式)特殊活性炭フィルター、脱臭シート
1台
169,000 税込185,900
翌日出荷