集塵機 :「粉塵 集塵機」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。
用途研磨による粉じんの集じんに。
トラスコ品番856-0121
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)100
2018年トラスコ掲載ページ9 0955
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。
ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。
活性炭シートによりガス状成分も捕集します。
風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。
小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙
仕様吸込口径75mm用
適合機種KDC-C03、KDC-C06
適合径(Φmm)【吸込】75
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。