集塵機 :「集塵機」の検索結果

集塵機とは作業場所における空気中の塵や埃を吸引するための装置。吸い取った塵や埃は高性能のフィルターにかけられ補足されます。医療機器、精密機器の製造などの塵が厳禁な作業に適しているのは高性能な集塵能力があるものです。キャスター付きの集塵機は研磨作業など常に塵や埃が出る作業、木材加工などの作業場所が一定ではない作業にも対応できます。倉庫等の出入りや粉体輸送に適しているのは据え置き式です。用途と操作性を考慮して機器を選択しましょう。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
淀川電機製作所溶接ヒューム用集塵機
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。 制御方式タイマー方式 モータータイプ全閉外扇型 集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式 ちり落とし方式パルスジェット除塵式
1台
659,000 税込724,900
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など 電源(V)三相200 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
1台
229,000 税込251,900
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
1台
659,000 税込724,900
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。 質量(kg)125 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 集塵容量(L)17 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136 吸込口径(Φmm)100 ちり落とし方式手動式 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
398,000 税込437,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)