75件中 1件〜40件

並び替え:

1. 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
サンワサプライ 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ 1個
レビュー:(1)

【特長】1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします 【付属品】ミリネジ×8本(M3×5) 【質量(g)】約50 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】102×98×10

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
76030586 TK-HD251 1個 ¥619 0営業日後以内

2. CLETOP-S AタイプSC/SC2/FC/ST ホブス

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
ホブス CLETOP-S AタイプSC/SC2/FC/ST 1個

【特長】・取替テープの交換が簡単になりました。 ・ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 ・静電気防止対策済みです。清掃後のフェルールへの塵埃などの再付着を防ぎます。

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
18771227 14110501 1個 ¥15,900 0営業日後以内

3. 自動コーヒードリッパー oceanrich(オーシャンリッチ) ユニーク

販売価格(税別) ¥3,890
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニーク 自動コーヒードリッパー oceanrich(オーシャンリッチ) 1台

【特長】一杯に専念させた世界最小クラスの独自構造360度回転自動ドリップ抽出技法 。ハンドドリップを見事に再現、コーヒーカップに乗せるだけ。給湯サーバーが毎分4周・360度回転、約120秒間一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぐハンドドリップを再現。コンパクトで軽量、重さわずか245g。2つのドリップ穴は最適な注湯ができるようにレイアウト。 。ドリッパーへ均等にお湯を行き渡す円錐形のデザイン。紙フィルターのセッティング不要。耐久性の高いステンレスを採用。残ったコーヒー粉は水洗いで簡単にお手入れができます。何度でも洗って使えて紙フィルターよりエコで経済的。 。自動停止機能を搭載(5分)。ドリップ後スイッチの消し忘れを 防止する。乾電池式。静音設計。 【仕様】出来上がり量:1カップ 【付属品】メジャースプーン1個、取扱説明書 【材質】本体:ABS、給湯サーバー:飽和ポリエステル(※トライタン) 、フタ:PP、ドリッパー:304ステンレス※ビスフェノール樹脂を含まない 【寸法(mm)】119×101×120 【質量(g)】200(電池は含まず) 【電源】単4アルカリ電池2本(別売) 【適合サイズ(Φmm)】(カップ)65〜95 【機能】ドリップ式自動停止付き機能(タイマー:5分) 【水タンク容量(mL)】給湯:150(Max)

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29043063 UQ-CR8200BL 1台 ブラック ¥3,890 5営業日後以内
29043079 UQ-CR8200RD 1台 レッド ¥3,890 5営業日後以内

4. 電気ポットコード1200W ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥599
3営業日後以内
ヤザワコーポレーション 電気ポットコード1200W 1個
レビュー:(1)

【特長】電気ポット用の電源コード。 【色】ブラック 【質量(g)】113 【コード長さ(m)】約1.5 【定格容量(W)】1200まで

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69297646 P3106BK 1個 ¥599 3営業日後以内

5. パワーコントローラー ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
ヤザワコーポレーション パワーコントローラー 1個

【特長】ご使用の照明器具のプラグを本体に差し込み、本体をコンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。 20〜160Wまでの白熱電球の光量調節、20〜100W以下の換気扇の風量調節ができます。 白熱電球の明るさを自由に調節できるので、お部屋のイメージ作りや作業等の光量調節に最適です。 【色】ホワイト 【質量(g)】130 【コード長さ(m)】1.8 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】102×30×222 【使用電力(W)】最大:160(1.6A)

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69294742 PC40YA 1個 ¥2,990 3営業日後以内

6. Etherenet用避雷器 M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
M-SYSTEM Etherenet用避雷器 1個

【トラスコ品番】850-0464

その他

7. CLETOP交換用リール、6リール1セット ホブス

販売価格(税別) ¥21,900
出荷目安:15日
ホブス CLETOP交換用リール、6リール1セット 1セット(6個)

その他

8. 熱中症・インフルエンザ警報付き デジタル温湿度計 ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,490
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション 熱中症・インフルエンザ警報付き デジタル温湿度計 1個

【特長】温度と湿度が計測できるので、インフルエンザ時期の乾燥が気になる方にもオススメです。 温度計・湿度計・時計の3つの機能が付いています。 【質量(g)】約97 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】86×120×20 【使用電池】単4形乾電池×2本(別売)

その他

9. クリーニングブラシ ノーマルタイプ エレコム

販売価格(税別) ¥629
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム クリーニングブラシ ノーマルタイプ 1個

【特長】ディスプレイやOA機器のお掃除に最適です。 機器本体を傷つけにくい、やわらかい毛を採用したノーマルタイプのクリーニングブラシです。 【材質】柄:ABS 毛材:ポリエステル 【全長(mm)】310 【高さ(mm)】110 【質量(g)】72 【寸法】全長 【外径(mm)】40

その他

10. CLETOP AタイプSC/SC2/FC/ST ホブス

販売価格(税別) ¥15,900
出荷目安:15日
ホブス CLETOP AタイプSC/SC2/FC/ST 1個

【特長】・各種類のコネクタに対応します。 ・拭き取りテープは取替えで経済的です。 ・一本の取替えテープで、コネクタ端面を400回以上清掃可能です。 ・静電気防止対策済みです。清掃後のフェルールへの塵埃などの再付着を防ぎます。

その他

11. クレトップ交換カートリッジ ブルーテープ ホブス

販売価格(税別) ¥21,900
出荷目安:15日

12. CLETOPスティックタイプ2.5mm200本 ホブス

販売価格(税別) ¥22,900
出荷目安:15日
ホブス CLETOPスティックタイプ2.5mm200本 1セット(200本)

【特長】・対象コネクタ : SC、SC2、FC、ST、DS(Φ2.5mm) ・各種アダプタ内等の光コネクタフェルール端面を容易に清掃できます。 ・発塵性がなく、アダプタ内にお清掃にも適しています。 ・小型で軽量かつ安全で、場所をとらない使い捨てタイプです。 ・RoHS指令対応製品です。 ・寸法 : 146mm ・清掃可能回数 : 故障対応時 1回

その他

13. NEOCLEAN-EZ1 Plus ホブス

販売価格(税別) ¥10,900
出荷目安:15日
ホブス NEOCLEAN-EZ1 Plus 1個

【特長】携帯電話基地局などで用いられるODCコネクタを含め、LC,MU等の1.25mmフェルールを備えたコネクタをクリーニング

その他

14. PCレコーダ M-SYSTEM

販売価格(税別) ¥89,900
4営業日後以内
M-SYSTEM PCレコーダ 1個

【トラスコ品番】850-0503

その他

15. Apple Watch バンド 38mm ZEROSHOCK エレコム

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
エレコム Apple Watch バンド 38mm ZEROSHOCK 1個

【特長】Apple Watch用ZEROSHOCKケースに最適化。程よい柔らかさと耐久性のあるTPU素材を採用したApple Watch 38mm用ZEROSHOCKバンド。 【セット内容】バンド:バックル側×1、剣先側×1 【材質】バンド本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 【色】ホワイト 【対応機種】AppleWatchSeries3[38mm]、AppleWatchSeries2[38mm]、AppleWatchSeries1[38mm]

その他

16. ネイルポリッシャー ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,890
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤザワコーポレーション ネイルポリッシャー 1個

【特長】サロンに行かなくても、自分で簡単にネイルケアができます。 表面整え→表面磨きの2ステップの爪磨き。 【質量(g)】約103 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】34×152×32 【使用電池】単3形乾電池×2本(別売)

その他

17. 充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載) YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
YAMAZEN(山善) 充電式ポータブルDVDカラオケ(マイク2本付き)(7インチ液晶ディスプレイ搭載) 1台

【特長】充電式で屋外でも使える(連続使用時間約3時間)。 7インチ液晶ディスプレイ搭載。マイク2本付。 集会所や会議のシーンで拡声器がわりにも使える。 【付属品】ACアダプター、リモコン、マイク2本 【質量(kg)】4 【消費電力(W)】36 【定格電圧(V)】ACアダプター:AC100(50Hz/60Hz) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】333×270×391 【ACアダプタ(定格出力)】16V/2.25A

その他

18. みまもりホイッスル プリンストン

販売価格(税別) ¥3,890
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
プリンストン みまもりホイッスル 1台

【特長】みまもりホイッスルは、緊急時にホイッスルを吹く(または緊急ボタンを押す)と、あらかじめ設定された緊急連絡先(最大10件)に 「SMS を送信する」「LINEを送信する」「e メールを送信する」「電話をかける」などすることが可能です。 誤って送ってしまった場合でも簡単に解除ができ、解除メールも送る事ができます。 最新のWISOアプリから、チャットアプリ「LINE」を使ったメッセージ機能が加わりました。 LINEに登録済みの友だちにメッセージを送ることができるので、 家族や友人など、普段お使いの環境そのままで、「みまもりホイッスル」の機能を活用いただけます。 【付属品】本体・ボタン電池・ユーザーガイド/保証書 【質量(g)】約12 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】73×25×18.5 【適合規格】Bluetooth4.0(BLE) 【使用電池】ボタン電池(CR2032)1個 【保証期間】1年 【電池寿命】約2ヶ月 【プロファイル】GATT 【ペアリング】1台 【通信距離(m)】約10(障害物が無い場合)

その他

19. ネイルポリッシャー交換用アタッチメント ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥669
2営業日後以内
ヤザワコーポレーション ネイルポリッシャー交換用アタッチメント 1個

【特長】ネイルポリッシャー(CH404PK・CHOM401BL)専用の交換アタッチメント。 表面整え3個、表面磨き5個のお得なセットです。 【質量(g)】約1 【寸法(Φ×高さH)(mm)】24×20

その他

20. ライトコントローラー ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
ヤザワコーポレーション ライトコントローラー 1個

【特長】ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。 【色】ホワイト 【質量(g)】90 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55×40×85

その他

21. デジタルまいごひも キングジム

キングジム デジタルまいごひも

【特長】ひもがいらない。子供が離れるとスマホのアラーム。 【セット内容】「デジタルまいごひも」本体(テスト用電池1個入り)、着せ替え用ループ(赤1個)、ストラップ、取扱説明書(保証書付) 【質量(g)】7(ループ・電池含む) 【電源】CR2016(1個) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】30×8×37(ループを含む) 【電池寿命(時間)】1000 【通信方法】Bluetooth4.0 【動作環境】温度5〜35℃ 湿度30〜80%(非結露) 【保存環境】温度-10〜55℃ 湿度5〜80%(非結露) 【動作距離(m)】8〜30

その他

22. ポータブルソーラーパワーシステム トータルアイ

トータルアイ ポータブルソーラーパワーシステム

【特長】かんたんAC充電とエコなソーラーパネル充電の2way充電。大容量蓄電350Wで屋外用電源、非常用電源として使用できます。 多彩な出力端子で液晶テレビ、扇風機、 ノートパソコンなどの電化製品へ給電可能。 SOSLEDライト搭載。防塵・防水仕様IP65レベルでアウトドアにも対応。 【セット内容】本体、充電コード、延長コード 【材質】ABS樹脂、シリコン、鉄、リチウムイオンバッテリー 【寸法(mm)】443×140×350 【質量(kg)】11 【バッテリー容量(Ah)】48 【コントローラー/出力】12V5A 【使用環境温度(℃)】0〜40 【防塵防水性能】IP65レベル(生活防水) 【入力端子】AC100V・50/60Hz・150VA、DC12〜23V・入力 MAX6A(ソーラーパネル) 【LED】3Wライト(SOS機能付) 【危険等級】V 【出力端子】出力1:AC100V・60Hz・350W(出力1〜6の合計350Wまで)出力2:DC12Vシガーコンセント出力3・4:DC12V(出力2〜6の合計5Aまで)出力5・6:USB 5V(出力5・6の合計2Aまで) 【充電可能回数】約500回 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】23mL 【パネル機能】(単結晶シリコンパネル)50W・10W×5枚 【インバータ方式】純正弦波出力(AC100V・60Hz・350W) 【危険物の性質】非水溶性

その他

23. データセキュリティツール アズワン

24. PCラベルプリンタ アズワン

アズワン PCラベルプリンタ

【質量(kg)】約1.2

その他

25. 7ポートUSBハブ アズワン

アズワン 7ポートUSBハブ

【アズワン品番】2-6867-01

その他

26. 簡易LAN切換器用 オプション アズワン

27. ワイヤレスマウス アズワン

アズワン ワイヤレスマウス

その他

28. LANケーブル アズワン

アズワン LANケーブル

【特長】両端コネクタ付。ADSL・CATV・FTTH・ISDN対応。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 【規格】エンハンスド・カテゴリー5 【コネクタ形状】RJ45 【ケーブル】LD-CT/BU1〜5/ヨリ線仕様・ストレート結線・モールド加工、LD-CT/BU20〜50/単線仕様

その他

29. USB延長ケーブル アズワン

アズワン USB延長ケーブル

【仕様】USB(A)オス ― USB(A)メス

その他

31. USB変換アダプター アズワン

アズワン USB変換アダプター

【仕様】USB Bメス - USB miniBオス

その他

32. OAタップ アズワン

アズワン OAタップ

その他

33. USB-シリアルケーブル接続キット アズワン

アズワン USB-シリアルケーブル接続キット

【仕様】USB ― D-Sub9ピンオス

その他

34. OAタップ アズワン

アズワン OAタップ

その他

35. マウスパッド アズワン

アズワン マウスパッド

その他

36. マウスパッド アズワン

アズワン マウスパッド

その他

37. ウォークマン用AC充電器 エレコム

エレコム ウォークマン用AC充電器

その他

39. 充電用ACアダプター PSP用 エレコム

エレコム 充電用ACアダプター PSP用

【特長】電源ケーブル一体型ですっきりコンパクト!持ち運びにも便利なPSP(R)用ACアダプタ。 【色】ブラック 【質量(g)】約94 【規格】電気用品安全法:PSE適合(本体) 【ケーブル長(m)】1.8m 【外形寸法】幅約50mm×奥行約55mm×高さ約24mm 【定格入力電圧(V)】AC100-240V 【対応機種】PSP 1000/2000/3000シリーズ 【使用電源】家庭用コンセントから給電 【定格出力電圧】DC5V 【保証期間】1年 【適合地域】本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 【定格出力電流】最大2A

その他

40. CD/DVDケース アズワン

アズワン CD/DVDケース

その他

戻る ページ: 1 2 次へ