8,468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくあるお問合わせ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応(0.2MB) 種別油性、エアゾール 危険等級 適合機器機械部品 危険物の性状非水溶性 主な用途油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 特性逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 危険物の類別第四類 危険等級 危険物の性状非水溶性 危険物の品名第三石油類 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 危険物の性状非水溶性 RoHS指令対応(0.2MB) 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 危険物の類別第四類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険等級 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の品名第一石油類
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文
金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB) 成分ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類
1本(70mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文
少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB) 使用温度範囲(℃)-50~100 成分シリコーンオイル、ブタン 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 対応材質鉄、アルミ 危険物の性状非水溶性 主な用途油汚れ 成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス 種別油性、エアゾール 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 有機溶剤中毒予防規則規制外 危険物の類別第四類 特性中速乾、逆さ噴射可 タイプ中速乾 危険等級 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1ケース(840mL×30本)ほか
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 RoHS指令対応(0.2MB) 危険物の類別第二類 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の品名引火性固体 グリス種類リチウムグリース RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど 危険物の類別非危険物 使用温度範囲(℃)-5~80 ちょう度2号 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 成分鉱油、カルシウム石鹸 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本(420mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 仕様逆さ噴射可 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 特性強力、速乾、逆さ噴射可 成分ヘキサン(構造不定)、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 危険等級
1ケース(840mL×30本)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 密度1.02 押出し性5秒(5℃) 引張応力(N/mm2)0.83(養生後最大) 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])0.4 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 材質シリコーン混和物 危険物の品名可燃性固体類 タックフリータイム(分)10(23℃) 弾性復元性(%)90 危険物の類別指定可燃物
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾 主な用途屋内外木部 危険物の品名第二石油類 使用場所屋内外 危険物の性状非水溶性 油性 or 水性油性 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級
1本(300mL)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 危険等級 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の品名第一石油類 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 仕様逆さ噴射可 タイプ強力、速乾 種別油性、エアゾール
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 灰黒色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応(0.2MB) 危険物の類別非危険物 ちょう度2号 使用温度範囲(℃)-20~130 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃) 主な用途亜鉛メッキ、鉄 油性 or 水性水性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 危険物の類別非危険物
1缶(200g)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 適合用途油面 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状 危険等級 危険物の類別第四類 使用温度範囲(℃)-55~180
1本(10mL)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 取扱説明書(1.4MB) 表面処理粉体塗装 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)410(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 危険物の類別第四類 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 危険物の品名第一石油類 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 危険物の性状非水溶性 危険等級 主成分石油系溶剤、アルコール類 特性強力、速乾、逆さ噴射可
1本(560mL)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の品名可燃性液体類 使用場所屋内外兼用 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の類別指定可燃物
1缶(80mL)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 タイプ速乾 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 仕様逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性 対応材質鉄、アルミ 危険等級
1本(840mL)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 被覆系ライムチタニヤ系 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ AWS規格A5.1 E6013該当 JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
1箱(2kg)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。
用途ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール 絶縁シール・ケーブル等の端末処理 車両、船舶、冷凍庫等の目地シール ガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシール、一般家庭での各種すきまのシール 使用温度範囲(℃)-50~150 密度1.02 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 耐熱温度(℃)150 伸び(%)500 押出し可能温度(℃)-15~+50
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類
1本(220mL)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。
用途ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール 絶縁シール・ケーブル等の端末処理 車両、船舶、冷凍庫等の目地シール ガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシール 池の目地シール、一般家庭での各種すきまのシール 危険物の類別指定可燃物 押出し可能温度(℃)-15~+50 耐熱温度(℃)約150 危険物の品名可燃性固体類 脆化温度(℃)約-40
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 使用温度範囲(℃)-20~200 無色 危険物の品名可燃性液体類 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。 幅広い用途に適する高級万能グリスです。 シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 主成分鉱物油、リチウム石けん 使用温度範囲(℃)-15~130 商品タイプリチウムグリース 仕様カートリッジ 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本(80g)ほか
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 成分シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 使用温度範囲(℃)-40~150
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン 適合範囲ベビコン 危険等級 動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃) ISO粘度グレードVG46 流動点(℃)-27.5 臭気特異臭 危険物の品名第三石油類 粘度指数69 密度(g/cm3 at15℃)0.9000 引火点(℃)212 外観透明 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 褐色
1本
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 タイプ酸性
1本(4L)
2,290 税込2,519
当日出荷

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 主成分シリコーン 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 液色灰色ペースト状 スランプ流動性流動性 伸び(%)320(硬化後) 危険物の品名可燃性固体類 比重1.55(25℃) 硬度(JIS A)45(硬化後) 危険物の類別指定可燃物 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
1本(250g)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆
1缶(0.083L)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。
用途リフトやダンプなどの油圧部分に。 危険物の類別第四類 タイプ亜鉛系 危険物の品名第四石油類 危険等級 適合範囲油圧作動 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険物の数量4L
1缶(4L)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉塵・公害の問題はありません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質焼成炭化繊維(シリコン系両面コーティング) 連続使用温度(℃)250 瞬間使用温度(℃)1300 ハトメ内径(mm)Φ12 厚さ(mm)約1.0
1枚
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
用途レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 成分水素処理重パラフィン系石油留分、ポリメタクリル酸メチル、ポリアルキルシロキサン、ビス(ノニルフェニル)アミン 粘度ISOVG68 適合範囲コンプレッサー 危険等級 その他フタを開ける時は下に押しながら回してください。 危険物の数量4L
1缶(4L)
1,890 税込2,079
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則、廃缶問題によるISO管理上にも最適な商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険物の性状非水溶性 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令対応(0.1MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(18L)
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 形状粉末 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 RoHS指令対応(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性
1袋(1kg)
1,890 税込2,079
当日出荷

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 材質常温アスファルト混合物 粒径(mm)5(最大) 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋
1袋(20kg)
3,890 税込4,279
当日出荷