検索条件:

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 大阪魂

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 1本(840mL)ほか
レビュー:(4253)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。 【成分】イソヘキサン、エタノール、液化石油ガス 【仕様】逆さ噴射可 【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 【種別】油性、エアゾール 【適合機器】機械部品 【主な用途】油汚れ 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【特性】逆さ噴射可 【関連資料】よくあるお問合わせ_ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
36557647 - 1ケース(840mL×30本) (原液)504mL/本 ¥5,790 0営業日後以内

2. 防錆潤滑剤 モノタロウ

販売価格(税別)   ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)ほか
レビュー:(611)

【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑 【成分】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、液化石油ガス 【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
17466243 MBN 1ケース(420mL×30本) 252mL/本  ¥4,990 0営業日後以内

3. クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか
レビュー:(249)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 【使用温度範囲(℃)】-20〜70 【容器】スプレー缶 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
17464737 1004 1ケース(320mL×20本) 192mL/本 ¥6,790 0営業日後以内
70335003 1005 1ケース(430mL×20本) 5160mL ¥8,890 0営業日後以内

4. ブレーキ&パーツクリーナー2000増量タイプ モノタロウ

販売価格(税別)   ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー2000増量タイプ 1本(840mL)ほか
レビュー:(347)

【特長】原液量を588mLに増量致しました。原液量を増やしたことでたっぷり使えます。軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。有機溶剤中毒予防規則適用外。ノンフロン・ノントリクロロエタン。逆さ噴射OK。【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 【仕様】逆さ噴射可 【付属品】ボタン付き硬質樹脂ノズル 【成分】イソヘキサン・エタノール・噴射剤(LPG・CO2) 【種別】油性、エアゾール 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
17217646 MBPZ 1ケース(840mL×30本) 588mL/本  ¥5,990 0営業日後以内

5. シリコンスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シリコンスプレー 1本(420mL)ほか
レビュー:(291)

【特長】原液を20mLから31mLへ増量しました。 少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 【成分】シリコーンオイル、液化石油ガス 【使用温度範囲(℃)】-50〜100 【性質】非水溶性 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【危険物の含有量】31mL

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60766238 MSS31 1ケース(420mL×30本) ¥5,490 0営業日後以内

6. リチウムグリーススプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ リチウムグリーススプレー 1本(420mL)ほか
レビュー:(276)

【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 【成分】リチウムグリース、ミネラルスピリッツ、液化石油ガス 【色】黄淡色 【使用温度範囲(℃)】-20〜120 【危険等級】III 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 潤滑スプレー

7. 超強力 ブレーキ&パーツクリーナー2000 中速乾 モノタロウ

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 超強力 ブレーキ&パーツクリーナー2000 中速乾 1本(840mL)ほか
レビュー:(578)

【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 【特性】中速乾、逆さ噴射可 【対応材質】鉄、アルミ 【主な用途】油汚れ 【仕様】逆さ噴射可 【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 【成分】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、LPG(噴射剤)、二酸化炭素(噴射剤) 【種別】油性、エアゾール 【タイプ】中速乾 【危険等級】U 【有機溶剤中毒予防規則】規制外 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

8. シャーシーグリース 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ シャーシーグリース 1本(420mL)ほか
レビュー:(42)

【特長】カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。【用途】各種車両、運搬機械のシャーシーなど 【ちょう度】2号 【色】淡黄色 【商品タイプ】カルシウム石けんグリース 【成分】鉱油、カルシウム石鹸 【使用温度範囲(℃)】-5〜80 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

9. 強力 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 強力 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 1本(840mL)ほか
レビュー:(309)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 【特性】強力、速乾、逆さ噴射可 【仕様】逆さ噴射可 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

10. リチウムグリース 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ リチウムグリース 1本(400g)ほか
レビュー:(25)

【特長】リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。【用途】各種機械の軸受け、摺動部などに。 【ちょう度】2号 【色】淡褐色 【商品タイプ】リチウムグリース 【特性】耐熱性、耐水性、せん断安定性 【成分】鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 【使用温度範囲(℃)】-20〜130 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

11. タッピングスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ タッピングスプレー 1本(420mL)ほか
レビュー:(172)

【特長】不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。【用途】金属の切削加工 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

12. ブレーキ&パーツクリーナー2000 速乾 モノタロウ

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー2000 速乾 1本(840mL)ほか
レビュー:(175)

【特長】速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外【用途】ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 【種別】油性、エアゾール 【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 【成分】イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、液化石油ガス 【仕様】逆さ噴射可 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【特性】強力、速乾、逆さ噴射可

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

13. シリコンシーラント モノタロウ

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ シリコンシーラント 1本(300mL)ほか
レビュー:(67)

【特長】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 【使用温度範囲(℃)】-40〜200(但し、推奨温度は5〜45) 【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 【硬度】18 【伸び(%)】600(最大) 【密度】1 【引張強度(N/cm)】86.5 【硬化速度(日)】厚み6mmの場合約7日(1日で約1mm厚が硬化)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

14. 二硫化モリブデングリース 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 二硫化モリブデングリース 1本(400g)ほか
レビュー:(34)

【特長】リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しましたグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。【用途】建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 【ちょう度】2号 【色】灰黒色 【商品タイプ】モリブデン入りリチウムグリース 【特性】耐荷重性 【成分】鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 【使用温度範囲(℃)】-20〜130 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

15. 発泡ウレタンスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 発泡ウレタンスプレー 1本(415mL)ほか
レビュー:(221)

【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。 【色】淡黄 【タイプ】自己消火性なし 【主成分】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート 【使用可能温度範囲】0〜+50℃ 【耐寒耐熱温度(℃)】硬化後-30〜80/100(短時間) 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆ 【発泡体積(L)】約21〜23 【熱伝導率(W/mk)】0.05 【発泡倍率】約55 【硬化時間(時間)】(内部)約4〜5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 発泡ウレタン > 発泡ウレタン

16. 軟鋼用アーク溶接棒 モノタロウ

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 軟鋼用アーク溶接棒 1箱(2kg)ほか
レビュー:(246)

【特長】ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。【用途】車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 【仕様】JISZ3211 D4303相当品 【規格】JISZ3211 D4303相当品 【被覆系】ライムチタニヤ系

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

17. 溶接ソリッドワイヤー モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,280 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 溶接ソリッドワイヤー 1箱(5kg)ほか
レビュー:(107)

【特長】軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。【用途】自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 【仕様】炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用 【材質】カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 【JIS規格】JIS Z3312 YGW12相当品 【主成分】C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu 【AWS規格】A5.18 ER70S-6 【ワイヤー種類】ソリッド

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ワイヤー > 軟鋼・高張力鋼用

18. ブレーキ&パーツクリーナー2000 18L缶 モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー2000 18L缶 1缶(18L)
レビュー:(97)

【特長】詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、ゴム・プラスチックへの影響も少なく、有機溶剤中毒予防規則、廃缶問題によるISO管理上にも最適な商品です。【用途】自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

19. メグミックス補修材 メグロ化学

販売価格(税別) ¥2,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
メグロ化学 メグミックス補修材 1本(50mL)
レビュー:(39)

【特長】SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > プラスチック補修 > メグミックス

20. メグミックス50チップ メグロ化学

販売価格(税別) ¥1,990
メグロ化学 メグミックス50チップ 1袋(12本)
レビュー:(23)

【特長】メグミックス専用チップ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】34g

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > プラスチック補修 > メグミックス

戻る ページ: 1 次へ