2023年 年賀状印刷 2022お歳暮特選品 2023年度モノタロウ卓上カレンダー 無料プレゼント! モノタロウでんき 3500円追加キャンペーン 2023年名入れカレンダー KTC 2023 SK SALE モノタロウTシャツ  2022 防災用品特集 施工管理アプリ KANNA 清掃用品特集 グラインダー研磨 現場の困った スッキリ解決  溶接機器レンタル ジャパン建材店舗受取サービス 塗料の調色サービス 「溶接の基礎講座」好評連載中! 「塗料・塗装の何でも質問講座」好評連載中! 工業用潤滑油各種取扱い 「化学製品・高分子製品の基礎講座」好評連載中! 定期注文サービス みんなの商品レビュー ノートPCバッテリーリサイクルサービス
カテゴリ移動のお知らせ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の人気ランキング

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
関連資料よくあるお問合わせ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応(0.2MB) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 主な用途油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 種別油性、エアゾール 危険等級 特性逆さ噴射可 適合機器機械部品 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 危険物の類別第四類 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 危険等級
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文
金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
用途金属の防錆・潤滑 危険物の性状非水溶性 成分ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の品名第三石油類 危険物の類別第四類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本(70mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の類別第四類 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 RoHS指令対応(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険等級 危険物の品名第一石油類
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文
少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応(0.2MB) 危険物の品名可燃性液体類 性質非水溶性 成分シリコーンオイル、ブタン RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の類別指定可燃物 使用温度範囲(℃)-50~100
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 特性中速乾、逆さ噴射可 タイプ中速乾 危険等級 主な用途油汚れ 成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス 種別油性、エアゾール 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 仕様逆さ噴射可 有機溶剤中毒予防規則規制外 危険物の類別第四類 対応材質鉄、アルミ 危険物の性状非水溶性 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 危険物の品名第一石油類
1本(840mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 油性 or 水性油性 主な用途鉄、アスファルト、木部、コンクリート、マーキング RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 塗布面積(m2)1.8 RoHS指令対応(0.1MB) 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
1本(300mL)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 危険物の類別第二類 グリス種類リチウムグリース RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB) 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の品名引火性固体 黄淡色
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど 成分鉱油、カルシウム石鹸 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース ちょう度2号 使用温度範囲(℃)-5~80
1本(420mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 吹付パターン丸吹き 危険等級 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険物の品名第二石油類 RoHS指令対応(0.2MB) 仕様薄め液不要 主な用途木、鉄、マーキング 使用場所屋内外 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 仕様逆さ噴射可 危険物の類別第四類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 成分ヘキサン(構造不定)、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 危険等級
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) ちょう度2号 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
1本(400g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
1本(300mL)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 危険物の類別第四類 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の品名第一石油類 使用温度範囲(℃)-20~60 適合用途耐衝撃、速乾 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 特性耐衝撃 タイプノントルエン 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 危険等級 危険物の性状非水溶性 淡黄色 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 危険物の品名可燃性固体類 材質シリコーン混和物 密度1.02 押出し性5秒(5℃) 引張応力(N/mm2)0.83(養生後最大) 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])0.4 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) タックフリータイム(分)10(23℃) 弾性復元性(%)90 危険物の類別指定可燃物
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 危険物の性状非水溶性 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾 油性 or 水性油性 危険等級 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 主な用途屋内外木部 危険物の品名第二石油類
1本(300mL)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 全高(mm)220 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 目盛100mL単位 容量(mL)500
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応(0.2MB) 使用温度範囲(℃)-20~130 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の類別非危険物 灰黒色 ちょう度2号 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(400g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に タイプ強力、速乾 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール 仕様逆さ噴射可 危険等級 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン 危険物の性状非水溶性 付属品プラスチックのノズル(約10cm) RoHS指令対応(0.2MB) タイプ低臭 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
489 税込538
当日出荷

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 主な用途亜鉛メッキ、鉄 油性 or 水性水性 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 危険物の類別非危険物 シルバー
1缶(200g)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の数量150mL 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) タイプ速乾さびどめスプレー 使用場所屋内外 主な用途鉄、トタン 特性速乾、錆止め 危険等級 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 仕様JISK 5621塗料使用 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水スプレー モノタロウ 動画あり
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 危険物の数量0.3L 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 危険物の品名第一石油類
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 危険物の品名可燃性液体類 危険物の類別指定可燃物
1本(420mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
危険物の類別非危険物 メモリーあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質ポリエチレン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 主なワークパーツ 被着材の素材金属 成分シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ 動画あり
環境・健康に配慮した塩素フリーの切削加工用のスプレーです。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等 タイプ塩素フリー 成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン 危険等級 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の品名第四石油類 適合工具タップ、ドリル、フライス 危険物の類別第四類 危険物の数量250mL RoHS指令対応(0.2MB) 種別塩素フリー
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 引張強度(N/cm2)3019.9 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応(0.2MB) 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 グレー 硬化時間(分)60 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 完全硬化時間24時間 圧縮強度(N/cm2)8267
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の防水性能。耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。 各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。 優れた作業性。カートリッジから押出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます。
用途建築:ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合せ、室内間仕切り・化粧目地などのシール 電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理 その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水道管の継ぎ目、エンジン各部のシール、池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 主なワークパーツ 不揮発分100% 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主成分変成シリコーン 使用温度範囲(℃)-30~130 被着材の素材金属 危険等級 危険物の品名第三石油類
1本(20mL)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 使用温度範囲(℃)-55~180 適合用途油面 主なワーク3次元形状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジンクスプレー モノタロウ 動画あり
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2g×5本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
ノズル長(mm)530 危険物の類別非危険物 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 取扱説明書(1.4MB) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 付属品ノズル 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 材質(ねじ部)アルミ合金 表面処理粉体塗装 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
1缶
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 油性 or 水性油性 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 危険物の品名第一石油類 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 主成分石油系溶剤、アルコール類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類
1本(560mL)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)