113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! トラスコ品番355-7511 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-10~+55 フィルターサイズ(mm)110×90 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池 遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能 視界範囲(mm)98×44 切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80) 感度調整高低2段階調節 遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷


1巻(400g)
4,690 税込5,159
当日出荷

溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
トラスコ品番393-5779 質量(kg)3 定格入力電圧(V)AC100 50/60共用 設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能) 適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
1台
24,900 税込27,390
当日出荷

1箱(5個)
2,990 税込3,289
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,190 税込1,309
当日出荷

冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)40 溶接電流(A)40 負荷電圧(V)22 入力(kW)1.35 無負荷電圧(V)35 溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
1台
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節 質量(g)552 種類自動溶接遮光面 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42 センサー2 使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可 遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13 感度調整高ー低:無段階調節 遮光速度(秒)1/16000
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

1箱(200g)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



IKURATOOLS(育良精機)ノンガスワイヤー
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA ワイヤー種類軟鋼用 質量(g)400
1巻
4,790 税込5,269
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


インバーター制御直流アーク溶接機 、手軽に高品質溶接、電撃防止機能付、出張工事等にも便利な小型・軽量設計、安心・安全の各種保護機能付
定格使用率(%)100(100V)/30(200V) 付属品ホルダー付ケーブル16mm2-5m、アースクリップ付ケーブル16mm2-3m、入力ケーブル(3芯)2.5mm2-3m、溶接面、ブラシハンマー トラスコ品番772-7551 質量(kg)9.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)100~200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×370×300 棒径(Φmm)~2.6(100V)、~4.0(200V) 電流調整範囲(A)10~80(100V)/20~160(200V) 定格負荷電圧(V)23 無負荷電圧(V)50 入力ケーブル(mm2)2.5×3m 定格入力2.5kVA/2kW(100V)、8kVA/5.5kW(200V)
1台
109,000 税込119,900
翌日出荷


1個
2,190 税込2,409
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。 通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。 プラズマ切断に最適な設定に変更できます。 手棒/TIG/半自動に対応します。 急激な明暗をやわらげ眼を守ります。 環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。 国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光 仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節 質量(g)480(面体+ヘッドバンド) 種類自動遮光溶接面 寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42 フィルターサイズ(mm)110×90(W×H) 遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12 感度調整低ー高 無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 クラス1/1/1/2 関連資料(13.07MB)
1台
39,900 税込43,890
3日以内出荷

超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)490 使用温度範囲(℃)-10~+55 時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節 フィルターサイズ(mm)W125×H82 使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個) 遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13 感度調整高ー低:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000秒
1個
32,900 税込36,190
3日以内出荷

1個
2,190 税込2,409
3日以内出荷

1組
3,690 税込4,059
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg)9.5 入力容量12.0KVA/6.5KW 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)28.5 無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80 出力調整15~200A
1台
79,900 税込87,890
翌々日出荷

耐久性・メンテナンス性が向上したマルチ電圧対応機です。 本体冷却方式に上下分割構造を採用しています。 電子部品搭載の精密エリアは、粉塵が入りにくくなっており、耐久性が向上しました。 440V電源対応で高い耐久性・メンテナンス性が求められる現場作業に最適。
用途造船所・大規模工場・プラント補修 仕様電撃防止機能付 トラスコ品番240-2203 セット内容入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー 材質鉄、ステンレス 幅(mm)230 質量(kg)13 高さ(mm)405 奥行(mm)505 入力電圧(V)単相200/三相200/三相440 出力電流(A)180/180/300 使用率(%)60 電源コード(m)3 定格入力(kVA)7.2/6.3/14.5 棒径(Φmm)4.0~6.0(溶接棒) 適合材鉄、ステンレス(溶接可) 溶接板厚(mm)~12
1台
129,000 税込141,900
翌日出荷

最新の超高性能能フィルター搭載 クラス最大の可視面積のヘイエンドモデル。手棒から低電流TIG溶接まで対応。外部にGRINDボタン搭載。
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節 質量(g)630 種類自動溶接遮光面 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)114×133、(可視)95×85 センサー4 使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可 遮光度通常時:#3の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13 感度調整高ー低:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000
1台
39,900 税込43,890
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)固形ワックス
横向き・上向き作業に最適
質量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本
2,590 税込2,849
翌々日出荷

1箱(5個)
2,590 税込2,849
3日以内出荷

1箱(5個)
2,590 税込2,849
3日以内出荷

1個
2,190 税込2,409
当日出荷


ゴーグルタイプ自動遮光面。 額を守るフェイスマスクタイプ。 防塵マスク、ヘルメット併用可能。視野が広く作業快適。
用途溶接作業、プラズマカッター作業 種類ゴーグル セット内容ラピッドグラスゴーグル(ISK-RGG2)、溶接フェイスマスク、携帯用保護バック、溶接フード、外側保護プレートX2、くもり止めフィルム、レンズフレーム、ブラケット 質量(g)380 使用温度範囲(℃)-10~55 使用電池3Vリチウム電池(CR2450) 遮光度通常時:#3の明るさ、溶接モード:#9,10,11,12,13 、プラズマカッターモード:#5,6,7,8 遮光速度(秒)1/25000 調節感度光センサーモード:高-低:5段階調節 、高周波センサーモード:高-低:5段階調節
1個
33,900 税込37,290
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)溶接名人
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に 使用率(%)40 仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付 付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m トラスコ品番856-7559 幅(mm)145 高さ(mm)250 奥行(mm)320 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)DC20~160 定格入力(kVA)9.2 棒径(Φmm)~4.0
1台
49,900 税込54,890
当日出荷



1台
259,000 税込284,900
3日以内出荷