検索条件:

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 化研テック

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 1本(10g)ほか

【特長】低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 【特性】導電性 【色】灰色 【電気抵抗値】6×10-3Ω・cm 【保存温度(℃)】-10以下 【主成分】エポキシ樹脂・Ag 【比重】2.1 【硬化時間(分)】60(90℃)・30(120℃) 【粘度(Pa・s)】30 【含有量(wt%)】50(銀) 【危険物の種別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68283827 CR-2800 1本(10g) ¥4,990 6営業日後以内
68283836 CR-2800 1箱(10g×10本) ¥34,900 6営業日後以内

2. TKペースト 化研テック

販売価格(税別) ¥7,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック TKペースト 1本(15g)ほか

【特長】常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 【色】灰色 【使用温度範囲(℃)】〜80 【主成分】熱可塑性樹脂・Ag 【比重】1.7 【保存環境】-10℃以下 【導電性】5×10-4Ω・cm 【硬化時間(時間)】1(25℃) 【粘度(Pa・s)】27 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
74729314 CN-7120 1本(15g) 15g ¥7,990 4営業日後以内
74729323 CN-7120 1箱(15g×20本) 300g ¥79,900 4営業日後以内

3. ロックリン 化研テック

販売価格(税別) ¥8,990
4営業日後以内
化研テック ロックリン 1箱(500mL×6本)

【特長】リフロー炉やフロー槽の清掃時の「困った」を解決! ロックリンならIPAのような刺激臭が無いため、作業環境の改善に最適です。 IPAよりも高洗浄力で焼き付いてしまったフラックスも強力に洗浄します。 非危険物のため、保有量や保管場所を気にせず使用できます。 霧吹きタイプの荷姿で、現場での使いやすさも重視しました。【用途】リフロー炉やフロー槽の定期清掃時に。 設備内に焼き付いてしまったフラックス汚れの清掃に。 【色】微黄色 【pH】11 【主成分】グリコール、水 【引火点(℃)】無し 【臭気】僅かなグリコール臭 【危険物の種別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
49088838 YD-888 1箱(500mL×6本) ¥8,990 4営業日後以内

4. 導電性接着剤 TKペースト 化研テック

化研テック 導電性接着剤 TKペースト
ほか

【特長】加熱不要!硬化炉等の設備がなくても。常温で乾燥させるだけで導通します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 【色】灰色 【使用温度範囲(℃)】〜80 【乾燥時間(分)】20(25℃) 【保存温度(℃)】10以下 【主成分】熱可塑性樹脂・Ag 【比重】1.77 【導電性】3×10-3Ω・cm 【硬化時間(時間)】4(25℃)・1(60℃) 【粘度(Pa・s)】15 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【特性】導電性 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
26601907 CN-3160L 1本(15g) 15g ¥7,490 取扱終了
26601916 CN-3160L 1箱(15g×20本) 300g ¥74,900 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ