検索条件:

47件中 1件〜40件

並び替え:

1. スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,290
ファインケミカルジャパン スプレーブラッセン 1本(420mL)
レビュー:(68)

【特長】超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2〜3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。【用途】あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。【トラスコ品番】361-0276【耐熱温度(℃)】約400【主な用途】鉄、銅、アルミ、ステンレス【膜厚(μm)】2〜3【鉛筆硬度】3H【密着性】(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 耐熱スプレー
注文コード 品番 内容量 成分特性 販売価格 出荷目安 数量
06180343 FC-142 1本(420mL) ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 耐水、耐油、耐熱 ¥1,290 0営業日後以内

2. ステンレスカラーコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,990
ファインケミカルジャパン ステンレスカラーコート 1本(420mL)
レビュー:(21)

【特長】酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。【用途】ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。【トラスコ品番】398-5091【使用方法】シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20〜30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10〜20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。【耐熱温度(℃)】400【主な用途】鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料
注文コード 品番 内容量 特性 販売価格 出荷目安 数量
09511591 FC-113 1本(420mL) ステンレス色 耐熱、防錆 ¥1,990 0営業日後以内

3. ニューTFEコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥3,000
ファインケミカルジャパン ニューTFEコート 1本(420mL)
レビュー:(7)

【特長】常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッソ樹脂の被膜を形成し、膜厚は約13ミクロンです。(乾性)【用途】包装機、印刷機、工作機械等の潤滑剤として【トラスコ品番】361-0268【危険等級】U【連続耐熱温度(℃)】82【アズワン品番】8-169-02【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09995876 FC-102 1本(420mL) ¥3,000 0営業日後以内

4. B・Nスプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥2,390
ファインケミカルジャパン B・Nスプレー 1本(420mL)
レビュー:(4)

【特長】800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。【用途】ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。【トラスコ品番】361-0284【耐熱温度(℃)】800【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09995903 FC-161 1本(420mL) ¥2,390 0営業日後以内

5. ラバーコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ファインケミカルジャパン ラバーコート 1缶(1L)
レビュー:(3)

【特長】弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。【用途】輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め【使用温度範囲(℃)】20〜60【主成分】スチレン系ブロックコポリマー・トルエン【粘度】10000以上/20℃【危険等級】U【有機溶剤中毒予防規則】第2種有機溶剤【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【完全硬化時間】24時間【指触乾燥時間(分)】20【半硬化乾燥時間(時間)】2【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > スプレー製品 > ゴム・ベルト製品用スプレー/ワックス
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
09243166 FC-100-C1 1缶(1L) クリア 477-7913 ¥3,990 0営業日後以内
09243175 FC-100-R1 1缶(1L) 477-7921 ¥3,990 0営業日後以内
09243184 FC-100-B1 1缶(1L) 477-7905 ¥3,990 0営業日後以内

6. 耐熱TFEコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥3,000
ファインケミカルジャパン 耐熱TFEコート 1本(420mL)
レビュー:(4)

【特長】手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。【用途】印刷機械・繊維機器、包装機器などの耐薬品性、耐蝕性、滑り性能、離型性能の向上。 高温になる部品の乾性潤滑コーティング。 離型剤。 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑。【トラスコ品番】477-7948【危険等級】V【連続耐熱温度(℃)】270【アズワン品番】8-169-03【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

7. RTVシリコーンスプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥2,690
ファインケミカルジャパン RTVシリコーンスプレー 1本(300mL)
レビュー:(4)

【特長】空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。【用途】基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。【比重】1.04(at25℃ 硬化後)【伸び(%)】180【体積抵抗率(Ωcm)】2×1015【引張強度(MPa[kgf/cm2])】1.3[13]【外観】硬化前:流動性のある液状/硬化後:ゴム状弾性体【誘電率】2.8(60Hz)【危険等級】U【アズワン品番】8-169-04【タックフリータイム(分)】10(25℃)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

8. シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,390
ファインケミカルジャパン シリコーンワニススプレー 1本(300mL)
レビュー:(8)

【特長】常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。【用途】電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。【トラスコ品番】398-5083【耐熱温度(℃)】200【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

9. ファイン・ドライTFEコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,790
ファインケミカルジャパン ファイン・ドライTFEコート 1本(420mL)
レビュー:(6)

【特長】フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。【用途】ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。【トラスコ品番】477-7964【種別】フッソ樹脂パウダースプレー【使用温度範囲(℃)】-60〜280【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

10. フッソ・プラコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥6,290
ファインケミカルジャパン フッソ・プラコート 1本(210g)

【特長】膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。【用途】各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。【種別】プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

11. メタルコート ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥839
ファインケミカルジャパン メタルコート 1本(420mL)
レビュー:(6)

【特長】特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。【用途】各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。【トラスコ品番】398-5105【液色】青【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

12. グラファイトスプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥999
ファインケミカルジャパン グラファイトスプレー 1本(420mL)
レビュー:(1)

【特長】密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。【用途】ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。【トラスコ品番】398-5148【種別】常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤【耐熱温度(℃)】400【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の性質】水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

13. ブラックガードスプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥2,190
ファインケミカルジャパン ブラックガードスプレー 1本(420mL)

【特長】レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。【用途】真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。【トラスコ品番】398-5121【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の性質】水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

14. ポリイミドワニス ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン ポリイミドワニス 1本(300mL)
レビュー:(3)

【特長】耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。【用途】耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング【使用温度(℃)】連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)【耐熱性】沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)【耐薬品性】室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし【塗布面積(m2)】1〜2/缶、40〜50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)【絶縁破壊電圧(kV/mm)】17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)【危険等級】U【塗膜厚(μm)】2〜5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

15. ヒートリフレクター ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ファインケミカルジャパン ヒートリフレクター 1本(300mL)
レビュー:(2)

【特長】常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。 耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。 シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2 10〜20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。 省エネに貢献する商品です。【用途】熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。 太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 耐熱マーカー

16. ノンシーズ ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,490
ファインケミカルジャパン ノンシーズ 1本(420mL)
レビュー:(3)

【特長】高温ネジ焼付防止剤。耐熱温度が-60℃〜1200℃まで、耐荷重性が4.7トン/cm2以上のアルミニュームベースの焼付け防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。【用途】圧力釜、バルブ、耐熱部品、高熱ガスバルブ、炉ギヤー部、ダイス固定ボルト等。【使用温度範囲(℃)】-60〜1200【トラスコ品番】398-5130【色】銀灰【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

17. スーパークリーン ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥699
ファインケミカルジャパン スーパークリーン 1本(420mL)
レビュー:(3)

【特長】ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。【用途】機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去【トラスコ品番】361-0292【主成分】イソパラフィン系炭化水素、エタノール【色】透明【タイプ】速乾【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】速乾【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

18. ファイン・ドライスリップ ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン ファイン・ドライスリップ 1本(180g)
レビュー:(1)

【特長】膜厚は10〜20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。 塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。 金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。【用途】精密金型用離型剤。 金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。 金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。【成分】フッ素系溶剤【トラスコ品番】477-8031【種別】超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤【硬度】6H以上(ガラス上被膜)【耐熱温度(℃)】200【危険物の種別】非危険物【摩擦係数】0.08以下(静止)【膜厚】10〜20nm

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

19. スーパーエレックリン ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥2,490
ファインケミカルジャパン スーパーエレックリン 1本(220g)

【特長】グリース、油、その他の汚れを溶解して洗い流します。 蒸発が早く、残渣を残さずに洗浄します。 プラスチック、ゴム、塗装面を含む総ての部分に使用できます。 通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。 塩素の含有は無し。 オゾン破壊係数ゼロ。 温暖化係数も低い。 不燃性。 低毒性。【用途】モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピーファックス通信電話機器の保守等。【成分】デカフロロペンタン(HFC-43-10)/95.5%炭酸ガス/4.5%【沸点(℃)】-26.18〜55℃(参考値)【臭気】溶剤臭あり【外観】無色透明液

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

20. ファインオイルV ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン ファインオイルV 1本(420mL)
レビュー:(2)

【特長】加工後部品を脱脂洗浄しなくても50〜60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。 脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。【用途】鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。 塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。【トラスコ品番】477-8014【種別】自然に消失する潤滑カッティングオイル【主成分】イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

21. 強力金型クリーナー FD-3 ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,490
ファインケミカルジャパン 強力金型クリーナー FD-3 1本(420mL)

【特長】金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。【用途】金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。【成分】ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%【トラスコ品番】477-8022【引火点(℃)】-90(噴射剤)、44(原液)【沸点(℃)】156℃(参考値)【臭気】溶剤臭あり【外観】無色透明液【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

22. リークテスターG ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン リークテスターG 1本(400mL)
レビュー:(1)

【特長】ガス漏れ検知剤。 配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に発見できます。 ガス漏れがあると泡が膨らんで示します。 360度すべての方向に使用できます。 ハロゲンおよび硫黄の含有量が少なく、原子力プラント用として使用可能です。【用途】エアー配管のガス漏れ検知【成分】陰イオン界面活性剤、水溶性シリコーンオイル、炭酸ガス【トラスコ品番】477-8049

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 検査剤/探傷剤 > ガス漏れ検知スプレー

23. シリコーングリースP-Eスプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン シリコーングリースP-Eスプレー 1本(220mL)
レビュー:(2)

【特長】特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。【用途】クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。【種別】電子機器用潤滑グリース【使用温度範囲(℃)】-50〜150【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

24. ノズルクリーン・BN ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,690
ファインケミカルジャパン ノズルクリーン・BN 1本(220mL)

【特長】溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。乾性タイプのBNの皮膜をつくるため、離型効果に優れており、効果が長時間持続します。 スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接に使用できます。【用途】溶接トーチノズルのスパッター付着防止。【トラスコ品番】477-7972【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > スパッタ付着防止剤 > 母材用

25. ファイン・ドライFB-4 ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥2,390
ファインケミカルジャパン ファイン・ドライFB-4 1本(420mL)

【特長】フッソ樹脂配合による優れた非粘着性。窒化ホウ素配合による優れた潤滑性。-60〜280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。【用途】ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型。プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型。ガスケット、シール類の離型。機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑。電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑【トラスコ品番】404-7133【使用温度範囲(℃)】-60〜280【主成分】フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN)【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

26. ニューシールリムーバー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥839
ファインケミカルジャパン ニューシールリムーバー 1本(420mL)
レビュー:(2)

【特長】粘着シールを素早く、簡単に、きれいに剥離します。 ABS、スチロール系の樹脂にも使用出来ます。【用途】紙類、金属、ガラス、プラスチック等に貼られた荷札、ラベル、テープ、ステッカー等の粘着シールを簡単、きれいに剥離します。【成分】n-ヘプタン・イソパラフィン系炭化水素・プロパン【トラスコ品番】398-5156【種別】粘着シール剥離剤【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤 > その他洗浄剤

27. TFEコート ゴム用 ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン TFEコート ゴム用 1本(420mL)

【特長】ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤 耐熱性に優れます。【用途】ゴム部品取り付け時の潤滑。 ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。【トラスコ品番】477-7956【乾燥時間(分)】60【耐熱温度(℃)】200【指触乾燥時間(分)】約10【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】アルコール類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

28. TFEルブ ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン TFEルブ 1本(420mL)
レビュー:(1)

【特長】直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)【用途】対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。 防錆剤として 各種金型や各種部品等。 防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型 防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品など【使用温度範囲(℃)】-50〜250℃【トラスコ品番】477-7930【危険等級】V【アズワン品番】8-169-01【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

29. モリブデンペーストスプレー ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
ファインケミカルジャパン モリブデンペーストスプレー 1本(300mL)

【特長】低温から高温まで(-30℃〜400℃)変質せず、高い耐加重性と極度に低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑性を向上させます。 オーバーホールしたエンジンの組み付け時のなじみ運転に使用すれば1/3の運転時間で済みます。 不燃性の二硫化モリブデン皮膜を形成し化学安定性に優れ有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。【用途】自動車のスプライン、クラッチ、ミッションギヤ、シリンダー壁、カムシャフト、ダイヤフラム、ピストンピン及びリング、クランクシャフト、オイルシール、ベアリング、デフ、軸受け等の擢動部の潤滑、及びキシミ、焼付、磨耗、カジリ付の防止。【仕様】高濃度二硫化モリブデン配合【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

30. スプレーグリース HR-V ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,490
ファインケミカルジャパン スプレーグリース HR-V 1本(420mL)

【特長】撥水性、潤滑性に優れ安定した耐熱性を持っています。 粘稠性に優れタレ落ちがありません。 防錆力に優れていますので水、蒸気、海水のかかる箇所にも使用出来ます。【用途】防錆と潤滑性能が特に要求される、バルブ、スピンドル、カプラ継手、バネ、摺動部等。 油がタレ落ちたら困るローラーチェーン、コンベアチェーン、オープンギア等。 湾岸地帯での工場、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の防蝕。【種別】耐熱・防錆・潤滑グリース【連続使用時間】防錆力・塩水噴霧35℃で1080時間【耐熱温度(℃)】270【連続使用温度(℃)】270以下【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

31. スムーズリリーズ ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
ファインケミカルジャパン スムーズリリーズ 1本(420mL)

【使用温度(℃)】連続使用可能温度200【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

32. シートボンド ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,290
ファインケミカルジャパン シートボンド 1本(430mL)

【特長】速乾性。 レース状スプレーパターン。 ボタンの先端を回すと縦、横の帯状のスプレーパターンにもできます。【用途】ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。 透湿シート同士の接着。 透湿シートと木材、鉄骨の接着。 建築用防水テープのプライマーに。【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > その他

33. チェーンルブ ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,390
ファインケミカルジャパン チェーンルブ 1本(420mL)

【特長】垂れない高性能長期潤滑グリース。【用途】二硫化モリブデン添加の油膜切れのし難い潤滑剤。【トラスコ品番】477-7981【使用温度範囲(℃)】-30〜100【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

34. タッピングコンパウンド・A ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥999
1営業日後以内
ファインケミカルジャパン タッピングコンパウンド・A 1本

【トラスコ品番】477-8006【適合工具】タップ・ドリル等【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】210【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

35. スベルワン ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥589
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン スベルワン 1本(45g)

【特長】木肌を傷めず、シミをつけない優しい水性タイプ。 使い易く手を汚さないマーカーペンタイプで経済的。【用途】敷居・引き戸・引き出しなどの動きをスムーズにします。 刃物などに塗布すると、動きがスムーズになり、切れ味が増します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

36. プライマーエース ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥999
ファインケミカルジャパン プライマーエース 1本(430mL)
レビュー:(1)

【特長】無色、透明で対象物を着色しません。 パターン変更ボタンの採用で狭い部分や広い部分まで簡単に使用出来ます。 速乾性でスプレー後、1分以内でテープを貼る事が出来ます。 下地面に多少の湿気やホコリ、凹凸があってもマスキングテープを、しっかり密着させます。【用途】塗装、コーキング施工時のマスキングテープ用プライマー

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > その他

37. 帯電防止剤EP-8 ファインケミカルジャパン

ファインケミカルジャパン 帯電防止剤EP-8

【特長】従来の水溶性帯電防止剤と異なり、周辺雰囲気の湿度の影響を受けることなく、固有電気抵抗値が低いレベルで安定しており、しかも帯電減衰時間が非常に短いことにより、有効な帯電防止効果を示し、さらに人体への毒性の心配もない、画期的な製品です。【用途】電子機器、エレクトロニクス部品の包装材、プラスチックフィルムやシートの印刷時、エレクトロニクス工場での帯電防止性作業手袋などの繊維製品の帯電防止処理。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > スプレー製品 > 帯電防止剤/接点復活剤

38. ニューブラッセン ファインケミカルジャパン

ファインケミカルジャパン ニューブラッセン

【特長】鉄鋼部品が常温で簡単に黒染めできます。 焼きの入った部分(HRC60)まで黒染めできます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > トップコート

39. クリーンコート S ファインケミカルジャパン

ファインケミカルジャパン クリーンコート S

【特長】硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。不純物や重金属を含まない透明な被膜。被膜を剥離すると品物の表面に付着していた汚れも取れます。【用途】コンパクトディスクの型の保護。各種半導体シリコーンウェーハや、ガラスフォートマスクの保護。その他各種精密部品の保護。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > トップコート

40. フッソコート ファインケミカルジャパン

ファインケミカルジャパン フッソコート
レビュー:(3)

【特長】低温の焼付で耐久性に優れたフッソ樹脂皮膜の形成。 200℃の温度で20分焼き付けるだけで耐久性に優れたフッソ樹脂皮膜を形成します。 金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。 塗膜が一部剥離した際は、重ね塗りによる補修が可能です。【用途】OA機器や自動車など耐薬品性、耐腐食性、耐熱性、離型性、防汚性、非粘着性が要求される箇所への表面コーティング。【使用方法】1. 塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いてください。 2. 20〜30cm程度離してスプレーしてください。 (塗膜を厚くしたい場合は、30分程乾燥させてから塗り重ねてください。) 3. スプレー後60分以上室温で乾燥してから加熱硬化します。 加熱の目安 200℃ 20分焼付け【連続使用温度(℃)】270【塗布面積(m2)】2〜3(1回塗り)【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

戻る ページ: 1 2 次へ