スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「シーリング材 種類」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒)0~28 押出力(N)5000(最大) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 付属品ホルダAセット品 ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294 質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267 バッテリースライド式リチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本 危険物の類別非危険物 押出力(N)最大5000 押出速度(mm/秒)0~28
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)