スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「マキタ 研磨機」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
粒度#170
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
外径(Φmm)60
本体質量(kg)4
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195
電極長H(mm)15以上
適合電極径(Φmm)3.2以下
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨角度(°)10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。