商品豆知識
EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
材質真鍮、アルミニウム
寸法(mm)10×118
危険物の類別非危険物
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ノズル。
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
EA115ML-11用替ノズルセット。
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
手動式グリースガン専用。
材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ)
全長(mm)150
ノズル13°
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50B
ノズル長(mm)約90
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
EA934BD-1~23で使用するミキシングノズルになります。充填ガン:EA934BD-31と併用してください。他社の2液型製品やミキシングノズルは使用できません。指定可燃物合成樹脂類
危険物の類別非危険物
入数(本)12
1袋(12本)
¥2,990
税込¥3,289
8日以内出荷
プラグなし
水量調節ツマミ付
温水使用可能(70℃前後)
★スプレーパターン2種(ジェット、コーン)
仕様●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:183mm●ボディ材質:亜鉛
アズワン品番65-2109-61
危険物の類別非危険物
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
★スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。連続噴射クリップ付。
仕様本体(プラグなし)
全長(mm)約210
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)
危険物の類別非危険物
1個
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル
材質ABS、POM、PP、SUS
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7以下
使用流体水(水道水)
パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)
危険物の類別非危険物
適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
全長(mm)181
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)
危険物の類別非危険物
スプレーパターン2種(ジェット、フラット)
衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。
ロック付
温水対応
仕様●仕様:プラグなし●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:780mm●材質:ボディ:プラスチックヘッド:プラスチックノズル:亜鉛
アズワン品番65-2109-62
危険物の類別非危険物
1個
¥6,380
税込¥7,018
当日出荷
プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。
材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛
全長(mm)780
危険物の類別非危険物
接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
容量(mL)150
エスコ品番EA990B-7
材質ボトル:プラスチック
ノズル長(mm)152
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
危険物の類別非危険物
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-101
形状ストレート
全長(mm)115
質量(g)25
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です
大きくて安定したベース
仕様●容量:480ml●ノズル長:254mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル
アズワン品番65-2313-99
危険物の類別非危険物
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-102
形状ストレート
全長(mm)180
質量(g)50
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途EA305MA・MB・MC用
エスコ品番EA305MD-103
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)3.2
主なワークパーツ
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
アズワン品番64-7817-38
危険物の類別非危険物
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。
大きくて安定したベース
仕様●容量:180ml●ノズル長:184mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル
アズワン品番65-2313-98
危険物の類別非危険物
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。
注ぎ口が亜鉛メッキ硬質なので腐食しにくい。
仕様●容量:180ml●ノズル長:126mm●ノズル仕様:ストレート●材質:スチール
アズワン品番65-2313-97
危険物の類別非危険物
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-106
形状フレキシブル
全長(mm)337
質量(g)140
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-105
形状ベント
全長(mm)167
質量(g)90
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
容量(mL)500
エスコ品番EA990A-35
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC
寸法(mm)【ボトル】直径80×125
質量(g)160
全高(mm)150(ノズル含まず)
ノズル長(mm)210
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
容量(mL)350
エスコ品番EA990A-33
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC
寸法(mm)【ボトル】直径75×110
質量(g)140
全高(mm)135(ノズル含まず)
ノズル長(mm)210
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
仕様EA365HA-10用ノズル
全長(mm)60mm
質量(g)14
内径(Φmm)12mm
危険物の類別非危険物
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様EA365HA-10用ノズル
全長(mm)65
質量(g)29
危険物の類別非危険物
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート
材質スチール
全長(mm)330
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
仕様EA365HA-10用ノズル取付用ホルダー
全長(mm)55mm
質量(g)27
内径(Φmm)12mm
危険物の類別非危険物
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-104
形状ストレート
全長(mm)450
質量(g)103
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-103
形状ストレート
全長(mm)250
質量(g)70
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
フレキシブルノズル付属。
上向きにでも油がさせます。
容量(mL)350
付属品ノズル、フレキシブルノズル
エスコ品番EA990A-3
材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC
質量(g)260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110
ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
仕様EA991HB-41用ノズル
全長(mm)約265
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)約19
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
仕様EA365HA-10用ノズル
全長(mm)61
質量(g)18
危険物の類別非危険物
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付)
材質ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト
サイズ約直径20(内径)×325(長さ)mm
質量(g)約70
危険物の類別非危険物
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
アズワン品番64-7988-89
危険物の類別非危険物
1本
¥770
税込¥847
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。