商品豆知識
NSFH1取得。
べたつきのない無色の被膜を形成します。
潤滑性、防錆性が極めて良好です。
NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
エスコ品番EA920PA-7A
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量400mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌々日出荷
TFEルブは白色超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を使用しています。浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。
色透明
品名TFEルブ
使用温度範囲(℃)-50~250
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-49
危険物の類別非危険物
1本
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
摩擦が大幅に減ってチェーンのガタつき、のびなどが減ります。機械の運転を停止したり、ガードをはずす必要はありません。安全でしかも能率的に使用できます。給油間隔も延長でき、-30~100℃の範囲で使用できますので冷凍倉庫のフォークリフトにも使用できます。粘稠性であるため、他の箇所へはねたり、飛び散ったりしません。防錆効果があります。
色黒色
品名チェーンルブ
使用温度範囲(℃)-30~100
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-50
危険物の類別非危険物
1本
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています。ワンタッチスプレー式で、しかも速乾性ですので作業能率が向上します。色も白く潤滑・離型性に優れ800℃の高温度に耐えます。オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプです。
色白色
品名B・Nスプレー
使用温度範囲(℃)800以下
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-60
危険物の類別非危険物
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
有機モリブデン配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルスプレー。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
エスコ品番EA920AE-2
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)108×20本
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-63
危険物の類別非危険物
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
極低温から高温まで優れた潤滑性を発揮します。金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることにより潤滑性をもたせます。
色白色
品名速乾性フッ素潤滑剤LOCK
使用温度範囲(℃)-250~270
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-48
危険物の類別非危険物
1本
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
仕様●商品名:ペネトンA●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~130℃●色:透明●性能:屋内防錆/1年以上 湿潤/720時間以上●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/168mL●錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに●自動車の分解修理に●水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に●PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ●逆さ吹きOK●無臭タイプ●水置換性●2WAYノズル
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-53
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離するときは品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。
色赤色透明
品名クリンコート・VL
使用温度範囲(℃)60以下
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-53
危険物の類別非危険物
1本
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
注意/。焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。
色淡黄色
質量(g)385
使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで
内容量(mL)400
寸法(Φ×mm)66×205
アズワン品番65-2242-75
危険物の類別非危険物
1本
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
仕様●商品名:クリンウエルド YE-F●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●硬化時間:12~24時間●塩水噴霧試験:72時間合格●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):10±1秒●適正膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ●従来品と同じくそのまま溶接が可能●特化則非該当品●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-62
危険物の類別非危険物
1本
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
フッソ樹脂のパウダー粒子は平均3μmと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤として最適です。均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れていますので従来品と比較して非常に優れた効果を長時間保ちます。速乾性で塗膜面はべとついたりしませんので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型 プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 ダイヤモンド工具成型時に金型の離型 プラスチックやゴム、コンベヤベルト成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 潤滑油を使用できない機械部品用の乾性潤滑油
色白
質量(g)380
品名ドライTFEコート
使用温度範囲(℃)-60~280
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-46
危険物の類別非危険物
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切、ドリル加工、リーマー加工作業に適した全般に使用できるタッピングオイルです。ワンタッチスプレー式で使用が簡便です。必要な箇所に必要量だけスプレーできますので無駄がなく安全です。仕上面を良くし寸法精度を向上させます。切粉の処理が簡単で切粉のハケを良くし、ムシレや焼付を防ぎます。切削時の高温を下げ、工具の寿命を延ばすとともにタッピング速度と送りを増大できます。ステンレスノズルつきですので安全に作業できます
色透明
品名タッピングコンパウンドA
使用温度範囲(℃)0~130
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-77
危険物の類別非危険物
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌々日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の皮膜を簡単につくれます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
色透明
品名ファイン・ポリイミドワニス
使用温度範囲(℃)400以下
内容量(mL)300
アズワン品番65-2242-52
危険物の類別非危険物
1本
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
広く使われている4種類をセットしました。
エスコ品番EA920KS
セット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌々日出荷
フロン系塩素系溶剤は使用していません。
仕様●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-61
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,340
税込¥1,474
9日以内出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-25
危険物の類別非危険物
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー
霧の角度は約80度です
オール真鍮製の万能タイプ
ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様
防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に
美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。