スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「クロス用 接着剤」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100シリーズの基準となり、1番人気・信頼ある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18(6×3個) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約100~120
1箱(18kg)
5,298 税込5,828
9日以内出荷

かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ。新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材 材質グラスファイバー 幅(cm)5 危険物の類別非危険物
1箱(12個)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニル壁紙用(エコ系壁紙も可能)希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが充分配合され、しっかり仕上がる接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)18 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~180(標準加水量13~14l)
1箱(18kg)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ウォールボンド工業壁紙施工用 くいさきテープ
壁紙ジョイントの目スキ防止用テープ(糊なし)。下地の補強用テープ。化粧箱は小窓付きなので、 箱に入れたままテープ引き出しが可能。[使用方法]。クロスのジョイントカットした後、直ちにジョイント部がくいさきテープの中央になるように借り置きし、クロスの片側だけを起こす。起こした所へくいさきテープを半分入れる。最初に起こしたクロスを伏せ込み反対側のクロスを起こす。残ったくいさきテープを入れクロスのジョイントを合わせて伏せ込み、ローラーを掛ける。(極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。)
用途壁紙施工用 その他資材 テープ 材質和紙 幅(mm)35 長さ(m)100 危険物の類別非危険物
1箱(10個)
17,980 税込19,778
14日以内出荷

ビニル壁紙用高希釈使用タイプの接着剤。糊溶き・糊の拭き取りなど、作業性をアップさせた壁紙施工用接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤 ホワイト 内容量(kg)16 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~180 (標準加水量16l)
1箱(16kg)
4,698 税込5,168
14日以内出荷