スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「1ケース」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験>
適合PSE(電気用品安全法)
セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース
材質ABS、スチール
質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し)
使用温度範囲(℃)0~40
最大吐出圧力5200N
バッテリーリチウムイオン式畜電池
バッテリー電圧(V)DC7.4
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90
充電器出力DC8.5V
充電器入力AC100~200V
充電時間(時間)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。