特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーボンド瞬間接着剤 7738
一液性であり、手軽に使用できます。流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。糸引きがなく、液切れが良好です。はく離強度、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐湿性が良好です。広範囲な材料を強力に接着します。
用途高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。 トラスコ品番698-8187 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷