抜群の防水性能。耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。
各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。
優れた作業性。カートリッジから押出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます。
用途建築:ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合せ、室内間仕切り・化粧目地などのシール
電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理
その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水道管の継ぎ目、エンジン各部のシール、池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
驚きの耐熱性・耐水性・耐衝撃性。
有機溶剤を含まないので嫌な臭いも少なく、100%固形分なので凹凸面への接着もOK。
屋外使用に耐える抜群の耐久性。
万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。
使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
安心の完全無溶剤。
衝撃や振動に強い弾性接着剤。
強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。
用途表札やプレートの接着に
靴やバッグ・自動車部品の接着に
金属、プラスチック、各種ゴム
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)-60~+120
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐熱、耐水、耐衝撃耐
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。
用途ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール
絶縁シール・ケーブル等の端末処理
車両、船舶、冷凍庫等の目地シール
ガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシール、一般家庭での各種すきまのシール
硬さ25(Hs)
脆化温度(℃)-45
伸び(%)500
耐熱温度(℃)150
密度1.02
押出し可能温度(℃)-15~+50
使用温度範囲(℃)-50~150
耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。
用途ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール
絶縁シール・ケーブル等の端末処理
車両、船舶、冷凍庫等の目地シール
ガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシール
池の目地シール、一般家庭での各種すきまのシール
脆化温度(℃)約-40
耐熱温度(℃)約150
押出し可能温度(℃)-15~+50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
金属同士の高度接着ならメタルロック。
チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)によく接着します。
用途ネジ・リベット・溶接に代わる構造物接合に。
成分変性アクリル樹脂100%
種別化学反応形接着剤
可使時間(分)1~3
硬化時間(分)4~7(23°)
セット内容A剤+B剤 25g
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤
塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、塗料がのる。
モルタル、コンクリートの目地など一般建築の内外装目地の補修に使える。
水性塗料による塗装ができる。防カビ剤配合。
撥水汚染が少ない。接着性、耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れ、冬場でも使いやすい。
用途外壁・内装・屋根に使える多用途シーリング材。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量330mL
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント (防カビタイプ)
モノタロウ
¥549
税込¥604
耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性に優れ、太陽光線、オゾン、風雪、海水や温度変化に対し、きわめて安定しています。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、抜群の接着・シーリング効果を発揮します。
用途浴室・台所・洗面所などの湿気の高いカビの発生しやすい箇所のシールに。
種別一成分形シーリング材
タイプ防カビタイプ
密度(g/cm3)1.02
押出し可能温度(℃)5~35
有効期間12ヶ月(5~25℃)
タックフリータイム(分)5~30
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
JIS規格JIS A5758適合品
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.337kg
RoHS指令(10物質対応)対応
補修する場所・材質別の穴うめ・成形パテ。硬化後は、ヤスリがけ、塗装ができます。
付属品手袋
成分エポキシ
こんなお得な商品も!

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤です。塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、防カビ性を有し、塗料がのります。
用途防水充てん材。塩ビ鋼板への接着。/防カビ性。塗装可。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
成分変成シリコーン系
(超多用途)幅広い材料に良好な接着性と優れた耐久性での使用ができます。
(硬化が速い)シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
(きれい)防カビ剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。
(長持ち)摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性が長持ちします。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
成分高性能シリコーン系アルコールタイプ
特殊ガラスバルーン配合の水性パテです。肉やせがほとんどなく、大きな凹みも一発で埋められます。コンクリート・ベニヤ板・しっくい壁などのへこみ、ジョイント部のひび割れなど補修に適しています。屋外にも使え、硬化後は塗装やサンディングができます。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
2液混合型エポキシ系接着剤で、5分で硬化し始める急ぎの作業に最適な、スピードタイプです。金属、ガラス、陶磁器などの硬いものを、カッチリ堅く接着します。A液(主剤)をブルーに着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。
用途金属・陶磁器・ガラスに。
すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補強
タイプ2液混合型
成分エポキシ樹脂系
体積抵抗率(Ωcm)4.9×1013
可使時間(分)5以内
主な用途金属、陶磁器、ガラス
密度(g/cm3)主剤:1.17、硬化剤:1.15
外観主剤:青色半透明、硬化剤:淡黄色半透明
質量混合比1:1(主剤:硬化剤)
引張剪断強度(N/mm2)18
T型剥離強度(N/mm)0.31
線膨張係数10.7×10-5
吸水率(%)2.5
粘度(Pa・s)主剤:125、硬化剤:65
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
硬度(ショア D)77
ガラス転移点(℃)47
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
万能に限りなく近づいた超多用途接着剤「スーパーXシリーズ」のハイスピードタイプ!
手早く作業ができ、すばやくつけたい小物の接着用途には最適です。
用途金属・ゴム・コンクリート・モルタル・陶磁器・木材・皮革・布・厚紙・ナイロン・スチロール・アクリル・ポリカーボネイト・塩化ビニルなど様々な材料に。
主成分変成シリコーン樹脂系
耐熱温度(℃)-60~120
付属品ヘラ
関連資料接着剤を選ぶ早見表
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
これまでつかなかったポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・ポリアセタール・フッ素加工樹脂を強力接着!安心の2重台紙採用。
使いやすいペン型プライマー
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
超速硬化・超透明タイプ。
かつてない硬化スピードと透明度。接着スピードが速く透明度が高いので、補修に幅広くご利用頂けます。
超多用途タイプですから、さまざまな素材の組み合わせの接着も出来ます。
用途熱・水・ショックに強い弾性接着剤。
屋内外・凹凸面もOK!もちろん、いやなニオイの少ない、安心無溶剤タイプ。
環境安全性に配慮した、CCS適合品です。
特性耐熱、耐水、耐衝撃
付属品ヘラ
色クリア
主成分変成シリコーン樹脂系
耐熱温度(℃)-60~+120
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
仮止めがいらない粘着接着
使いやすい一液タイプで常温湿気硬化型弾性接着剤
耐久性に優れ接着剤の統一が可能
用途初期立上り強度を必要とする接着
熱膨張率の異なる異種材料の接着
冷熱繰り返し、振動等の耐久性を必要とする接着
接着剤のつきにくいポリエチレン(P.E.)・ポリプロピレン(P.P.)の固定にも使え、さらに用途が広がった超・超多用途なスーパーX。広範な接着性と、硬化スピードは速すぎない一般タイプです。
接着層がショックを吸収するはがれにくい弾性接着剤。
熱・水にも強く屋外でも使えます。
硬化後は-60℃~90℃の環境下に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせがなく凸凹・ザラザラ面でも使えます。塗布後約10分で貼りあわせ、1時間で動かなくなり約24時間で実用強度に達します(温度23℃湿度50%)。
主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、皮革・布、木材、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、ガラス、発泡スチロール、塩化ビニル(軟質・硬質)
特性耐熱、耐水
成分変成シリコーン樹脂系
色クリア
粘度(Pa・s)100
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
シロキサンフリーの環境対応品です。
作業性に優れた1液湿気硬化・速硬化タイプです。
オープンタイムを取ることにより水分供給がない被着体でも速硬化が可能です。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です。
用途金属・木材・コンクリート・ステンレス同士
硬質プラスチック材・ガラス・陶磁器等
付属品塗布ヘラ・ノズル
使用温度範囲(℃)-60~+120
主成分アクリル変成シリコーン樹脂
主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.135L
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
室内かべ補修用
安心して使える水性パテです。
硬化後は塗装もできます。
用途壁紙貼りの下地調整、釘穴・ふし穴などの補修に。
色白
付属品サンドペーパー、ヘラ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
超耐熱!排気管まわりの耐火シールに!
1100℃の耐熱性を持ち、耐熱性の要求される箇所の補修に適しています。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストをまったく含まず、金属・モルタル・煉瓦などの材質によく接着します。
用途お風呂、湯沸かし器などの排気管と壁面のすきまの充てん、煙突・排気管の穴、ひび割れの補修などに最適です。
色グレー
特性耐火
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

接着剤 車止め用
モノタロウ
¥1,090
税込¥1,199
車止め用コンクリートブロックをコンクリート下地・アスファルト下地へ強力接着。ABS樹脂・メタクリル樹脂性車止めにも使用可です。
無溶剤なので安全で使いやすく耐衝撃・耐水性に優れた弾性接着剤です。
用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。
主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地
成分エポキシ変成弾性
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
接着スピードは木工用と比べ2倍(同社比)。接着力、耐久性に優れています。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
乾燥すると透明になります。
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン系
主な用途木、紙、布、皮
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパーツ
木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30
危険物の類別非危険物
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合8060・8070用
危険物の類別非危険物
1セット(3本)
¥169
税込¥186
当日出荷
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。
塩ビパイプや、波型の接着に最適。
キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
規格日本水道協会規格(JWWAS101)品。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.03L
危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
強靭で耐疲労性に優れたアルコールタイプのシリコーンシーラントです。アクリル・ポリカーボネートに加え、フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板にもノンプライマーで施工できます。MEKOを発生しないのでツンとしたにおいがありません。防カビ剤入りです。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
成分シリコーン系アルカリタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
金属・コンクリートブロックのほか、ABS樹脂やアクリル樹脂へも接着可能な建築用弾性接着剤です。無溶剤タイプなので、臭いや火災の危険も少なく安心。
用途金属・コンクリートブロック、ABS樹脂やアクリル樹脂の接着
成分エポキシ変成シリコーン樹脂系
適合用途低VOC
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
硬くならない不乾性パテ。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着します。
用途エアコン配管の壁穴・流し台や洗濯機などの配水管の取り付け穴のすきま充てんに。
30分で硬化し始めるタイプのエポキシ系接着剤です。接着時間にゆとりがあります。A液(主剤)をピンクに着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。
用途金属・陶磁器・ガラスに
成分エポキシ樹脂系
タイプ2液混合型
外観主剤:桃色半透明、硬化剤:淡黄色半透明
粘度(Pa・s)主剤:70、硬化剤:160
密度(g/cm3)主剤:1.17、硬化剤:1.14
質量混合比1:1(主剤:硬化剤)
可使時間(分)30以内
引張剪断強度(N/mm2)17.5
T型剥離強度(N/mm)0.47
硬度(ショア D)82
線膨張係数6.7×10-5
ガラス転移点(℃)43
体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011
吸水率(%)2.3
完全硬化時間1時間
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
クッションフロアー・ニードルパンチ用接着剤。合成ゴムラテックス系水性接着剤です。水性なので火災・溶剤毒性の心配がありません。
用途クッションフロアー・ニードルパンチ・ジュートバックなどのカーペット類の接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色透明
規格JAIA4VOC基準適合
適合用途低VOC
主なワークパーツ
業務用。耐水性・耐熱性・耐候性に優れたシリコンシーラントです。硬化後はゴム状弾性体になり、ヒビ割れがありません。JISマーク付。脱オキシムタイプ。
用途サッシ、ガラス、配管回りなどの充填に
すり減った靴底に塗るだけの補修剤です。かかとのすり減りだけでなくはがれた時の接着剤としても使用できます。
シンナーを全く含まないので室内でも、嫌な臭いがありません。
硬化後は塗装ができ、微妙な色あわせも可能です。
用途各種靴底のすり減りの肉盛り補修に。新しい靴底の裏面に塗って、すり減り防止に。靴底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
使用方法はじめに補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。1.添付のポリ板のつやあり面が内側(補修する面)になるように補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。2.キャップ先端を使用しチューブを開封します。※チューブを強く押さないで下さい中身が飛び出ることがあります。3.補修箇所にシューズドクターNがくまなく行渡るように充てんします。※1回の充てん補修の厚さは4mm程度にして下さい。厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は2度塗り<重ね塗り>を行って下さい。4.付属のヘラで余分なシューズドクターNをかきとります。そのまま動かさずに24時間(※気温23℃、湿度50%、肉盛り2mmの場合)静置して下さい。※上記硬化時間は目安です。硬化に要する時間は温度と湿度により変化します。夏場は早くなり、冬場は遅くなります。5.完全に硬化したことを確認してからポリ板をはずします。ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量のシューズドクターNを出して再度埋め込むように仕上ます。この後充分に硬化させてからご使用下さい。※使用後はチューブ先端をウエスなどでふき取り、キャップを閉めて冷暗所に保管して下さい。本品は空気中の水分と化学反応して固まる補修剤です。開封しますと硬化反応が始まりますので、開封後はなるべく早く(目安は3ヶ月程度)使い切ってください。※耐久性のあるゴム状硬化物になりますので、保管中、チューブ先端が固まっているときは無理にチューブを押さないで下さい。チューブが破裂し中身が飛び散ることがあります。この場合は先端の硬化物を丁寧に取り除いてからご使用下さい。
木部のひび割れ、下地調整に!
速乾タイプ・ヘラさばきが良好で作業性アップ!
水性ニス・水性塗料による塗装が可能。
硬化後、切削加工が可能。
肉ヤセが少なく、木部への密着性もバツグン。
健康住宅対応品
用途フローリング床、柱、巾木、階段のキズに。木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に。木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに。木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に。木材の下地調整。
付属品ヘラ
硬化時間(分)約10
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
こんなお得な商品も!

ウレタンシーリング
モノタロウ
¥569
税込¥626
ノンホルムアルデヒド、ノンキシレン、ノントルエンタイプの環境対策品です。(厚生労働省指針値以下)
JIS A5758 F-25LM-8020(PU-1)認証品。
体積変化10%未満で肉やせが少ない。
低温硬化性が良好です。(5℃以下でも硬化)
ノンブリード型で塗料非汚染タイプです。
一成分形・カートリッジタイプなので、作業性が良好で安定した品質を有し作業、取扱が簡単。
硬化時の発泡がないので表面仕上げが簡単でしかもきれいに仕上がります。
低モジュラスで弾性復元力に優れているため、被着体の振動伸縮に無理なく追随します。(シリコーンなどと比較して)
プライマーの使用により優れた接着性が得られます。
建築外装用各種エマルジョン塗料やポリウレタン塗料の上塗りができます。
用途一般建築の内外装の目地シール(外壁の場合は塗装必要)
コンクリート、モルタルの亀裂補修
ALC板のシール
コンクリートの目地シール
内装間仕切り板のシール
規格JSIA F☆☆☆☆
主成分ポリウレタン樹脂
不揮発分92.10%
密度1.43
外観均一ペースト
体積変化(%)4
有効期限12ヶ月(5~35℃)
指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。
塩ビパイプや、波型の接着に最適。
キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
規格日本水道協会規格(JWWAS101)品。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
低粘度タイプの瞬間接着剤。
シリーズ最速の接着スピード。
用途日用品・小物の接着
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.003L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(3g)
¥97
税込¥107
当日出荷
難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られます。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、フッ素樹脂など難接着物質に対する接着に。
トラスコ品番374-8863
セット内容瞬間接着剤PPX(20g)、プライマーPPX-3(40g)
色透明
質量(g)300
主成分PPX:シアノアクリレート系PPX-3:アミン化合物
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.06L
固着時間(秒)5(20℃)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
硬化物はたわみ性に富み、線膨張係数差の大きい異種材料の接着や歪によい割れやすい材料の接着に適しています。作業性の良好な接着剤です。エンジニアリングプラスチックに良好な接着性を示します。40分硬化開始型。最も硬化収縮の少ないタイプのエポキシ樹脂系接着剤です。
用途高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途
各種プラスチック、ステンレスやエンジニアリングプラスチックの接着
成分エポキシ樹脂系
剪断接着強さ(N/mm2)11.0
T型剥離強度(N/mm)3.42
セット内容A剤+B剤 40g
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に
材質ポリエチレン
長さ(mm)約35(最小)
危険物の類別非危険物
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1
2
3
4
次へ