105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 危険物の類別第四類 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
1本(420mL)ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 塗膜状態透明 塗布方法浸漬 外観緑色ペースト 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物
1缶(300g)
999 税込1,099
当日出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 - 危険物の品名第一石油類 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,590 税込5,049
当日出荷

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査 危険物の類別非危険物 トラスコ品番389-0121 検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等 透明 規格高圧ガスエアゾール 主成分界面活性剤、精製水
1本(420mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去 主な用途サビ落とし 対応材質アルミ 危険物の類別非危険物 主成分水、有機酸アンモニウム塩 使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。 透明 使用可能材質 トラスコ品番389-0139 使用温度範囲(℃)10~40
1個(500mL)
3,790 税込4,169
当日出荷

油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷 透明 危険等級 危険物の類別第四類 タイプ遅乾性 規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合 トラスコ品番389-0104 種別洗浄液(遅乾性) 主成分溶剤 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
849 税込934
当日出荷

優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 微量に添加した超微粒子のフッ素樹脂パウダーにより、優れた潤滑性を有します。
用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄。 送給装置のローラー、アウトレッドガイドの洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.215L 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,090 税込2,299
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 トラスコ品番293-0641 主成分水指示粉末、溶剤 危険物の品名第一石油類 危険物の類別第四類 種別水漏れ発色検査剤 危険等級
1本(420mL)
3,190 税込3,509
当日出荷

タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒端色:黄 JIS規格ES308-16 備考認定:NK、ABS、NV AWS規格E308-16該当
1箱(2kg)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 乾燥時間20秒 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 液色無色透明 塗布面積(m2/kg)30
1本(450mL)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。 溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。 湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。 ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。 高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。 黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。 母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。 対象炭素鋼、ステンレス鋼 危険等級 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 危険物の数量0.177L 危険物の類別第四類
1本(420mL)
5,090 税込5,599
当日出荷

微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。 タイプメタノール系(速乾タイプ) 主成分油指示粉末、メタノール 危険物の品名アルコール類 危険等級 危険物の性状水溶性 危険物の類別第四類 種別油漏れ発色検査剤 危険物の数量177mL トラスコ品番293-0650
1本(420mL)
2,990 税込3,289
当日出荷

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 塗布厚さ7~20μ 危険物の品名第一石油類 塗装色銀灰色 トラスコ品番293-0609 危険物の性状非水溶性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。 乾燥時間(分)5
1本(420mL)
2,390 税込2,629
当日出荷

溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。 使用温度範囲(℃)10~40 主成分鉱油 危険物の類別指定可燃物 RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番389-0147 透明 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.07kg
1本(220mL)
1,790 税込1,969
当日出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 タイプ高温型 分類一般用 対象金属、非金属材料の表面探傷部
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾型で強力な脱脂効果があります。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。 逆さ噴射が可能です。
用途機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。 プラントメンテナンス時の油汚れの洗浄 防錆剤や剥離剤の除去 部品や製品の仕上げ洗浄など 原液量(mL)378 透明 危険物の類別第四類 主成分溶剤 タイプ速乾 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 トラスコ品番389-0112 特性強力、速乾 適合機器機械部品、金型 主な用途油汚れ 危険等級
1本(550mL)
1,190 税込1,309
翌々日出荷

スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。 容量(mL)420 使用温度範囲-10~40℃
1本(420mL)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 危険物の類別非危険物 防錆力屋内:1ヶ月 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)60 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 乾燥時間10分 液色淡黄色透明
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透探傷剤 高温型 現像剤
危険等級 危険物の類別第四類 種別現像液 充てんガスHFO-1234ze使用 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 危険物の品名第三石油類 原液量(mL)210 関連資料SDS(0.18MB)
1本(210mL)
3,490 税込3,839
5日以内出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 危険物の類別第四類 タイプ標準型 分類低ハロゲン・低イオウ 対象金属、非金属材料の表面探傷部
1本(450mL)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
AWS規格E309-16該当 JIS規格ES309-16
1箱(2kg)ほか
6,390 税込7,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 液色白色ペースト 塗膜状態白色 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 仕様後洗浄用多層盛 危険物の類別非危険物 使用温度範囲(℃)0~80 塗布面積(m2/kg)25
1本(4kg)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
JIS規格YS308 棒端色:黄色 AWS規格ER308該当 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 0.2%耐力(MPa)446 伸び(%)43.5
1箱(5kg)
12,900 税込14,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。
用途産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型) トラスコ品番389-0091 危険物の類別第四類 透明 危険等級 RoHS指令(10物質対応)対応 主成分溶剤、潤滑油、防錆剤 危険物の性状非水溶性 危険物の数量0.42L 使用温度範囲(℃)10~40 危険物の品名第二石油類
1本(420mL)
1,090 税込1,199
当日出荷

ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。 640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。 銀ろうの流動性が向上します。
臭気無味無臭 性状白色ペースト
1缶
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査 対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,490 税込9,339
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0 ワイヤー種類フラックス入り AWS規格E308LT0-1該当
1箱(5kg)ほか
21,900 税込24,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 塗布面積(m2/kg)60 液色乳白色 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 乾燥時間10分 防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。
AWS規格ENiFe-CI相当 JIS規格ECNiFe-CI該当
1箱(1kg)
18,900 税込20,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半自動トーチ用スパッター付着防止剤 ノズルやチップに被膜を形成しスパッターの付着防止
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
使用温度範囲(℃)-10~40 危険物の類別非危険物 質量(g)601 トラスコ品番485-8590 主成分耐熱無機粉末、溶剤
1本(420mL)
2,990 税込3,289
当日出荷

安全性の高い水ベースの浸透液です。 プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。 水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
用途染色浸透探傷剤。 質量(kg)4.24 容量(L)4 トラスコ品番202-8095 危険物の類別非危険物 主成分染料、水、グリコール類
1缶
11,900 税込13,090
翌々日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 塗膜状態白色 塗布面積(m2/本)4 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 乾燥時間5分 液色白色懸濁 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 危険物の類別非危険物
1本
1,990 税込2,189
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用) 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)30 使用温度範囲(℃)-10~40 液色透明 主成分樹脂、不燃溶剤 仕様直接塗装用不燃速乾型 トラスコ品番356-9705 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月 乾燥時間(秒)20
1本(420mL)
2,190 税込2,409
当日出荷

磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。 蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。 磁粉液をエアゾール化したもので、直接スプレーするだけで良く、携帯性、作業性に優れています。 ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。
用途磁粉探傷試験用。 危険等級 種別蛍光磁粉 トラスコ品番293-0668 危険物の性状非水溶性 濃緑色 質量(g)407 危険物の品名第二石油類 粒径(μm)平均5.0 危険物の類別第四類
1本(420mL)
1,890 税込2,079
3日以内出荷

タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
伸び(%)(4D)42.5 端面/緑 AWS規格ER316L該当 棒長(mm)1000 JIS規格YS316L 引張強度(MPa)(一例)554
1箱(5kg)
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。
用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。 ノズルタイプワンタッチノズルタイプ 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等 危険等級
1本(300mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 塗布面積(m2/kg)60 乾燥時間(分)10~15 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 液色乳白色 塗膜状態透明
1本(420mL)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤。 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の性状非水溶性 塗布方法エアゾール塗布 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険等級 危険物の数量0.126L 外観灰色 塗膜状態灰色
1本(420mL)
2,890 税込3,179
当日出荷

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 危険等級 危険物の類別第四類 使用場所屋内 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部 特性速乾、防錆 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本
13,900 税込15,290
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)