62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒端色:黄 備考認定:NK、ABS、NV AWS規格E308-16該当 JIS規格ES308-16
1箱(2kg)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 塗布面積(m2/kg)30 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 乾燥時間20秒 塗膜状態透明 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼
1本(450mL)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309-16 AWS規格E309-16該当
1箱(2kg)ほか
6,390 税込7,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 防錆力屋内:1ヶ月 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)60 液色淡黄色透明 危険物の類別非危険物 乾燥時間10分
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
伸び(%)43.5 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 0.2%耐力(MPa)446 棒端色:黄色 AWS規格ER308該当 JIS規格YS308
1箱(5kg)
12,900 税込14,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
AWS規格E308LT0-1該当 JIS規格TS308L-FB0 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
21,900 税込24,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 乾燥時間10分 液色乳白色 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布面積(m2/kg)60
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査 対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
8,490 税込9,339
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。
JIS規格ECNiFe-CI該当 AWS規格ENiFe-CI相当
1箱(1kg)
18,900 税込20,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性の高い水ベースの浸透液です。 プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。 水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。
用途染色浸透探傷剤。 危険物の類別非危険物 容量(L)4 主成分染料、水、グリコール類 質量(kg)4.24 トラスコ品番202-8095
1缶
11,900 税込13,090
翌々日出荷

タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
JIS規格YS316L 引張強度(MPa)(一例)554 AWS規格ER316L該当 棒長(mm)1000 伸び(%)(4D)42.5 端面/緑
1箱(5kg)
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。
用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。 危険等級 危険物の類別第四類 ノズルタイプワンタッチノズルタイプ 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等
1本(300mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色乳白色 塗膜状態透明 乾燥時間(分)10~15 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布面積(m2/kg)60
1本(420mL)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾、防錆 危険等級 使用場所屋内
1本
13,900 税込15,290
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の強力焼け取りタイプ。 NK-1、NK-2より処理速度が速い。 直流法でも使用可能。
用途強力焼け取り用 液性中性(交直&直流専用) 仕様中性 淡緑色透明液体
1個
7,090 税込7,799
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
用途焼け取り・研磨用 液性弱酸性(交流、直流用) 淡桃色透明液体 仕様弱酸性
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
ワイヤー種類フラックス入り JIS規格TS309L-FB0 AWS規格E309LT0-1該当
1箱(5kg)ほか
24,900 税込27,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5kg)
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
AWS規格E310-16該当 JIS規格ES310-16
1箱(2kg)ほか
9,990 税込10,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途焼け取り用 液性中性(交流専用) 淡黄色透明液体
1個(1L)ほか
7,090 税込7,799
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
JIS規格YS309 適合SUS309・異母材 棒長(mm)1000 AWS規格ER309該当
1箱(5kg)
15,900 税込17,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS316 AWS規格ER316該当
1箱(5kg)
15,900 税込17,490
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
AWS規格E308T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り JIS規格TS308-FB0
1箱(12.5kg)
36,900 税込40,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
AWS規格E316L-16該当 JIS規格ES316L-16
1箱(2kg)ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
JIS規格YS309Mo 棒長(mm)1000 AWS規格ER309Mo該当
1箱(5kg)
27,900 税込30,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトRNY309MoLは、RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。
AWS規格E309LMo-16該当 JIS規格ES309LMo-16
1箱(2kg)ほか
9,490 税込10,439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。 液垂れが少ないタイプです。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。 使用温度範囲(℃)5~52 透明 主成分界面活性剤、精製水 危険物の類別非危険物
1箱(12本)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。 危険物の類別非危険物 使用温度範囲(℃)5~52 透明 主成分界面活性剤、精製水
1缶ほか
29,900 税込32,890
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

識別色 成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45% 棒長(mm)1000 JIS規格A1000-BY
1箱(5kg)
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
適合SUS304・304L 棒長(mm)1000 JIS規格YS308L AWS規格ER308L該当
1箱(5kg)
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



用途各種装置、機械部品、金型などのグリース、油汚れの洗浄除去 危険等級 危険物の品名第一石油類 危険物の類別第四類 対象金属・非金属 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
4,690 税込5,159
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12.5kg)ほか
37,900 税込41,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(12.5kg)ほか
33,900 税込37,290
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格A5356-WY 成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: Rem
1箱(5kg)
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。
ワイヤー種類フラックス入り JIS規格TS309-FB0 AWS規格E309T0-1該当
1箱(12.5kg)
39,900 税込43,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
ワイヤー種類フラックス入り JIS規格TS316L-FB0 AWS規格E316LT0-1該当
1箱(5kg)ほか
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309L-16 AWS規格E309L-16該当
1箱(2kg)ほか
5,990 税込6,589
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)